Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1231-6801-54Q Herst.-Nr.: 1509B012 EAN/GTIN: 8714574572444 |
| |
|
| | |
| Canon PGI-35 Druckerpatrone pigmentiertes Schwarz 1509B012 (2 Stück)
Kompatible Geräte: | | Canon: | Pixma IP 100; Pixma IP 100 Portable; Pixma IP 100 V; Pixma IP 110; Pixma IP 110 + Battery; Pixma IP 110 Series; Pixma TR 150 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatrone black, druckerpatrone für canon, druckerpatrone für canon black |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro 2er Pack | € 7,50* | ab € 14,48* | € 20,53* | | | | | 32 Tage | | | | | pro 2er Pack | € 4,90* | ab € 14,56* | € 20,63* | | | | | 16 Tage | | | | | pro 2er Pack | € 3,90* | ab € 14,79* | € 20,92* | | | | | | | | | | pro 2er Pack | € 4,50* | ab € 15,29* | € 21,64* | | | | Lager 1231 | | | | | | pro 2er Pack | € 3,51* | ab € 18,58* | € 25,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1231 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1231 | | Versand: Lager 1231 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,51* | | ab € 550,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|