Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1231-6704-357 Herst.-Nr.: 42918108 EAN/GTIN: 5031713026570 |
| |
|
| | |
| • OKI Trommel-Kit 42918108 • Farbe: Schwarz • Reichweite: ca. 30.000 Seiten • Kompatibel zu: C9600 / C9800 / C9650 / C9850 / C9650n / C9655 • C9655n / C9655dn / C9655hdn / C9655hdtn
Kompatible Geräte: | | OKI: | C 9600; C 9600 DN; C 9600 HDN; C 9600 HDTN; C 9600 N; C 9600 XF; C 9600 XF PRO; C 9600 XF Pro Lite; C 9650 DN; C 9650 eXpress; C 9650 HDN; C 9650 HDTN; C 9650 HN; C 9650 N; C 9650 Series; C 9655 DN; C 9655 HDN; C 9655 HDTN; C 9655 N; C 9655 Series; C 9800; C 9800 GA; C 9800 HDN; C 9800 HDTN; C 9800 HN; C 9800 MFP; C 9850 HDTN; C 9850 HN; C 9850 MFP |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 3,90* | ab € 159,05* | € 195,25* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 170,66* | € 205,29* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 173,30* | € 206,74* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 174,71* | € 208,62* | | | | Lager 1231 | | | | | | € 3,51* | ab € 187,94* | € 221,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1231 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1231 | | Versand: Lager 1231 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,51* | | ab € 550,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|