Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HP CE285A Original Tonerkassette 85A schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     1231-6702-679
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE285A
EAN/GTIN:
     0884420588689
Suchbegriffe:
Canon Toner
Hewlett-Packard Toner
HP Toner
Lasertoner Canon
Original HP 85A Tonerkassette schwarz

Auch als Economy-Toner mit 700 S. Reichweite erhältlich

Dank ihrer sprichwörtlichen Qualität und Zuverlässigkeit minimieren Original HP LaserJet Druckkassetten die Ausfallzeiten. Drucken Sie gestochen scharfen Text und klare Schwarzweißbilder. HP LaserJet Drucker sorgen im Zusammenspiel mit Original HP Druckkassetten für konsistente, professionelle Ergebnisse. Die HP LaserJet Druckkassette nach dem All-in-One Prinzip lässt sich im Handumdrehen austauschen. Außerdem: Einfache und zuverlässige Drucker-/Zubehörverwaltung sowie komfortables, kostenfreies Recycling.

Features:
  • Produktbeschreibung: HP 85A - Tonerpatrone
  • Verbrauchsmaterialtyp: Tonerpatrone
  • Drucktechnologie: Laser
  • Druckfarbe: Schwarz
  • Kapazität: Bis zu 1600 Seiten
  • Enthaltene Menge: 1
  • Kompatibel zu: HP LaserJet Pro P1100 Druckerserie, HP LaserJet Pro M1130 und M1210 MFP-Serie

Datenblatt

Herstellergarantie

Es gilt die gesetzliche Gewährleistung.

Weitere Informationen zum Service, Support und zu den Garantiebedingungen des Herstellers finden Sie hier!


Kompatible Geräte:
HP:
LaserJet Professional M 1100 Series; LaserJet Professional M 1132 MFP; LaserJet Professional M 1134 MFP; LaserJet Professional M 1136 MFP; LaserJet Professional M 1137 MFP; LaserJet Professional M 1138 MFP; LaserJet Professional M 1139 MFP; LaserJet Professional P 1100 Series; LaserJet Professional P 1102; LaserJet Professional P 1102 w; LaserJet Professional P 1103; LaserJet Professional P 1104; LaserJet Professional P 1104 w; LaserJet Professional P 1106; LaserJet Professional P 1106 w; LaserJet Professional P 1107; LaserJet Professional P 1107 w; LaserJet Professional P 1108; LaserJet Professional P 1108 w; LaserJet Professional P 1109; LaserJet Professional P 1109 w; LaserJet M 1130 MFP Series; LaserJet M 1132 MFP; LaserJet M 1134 MFP; LaserJet M 1136 MFP; LaserJet M 1137 MFP; LaserJet M 1138 MFP; LaserJet M 1139 MFP; LaserJet M 1200 Series; LaserJet M 1210 MFP Series; LaserJet M 1212 nf MFP; LaserJet M 1213 nf MFP; LaserJet M 1214 nfh MFP; LaserJet M 1216 nfh MFP; LaserJet M 1217 nfw MFP; LaserJet M 1218 nfs MFP; LaserJet M 1219 nfs MFP; LaserJet P 1002; LaserJet P 1002 Series; LaserJet P 1002 W; LaserJet P 1002 WL; LaserJet P 1100 Series; LaserJet P 1101; LaserJet P 1102; LaserJet P 1102 w; LaserJet P 1103; LaserJet P 1104; LaserJet P 1104 w; LaserJet P 1106; LaserJet P 1106 w; LaserJet P 1108; LaserJet P 1108 w; LaserJet P 1109; LaserJet P 1109 w; LaserJet Pro M 1100 Series; LaserJet Pro M 1130 Series; LaserJet Pro M 1132 MFP; LaserJet Pro M 1134 MFP; LaserJet Pro M 1136 MFP; LaserJet Pro M 1137 MFP; LaserJet Pro M 1138 MFP; LaserJet Pro M 1139 MFP; LaserJet Pro M 1200 Series; LaserJet Pro M 1210 Series; LaserJet Pro M 1212 nf MFP; LaserJet Pro M 1213 nf MFP; LaserJet Pro M 1214 nfh MFP; LaserJet Pro M 1216 nfh MFP; LaserJet Pro M 1217 nfw MFP; LaserJet Pro M 1218 nfs MFP; LaserJet Pro M 1219 nf MFP; LaserJet Pro M 1219 nfs MFP; LaserJet Pro P 1100 Series; LaserJet Pro P 1101; LaserJet Pro P 1102; LaserJet Pro P 1102 w; LaserJet Pro P 1103; LaserJet Pro P 1104; LaserJet Pro P 1104 w; LaserJet Pro P 1106; LaserJet Pro P 1106 w; LaserJet Pro P 1108; LaserJet Pro P 1108 w; LaserJet Pro P 1109; LaserJet Pro P 1109 w
Angebote (46)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,15*
ab € 50,69*
€ 54,28*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 50,73*
€ 54,32*
pro Stück
€ 4,45*
ab € 52,12*
€ 55,87*
pro Stück
€ 8,90*
ab € 52,52*
€ 56,31*
Lager 1231
pro Stück
€ 2,51*
ab € 63,07*
€ 65,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,96*
€ 76,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,07*
€ 75,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,51*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pelikan
4211927
ab € 37,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG