Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HP CE505A Original Tonerkassette 05A schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     1231-6702-637
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE505A
EAN/GTIN:
     0883585695775
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatrone für Hewlett-Packard
Druckerpatrone Hewlett-Packard
Druckerpatronen
Original HP 05A Tonerkassette schwarz

Auch als HP CE505L Economy mit 1000 S. Reichweite erhältlich.

HP 05A LaserJet Druckkassetten sorgen dauerhaft für reibungsloses Drucken. Original HP Druckkassetten und Original HP Toner garantieren, dass beim Drucken im Büro alles glattgeht.

Features:
  • Produktbeschreibung: HP 05A - Tonerpatrone
  • Verbrauchsmaterialtyp: Tonerpatrone
  • Drucktechnologie: Laser
  • Druckfarbe: Schwarz
  • Patronenmerkmale: HP Smart Printing
  • Kapazität: Bis zu 2300 Seiten ISO/IEC 19752
  • Enthaltene Menge: 1
  • Kompatibel zu: HP LaserJet P2035 und P2055 Druckerserie

Datenblatt

Herstellergarantie

Es gilt die gesetzliche Gewährleistung.

Weitere Informationen zum Service, Support und zu den Garantiebedingungen des Herstellers finden Sie hier!


Kompatible Geräte:
HP:
LaserJet P 2030 Series; LaserJet P 2033; LaserJet P 2033 N; LaserJet P 2034; LaserJet P 2034 n; LaserJet P 2035; LaserJet P 2035 N; LaserJet P 2036; LaserJet P 2036 N; LaserJet P 2037; LaserJet P 2037 N; LaserJet P 2050 Series; LaserJet P 2053 D; LaserJet P 2053 DN; LaserJet P 2053 Series; LaserJet P 2053 X; LaserJet P 2054 D; LaserJet P 2054 DN; LaserJet P 2054 Series; LaserJet P 2054 X; LaserJet P 2055; LaserJet P 2055 D; LaserJet P 2055 DN; LaserJet P 2055 DTN; LaserJet P 2055 Series; LaserJet P 2055 X; LaserJet P 2056 D; LaserJet P 2056 DN; LaserJet P 2056 Series; LaserJet P 2056 X; LaserJet P 2057 D; LaserJet P 2057 DN; LaserJet P 2057 Series; LaserJet P 2057 X
Troy:
2055 Micr
Angebote (45)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 64,82*
€ 67,43*
pro Stück
€ 4,15*
ab € 64,90*
€ 67,52*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 69,35*
€ 72,00*
pro Stück
€ 7,00*
ab € 69,60*
€ 72,25*
Lager 1231
pro Stück
€ 2,51*
ab € 85,64*
€ 87,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,45*
€ 104,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,58*
€ 103,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,35*
€ 102,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,64*
€ 101,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,51*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Freecolor
505A-FRC
ab € 21,35*
Zubehör
HP
CE461A#B19
ab € 148,41*
Zubehör
k.A.
ab € 50,56*
Zubehör
Soennecken
81066
ab € 43,98*
Zubehör
Soennecken
81076
ab € 31,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG