Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HP DesignJet Z2600 PostScript 610 mm Großformatdrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     1231-6603-437
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     T0B52A#B19
EAN/GTIN:
     0889899213537
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Großformatdrucker
Inkjet Drucker
Netzwerkdrucker
Mit dem "Tinten- & Toner-Finder" von Cyberport gehört die leidige Tinten- und Toner-Suche der Vergangenheit an. Wenige Klicks genügen, um die passende Drucker- und Tinten-Patrone zu finden.

Kostengünstiger Grafikdrucker für ausdrucksstarke Druckergebnisse
Der HP DesignJet Z2600 24 Zoll PostScript®-Drucker produziert in einem einfachen Prozess brillante, ausdrucksstarke Grafiken und technische Drucke mit HP Chromat-Rot-Tinte. Das optimierte 6-Farb-Tintendrucksystem von HP trägt dazu bei, den Tintenverbrauch um bis zu 20 % zu reduzieren.

Extrem einfache, schnelle Bedienung
Der HP DesignJet Z2600 PostScript® Printer ist intuitiv bedienbar – eine Schulung ist nicht erforderlich – und flexibel einsetzbar. Dafür sorgen Merkmale wie der Farb-Touchscreen, die Druckvorschau, das USB-Flash-Laufwerk für den Direktdruck und die Möglichkeit zum Drucken per E-Mail.

Datenblatt

Drucker

Druckgeschwindigkeit:
43 m²/h

Druckqualität (beste):
Farbe: Bis zu 2.400 x 1.200 dpi (optimiert)

Drucktechnologie:
Thermischer HP Tintenstrahldruck

Anzahl der Druckpatronen:
6 (Cyan, Magenta, chromatisches Rot, Gelb, Mattschwarz, Fotoschwarz)

Druckersprachen:
Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, HP-GL/2 und HP-RTL

Papiermanagement

Modellgröße:
610 mm

Nicht bedruckbarer Bereich (Einzelblatt):
5 x 17 x 5 x 5 mm

Finishing der Ausgabe:
Walzenzuführung
Einzelblattzuführung
Ausgabefach
automatische Schneideeinrichtung

Unterstützte Arten von Druckmedien:
Foto-, Kunstdruckmedien, selbstklebende Druckmedien, Banner, Plakate und Schilder, Standardpapier und gestrichenes Papier, Backlit-Medien

Gewicht Druckmedien, empfohlen:
80 bis 500 g/m2

Standardmedienformate (Rollen, metrisch):
279 bis 610 mm

Medienformate, einstellbar:
210 x 279 bis 610 x 1676 mm

Rollenaußendurchmesser:
135 mm

Medienstärke:
Bis zu 31,5 mil

Konnektivität

Gigabit Ethernet (1000Base-T)
Hi-Speed USB 2.0-zertifizierte Schnittstelle für den direkten Druck von einem USB-Flash-Laufwerk
EIO Jetdirect-Zubehörsteckplatz

Speicher

Speicherkapazität, Standard:
8 GB (virtuell)

Festplatte:
Standard, 160 GB

Betriebssysteme

k.A.

Display / Bedienfeld

k.A.

Energieverbrauch

<120 Watt (Druckbetrieb)
<32 Watt (Bereitschaftsmodus)
1,5 Watt (Ruhemodus)
0,1 Watt (ausgeschaltet)

Geräuschemission

k. A.

Abmessungen

B x T x H:
1260 x 690 x 1050 mm

Gewicht

62 kg

Lieferumfang

HP DesignJet Z2600 PostScript-Drucker
Druckköpfe
Starter-Tintenpatronen
Druckerständer und Ablagekorb
Spindel
Kurzübersicht
Installationsposter
Software für die Inbetriebnahme
Netzkabel

Mitgelieferte Software:
Druckertreiber
HP DesignJet Click
HP DesignJet Utility
HP Printer Utility mit HP Color Center
HP DesignJet Excel Accounting Tool

Verbrauchsmaterial / Zuberhör

k.A.

Herstellergarantie

1 Jahr Herstellergarantie

Weitere Informationen zum Service, Support und zu den Garantiebedingungen des Herstellers finden Sie hier!

Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Frei Haus
€ 1.894,47*
Frei Haus
€ 1.896,82*
Lager 1231
Frei Haus
€ 1.912,91*
€ 33,61*
€ 1.992,70*
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.912,91*
€ 2.276,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,51*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
CN538A
ab € 10,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG