Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Canon PIXMA iP7250 Tintenstrahldrucker WLAN + 500 Blatt Top Colour Zero Papier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     1231-6601-27N
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     IP7250_5911A086AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CD Drucker
CD DVD Drucker
DVD Drucker
Farbdrucker
Mit dem "Tinten- & Toner-Finder" von Cyberport gehört die leidige Tinten- und Toner-Suche der Vergangenheit an. Wenige Klicks genügen, um die passende Drucker- und Tinten-Patrone zu finden.

Testberichte:
  • Stiftung Warentest 04/2013 - Testurteil: Gut (2,1)
  • Druckerchannel.de 2012/13 - Testurteil: "Tintenstrahldrucker des Jahres"
  • Druckerchannel.de 11/2012 - Testurteil: Gut

Leistungsstarker Fotodrucker mit 5 separaten Tintentanks, WLAN und Drucken von Smartphones. Flaches Design mit zwei integrierten Papierkassetten, Auto Duplex Druck und Direct Disc Print.

Features:
  • Leistungsstarker Fotodrucker mit 5 separaten Tintentanks und WLAN
  • Schneller Fotodruck in Laborqualität
  • Flaches Design mit integrierten Papierkassetten
  • Druck von Mobilgeräten und Apple AirPrint Unterstützung
  • My Image Garden Software
  • Direct Disc Print und Auto Duplex Druck
  • Optionale XL-Tintentanks für eine erhöhte Reichweite

Starke Leistung, schickes Design
Mit WLAN-Schnittstelle und 5 separaten Tintentanks ist dieser leistungsstarke Drucker ideal für den schnellen und hochwertigen Foto-, Dokumenten- und CD-Druck. Über ein WLAN-Netzwerk ist der Drucker von praktisch überall im Haus erreichbar – sogar von Mobilgeräten. Das neue, sehr schicke und flache Design mit sich selbst öffnendem Ausgabefach ist ideal bei eingeschränktem Platzangebot.

Bereit für Smartphone und Tablet
Die WLAN-Fähigkeit und die Canon App Easy-PhotoPrint machen es besonders einfach von Smartphone oder Tablet zu drucken – egal wo sich sich innerhalb des WLAN-Netzwerkes befinden. Die Kompatibilität mit Apple AirPrint ermöglicht sogar das Drucken von Fotos, E-Mails, Web-Inhalten oder anderen Dokumenten vom einem Apple Mobilgerät wie iPhone, iPad oder iPod touch.

Erweitertes Druckmedien-Handling
Die zwei integrierten Papierkassetten ermöglichen das Bestücken des Druckers mit unterschiedlichen Papierformaten oder -typen. Über Direct Disc Print können ganz individuelle Labels direkt auf kompatible Blu-ray Disc, CDs und DVDs gedruckt werden und das Cover kann gleich mit gestaltet und gedruckt werden – ideal für das Organisieren der Disks oder das Teilen mit Freunden und Familie.

Mehr Kreativität beim Druck
Schneller und einfacher denn je entfalten Sie mit My Image Garden das volle Potential Ihres PIXMA. Spezielle Einstellungen zum Organisieren von Fotos helfen Ihnen dabei Erinnerungen zu wecken – per Gesichtserkennung finden sich sogar solche Bilder auf Ihrem PC wieder, die Sie längst vergessen haben – und diese in wunderschönen Collagen zu verewigen. Die Print Your Days App ermöglicht das Zusammenfassen und Drucken von Fotos direkt aus Facebook.

Schnelle Druckgeschwindigkeit
Mit dem modernen FINE Druckkopf für bis zu 1 Picoliter feine Tintentröpfchen und einer Auflösung von bis zu 9.600 dpi gelingt der Druck auch feinster Details in hoher Geschwindigkeit. Bis zu 15 ISO-Seiten/Minute in Schwarzweiß, bzw. 10 ISO-Seiten/ Minute in Farbe (A4, ESAT) werden gedruckt und ein randloses Foto im Format 10 x 15 cm braucht zur Fertigstellung nur ca. 21 Sekunden.

Papier und Energie sparen
Per Auto Duplex Druck – dem automatischen beidseitgen Druck – wird der Papierverbrauch deutlich reduziert und die so gedruckten Seiten sehen zudem sehr professionell aus. Die automatische Stromab-/-anschaltung ist sehr energiesparend: wird der Drucker eine Weile nicht gebraucht, schaltet er sich automatisch ab, kommt ein Druckauftrag, dann geht er automatisch wieder an.

Jetzt noch mehr sparen
Separate Tintentanks sind besonders effizient, weil nur die Tinten ausgetauscht werden müssen, die auch verbraucht sind. Optional erhältliche XL-Tintentanks ermöglichen im Vergleich zum Standardtank bis zu 2,2 mal so viel zu drucken, bevor der Tank ausgetauscht werden muss – ideal, bei hohem Druckaufkommen.

Datenblatt

Drucken

Papiermanagement

Papiersorten: Normalpapier, Umschläge, Professionelles Fotopapier Platinum (PT-101), Fotoglanzpapier Plus II (PP-201), Professionelles Fotopapier Luster (LU-101), Fotopapier Plus Seidenglanz (SG-201), Fotoglanzpapier für den täglichen Einsatz (GP-501), Fotopapier matt (MP-101), Hochauflösendes Papier (HR-101N), T-Shirt-Transferfolie (TR-301), Fotosticker (PS-101)
Papiervorrat: Untere Kassette: bis zu 125 Blatt (Normalpapier), Obere Kassette: bis zu 20 Blatt (Fotopapier), CD-/DVD-Halter: 1 bedruckbare CD, DVD oder Blu-ray Disc
Papierformate: Untere Kassette: A4, A5, B5, Letter, Legal, Umschläge (DL-Format oder Commercial 10), 20 x 25 cm, Obere Kassette: 10 x 15 cm, 13 x 18 cm
Papiergewicht: Untere Kassette: Normalpapier: 64 - 105 g/m², Fotopapier bis zu 300 g/m² (Canon Spezialmedien), Obere Kassette: Fotopapier bis zu 300 g/m² (Canon Spezialmedien)

Konnektivität

Schnittstelle – PC / Mac OS: USB Hi-Speed (Typ B), WLAN: IEEE802.11 b/g/n
WLAN-Sicherheit: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP
Schnittstellen – PC-fremde Systeme: Android-Endgeräte, iPhone, iPod touch und iPad Apple AirPrint

Speicher

k. A.

Betriebssysteme

Unterstützte Betriebssysteme:
Windows 7 (32 und 64 Bit), Windows Vista SP1, SP2 (32 und 64 Bit), Windows XP SP3 (32 Bit), Mac OS X v10.5.8 - 10.7

Systemanforderungen:
Windows 7: CPU mind. 1 GHz, 1 GB RAM (32 Bit)/2 GB RAM (64 Bit), Windows Vista SP1/SP2: 1 GHz CPU oder schneller, 512 MB RAM, Windows XP SP3: 300 MHz CPU oder schneller, 128 MB RAM Browser: Internet Explorer 6 oder höher, CD-ROM-Laufwerk, Display: mind. 800 x 600 Pixel, Mac OS X v10.7: Intel Core 2 Duo (oder höher) CPU, 1 GB RAM, Mac OS X v10.6: Intel-Prozessor, 1 GB RAM, Mac OS X v10.5.8: Intel-Prozessor, 512 MB RAM, Browser: Safari 3 oder höher, CD-ROM-Laufwerk, Display: XGA mind. 1.024 x 768 Pixel

Display / Bedienfeld

kein

Energieverbrauch

Betriebsumgebung (Temperatur): 5 - 35 °C
Betriebsumgebung (Luftfeuchtigkeit): 10 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)
Stromversorgung: 100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Stromverbrauch: Standby: ca. 2,1 W (mit WLAN-Anbindung)
Ausgeschaltet: ca. 0,3 W
Druckbetrieb: ca. 24 W (mit WLAN-Anbindung)

Geräuschemission

ca. ca. 44,4 dB

Seitenpreise

Seitenpreis (ISO-S/W): 3,5 Cent
Seitenpreis (ISO-Farbe): 11,0 Cent

Grundlage: Cyberport berechnet die Druckkosten abhängig von der Geräteklassifizierung auf Basis einer geschätzten Anzahl von Ausdrucken im Druckerleben.

Abmessungen

(B x T x H): ca. 451 x 368 x 128 mm

Gewicht

6,6 kg

Lieferumfang

Canon PIXMA iP7250 Drucker
5 Tintentanks
Netzkabel
Installationsanleitung
CD-/DVD-Halter
CD mit Software und Benutzerhandbüchern
Canon 5911A086AA Top Colour Zero Papier, A4, 500 Blatt 90g

Mitgelieferte Software:
Druckertreiber, My Image Garden, Zugang zu CREATIVE PARK PREMIUM, Full HD Movie Print, Quick Menu, Easy-WebPrint EX (Download)

Verbrauchsmaterial / Zubehör

Verbrauchsmaterial:
PGI-550PGBK (6496B001)
CLI-551 BK (6508B001)
CLI-551 C (6509B001)
CLI-551 M (6510B001)
CLI-551 Y (6511B001)
PGI-550PGBK XL (6431B001)
CLI-551BK XL (6443B001)
CLI-551C XL (6444B001)
CLI-551M XL (6445B001)
CLI-551Y XL (6446B001)

Herstellergarantie

12 Monate Herstellergarantie

Weitere Informationen zum Service, Support und zu den Garantiebedingungen des Herstellers finden Sie hier!

Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1231
€ 2,51*
ab € 63,97*
€ 68,08*
€ 3,50*
ab € 72,23*
€ 76,80*
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,75*
€ 79,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,20*
€ 76,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,97*
€ 76,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,51*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG