Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Canon imagePROGRAF iPF785 Großformatdruck 914 mm A0 inkl. Stand und Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     1231-6601-274
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     8966B003
EAN/GTIN:
     4960999997605
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Großformatdrucker
Inkjet Drucker
Netzwerkdrucker
Mit dem "Tinten- & Toner-Finder" von Cyberport gehört die leidige Tinten- und Toner-Suche der Vergangenheit an. Wenige Klicks genügen, um die passende Drucker- und Tinten-Patrone zu finden.
---

Canon imagePROGRAF iPF785 - Produktiver 5-Farb-Drucker mit 320 GB-Festplatte, ideal für CAD-/GIS-Zeichnungen und Plakate.

Große Produktivität bis 91,4 cm Breite - der sparsame 5-Farb-Drucker mit 320 GB-Festplatte. Mit neuer Magenta-Tinte für gestochen scharfe CAD-/GIS-Zeichnungen und mit großen Tanks für Produktivität nonstop.

Features
  • Nonstop-Druck hoher Auflagen dank Festplatte
  • Höhere Laufgeschwindigkeit
  • Schlankes 91,4 cm-Gehäuse
  • Bessere Qualität von CAD-Zeichnungen und HP-GL/2-kompatibel
  • LUCIA 5-Farb-Tintensystem
  • Neue Magenta-Tinte für umfassendere Farbwiedergabe
  • Während des Drucks austauschbare 130/300 ml-Tintentanks
  • Direct Print & Share Software
  • Cloud-fähig
  • 320 GB-Festplatte
  • Fakturierwerkzeuge

Hohe Produktivität
Die nächste Stufe der Produktivität: der Canon iPF785 - unser neuer 5-Farb-Drucker. In nur 41 Sekunden produziert er DIN A1 (Entwurfsmodus). Die 320 GB-Festplatte bietet zusätzlichen Speicherplatz für Druckaufträge, auch für solche mit komplexen oder großen Dateien. Anwender können über die Funktion Direct Print & Share auf schnellstem Weg drucken. Dieses Dienstprogramm ist eine Abkürzung zu häufig verwendeten Druckeinstellungen - einfach die Datei per Drag & Drop rüberziehen, und los geht's!
drucken können.

Hochwertige Ergebnisse bei jedem Ausdruck
Das 5-Farb-Dye- und Pigment-Tintensystem von Canon sorgt für gestochen scharfe dünne Linien. Die Genauigkeit von +/- 0,1 % und die Linienbreite von mindestens 0,02 mm garantieren höchste Präzision. Mit dem iPF785 haben CAD- und GIS-Zeichnungen lebendigere Farben. Dank der neuen Magenta-Tinte, die ein breiteres Spektrum abdeckt, sind rote Texte besser lesbar und Bilder auf Plakaten oder PoS-Materialien brillanter.

Mehr Tintenkapazität, weniger Stillstand
Garant für Nonstop-Druck hoher Auflagen: Die ergiebigen Tintentanks des iPF785 fassen 130 oder sogar 300 ml (die beiden Größen sind kombinierbar). Dadurch sind niedrigere Tintenkosten möglich, und damit auch niedrigere Betriebskosten. Die Tanks lassen sich während des Druckens austauschen. So können Produktionen in einem Rutsch durchlaufen.

Bereit für die Cloud
Mithilfe von imagePROGRAF Direct Print & Share können Sie die Produktivität erhöhen und Druckabläufe automatisieren, denn sehr viele Dateitypen lassen sich jetzt ohne eine Anwendung drucken. Neben der Einbindung der Software PosterArtist ermöglicht die Lösung auch das Hoch- und Herunterladen von Dateien zur sofortigen gemeinsamen Nutzung, mit leichtem Zugang auch von Mobilgeräten aus. Das Drucken über eine iPad-Anwendung ist ebenfalls möglich.*

Kosteneffizienz ohne komplizierte Rechnerei
Druckkosten lassen sich über den integrierten Statusmonitor bequem verwalten. Dessen Fakturierfunktion sammelt Auftragsprotokolle und ermittelt automatisch die Kosten für einen Auftrag oder Zeitraum. Zur Kostensenkung steht ein Sparmodus zur Verfügung, der weniger Tinte verbraucht und daher optimal für den Druck von Entwürfen ist.

Schlanke Bauweise
Der schlanke 91,4 cm-Korpus des Canon iPF785 ermöglicht eine bessere Nutzung des verfügbaren Platzes - ein breites Funktionsspektrum bei schmaler Stellfläche. Dank seiner platzsparenden Abmessungen ist er ideal für Unternehmen, die geballte Produktivität auf engem Raum möchten.

Für anspruchsvolle Workflows
Der iPF785 ist mit HP-GL/2 und HP-RTL kompatibel. Es können Einstellungen für Palette und Stift vorgenommen werden, sodass auch anspruchsvollste CAD-Workflows kein Problem mehr darstellen. Zum Lieferumfang gehören zudem ein optimierter Treiber für AutoCAD und ein Plug-in für MS Office, mit dem Sie direkt aus Word, Excel oder PowerPoint drucken können.

Datenblatt

Allgemeine Daten

Druckertyp: 5-Farb-Drucker - 91,4 cm
Drucktechnologie: Canon Inkjet-on-Demand, 5 Farben, integrierter Typ (1 Druckkopf mit 6 Chips)
Zahl der Druckdüsen: Gesamt: 15.360; MBK: 5.120 Druckdüsen; C, M, Y, Bk: jeweils 2.560 Druckdüsen
Druckauflösung: 2.400 x 1.200 dpi
Auflösung Druckdüsen: 2 x 1.200
Garantierte Mindestlinienbreite: 0,02 mm
Strichgenauigkeit: max. ±0,1 %

Kompatibel mit folgenden Betriebssystemen:
32 Bit - Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003/ 2003R2, Windows Server 2008
64-Bit - Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003/ 2003R2, Windows Server 2008/ 2008R2, Windows Server 2012/ 2012R2; Mac: OS X - 10.6 .8~OS10.9.x

Druckersprachen: GARO (Graphic Arts language with Raster Operations), HP-GL/2, HP-RTL

Standardschnittstellen:
USB 2.0 Hi Speed
Ethernet 10/100/1000 Base-T/TX

Speicher: 32 GB (physischer Arbeitsspeicher 256 MB)
Festplatte: 320 GB

Tintentank

Größe der Tintentröpfchen: 4 Pikoliter pro Farbe

Tintenkapazität:
Startersatz Tintentanks: C, M, Y, Bk: je 90 ml, MBk: 130ml
Tintentanks: 130 ml und 300 mll

Tintenart:
Dye-/pigmentbasierte Tinte
Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Pigmentierte Tinte: Mattschwarz

Zuverlässige Dokumentenverarbeitung

DIN A0, Normalpapier:
0:41 Min. (Schneller Sparmodus)
0:48 Min. (Schnellmodus)
1:15 Min. (Standardmodus)

DIN A0, gestrichenes Papier:
1:15 Min. (Schnellmodus)
2:24 Min. (Standardmodus)
3:50 Min. (High-Quality-Modus)

Materialbreite:
Rollenpapier: 25,4 bis 91,4 cm
Blattware: 20,3 bis 91,4 cm

Materialstärke:
Rollenpapier: 0,07 bis 0,8 mm
Obere Einführung: 0,07 bis 0,8 mm

min. bedruckbare Papierlänge:
Rolle: 20,3 cm
Blattware: 27,9 cm

max. bedruckbare Papierlänge: Rollenpapier: 18 m (abhängig von Betriebssystem und Anwendung
max. Rollendurchmesser: 15 cm

Papierzufuhr:
Rolle: eine Rolle, Zufuhr oben, Ausgabe vorn
Blattware: ein Blatt, Ausgabe vorn

Randlosdruck (nur Rolle): 25,4 cm; B4 (25,7 cm); A3 (29,7 cm); Banner (30 cm); 35,6 cm; A2 (42 cm); A2+ (43,2 cm); B2 (51,5 cm); A1 (59,4 cm); 61 cm; B1 (72,8 cm); A0 (84,1 cm); 91,4 cm

Optionen

Rollenhaltersatz: RH2-33

Verbrauchsmaterial

Druckkopf: PF-04

Tintentanks:
PFI-107: 130 ml - MBk/Bk/C/M/Y
PFI-207: 300 ml - MBk/Bk/C/M/Y

Wartungskit: MC-10

Abmessungen und Gewicht

130,4 x 87,7 x 106,2 cm (bei geöffnetem Ablagekorb)
130,4 x 110 x 106,2 cm (bei ausgezogenem Ablagekorb für die Stapelablage)

Gewicht: ca. 68,1 kg

Stromversorgung

Stromversorgung: 100 - 240 V (50/60 Hz)

Stromverbrauch:
Betrieb: 140 W oder weniger
Ausgeschaltet (Standby): 0,5 W oder weniger

ENERGY STAR (Japan) (USA) (EU), RoHS-Richtlinie (Europa), The ECO Declaration (TED) (Europa), Elektro- und ELEKTRONIK-ALTGERÄTE (Europa)
(Deutschland)

Geräuschentwicklung

Normalbetrieb: ca. 48 dB
Standby: max. 35 dB
Schallleistung: 6,5 Bels
Basierend auf ISO 7779

Lieferumfang

iPF785 inkl. Stand
1x Druckkopf
1x Startersatz Tintentanks (C, M, Y, Bk - je 90 ml; MBk - 130 ml)
3 Zoll-Kernadapter
Aufbauanleitung
Benutzersoftware-CD-ROM (Mac & Win)
Merkblatt Transporthinweise
Merkblatt Sicherheit/ Umwelt
Merkblatt PosterArtist Lite
PosterArtist Lite Software-CD-ROM
Mitteilung LFP-Umfrage
Merkblatt EAC
Kurzanleitung

Service

2 Jahre Canon Vor-Ort-Service bei Registrierung binnen 30 Tagen nach Kauf

Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
€ 2.701,70*
Lager 1231
pro Stück
Frei Haus
€ 2.751,87*
pro Stück
€ 33,61*
€ 2.812,26*
pro Packung
Frei Haus
€ 2.826,91*
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.751,87*
€ 3.274,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,51*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
1320B014
ab € 42,78*
Zubehör
Canon
6705B001
ab € 47,97*
Zubehör
Canon
6706B001
ab € 47,37*
Zubehör
Canon
6707B001
ab € 47,78*
Zubehör
Canon
6704B001
ab € 44,47*
Zubehör
Canon
8789B001
ab € 90,60*
Zubehör
Canon
8790B001
ab € 90,78*
Zubehör
Canon
8791B001
ab € 90,28*
Zubehör
Canon
8788B001
ab € 90,34*
Zubehör
Canon
8792B001
ab € 89,41*
Zubehör
Canon
3630B001AA
ab € 286,80*
Zubehör
Canon
6708B001
ab € 54,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG