Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox VersaLink C7000DN A3 Farblaserdrucker LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Duplexdrucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Duplexdrucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Duplexdrucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Duplexdrucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Duplexdrucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Duplexdrucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Duplexdrucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Duplexdrucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Duplexdrucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Duplexdrucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Duplexdrucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Duplexdrucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Duplexdrucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Duplexdrucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Duplexdrucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Duplexdrucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Duplexdrucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Duplexdrucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Duplexdrucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Duplexdrucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Duplexdrucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Duplexdrucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Duplexdrucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Duplexdrucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Duplexdrucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Duplexdrucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Duplexdrucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Duplexdrucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Duplexdrucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Duplexdrucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Duplexdrucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Duplexdrucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Duplexdrucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Duplexdrucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Duplexdrucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Duplexdrucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Duplexdrucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Duplexdrucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Duplexdrucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Duplexdrucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Duplexdrucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Duplexdrucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Duplexdrucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Duplexdrucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Artikel-Nr.:
     1231-6505-1CE
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     C7000V_DN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
LED-Drucker

• Farblaserdrucker

• Druckauflösung: bis zu 1.200 x 2.400 dpi

• Druckgeschwindigkeit: bis zu 35 Seiten/Min.

• Konnektivität: USB, LAN, Apple AirPrint, Cloud Print

• Features: A3, Duplex, 620 Blatt Zufuhr

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1231
20
€ 1,00*
ab € 851,14*
€ 926,10*
Frei Haus
ab € 875,93*
€ 949,67*
Frei Haus
ab € 890,80*
€ 966,00*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 921,98*
€ 1.005,00*
Frei Haus
ab € 932,49*
€ 1.016,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 926,10*
€ 1.102,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 920,11*
€ 1.094,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 906,49*
€ 1.078,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 887,13*
€ 1.055,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 851,14*
€ 1.012,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.