Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser 7800GX A3 Hi-Q LED-Farbdrucker LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     1231-6505-19V
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     7800V_GX?DE
EAN/GTIN:
     0095205963007
Suchbegriffe:
Color Laser Printer
Farbdrucker
Farblaserdrucker
Laserdrucker
Mit dem "Tinten- & Toner-Finder" von Cyberport gehört die leidige Tinten- und Toner-Suche der Vergangenheit an. Wenige Klicks genügen, um die passende Drucker- und Tinten-Patrone zu finden.

Unübertroffener Farbdruck. Branchenweit führende Druckmaterial-Flexibilität. Professionelle Farbmanagement-Technologien. Dies sind die Erfolgsindikatoren des Xerox Phaser 7800GX – des einzigen A3-Farbdruckers seiner Klasse, der das komplette Angebot an erweiterten Funktionen bietet, das moderne grafi klastige Umgebungen benötigen. Dank den unschlagbaren hochmodernen Technologien des Xerox Phaser 7800GX Farbdruckers kann jetzt jedes Unternehmen, welches hochauflösende Dokumente in großer Anzahl erzeugt – zum Beispiel Werbeagenturen, Grafikdesign-Shops, Marketing- und Kommunikationsunternehmen, Fotostudios, Spezialisten für Medizinische Bildgebung und viele andere – mehr geschäftskritische Druckaufträge intern erledigen.

Farbausgabe in Druckereiqualität ganz ohne Druckerei

Wenn Ihre Aufträge die bestmögliche Farbdruckqualität erfordern, ist der Xerox Phaser 7800GX Farbdrucker der richtige Partner für Sie. Mit seiner gelungenen Kombination aus konstant überragender Bildqualität und professionellen Farbabgleichtechnologien ist er der einzige A3-Farbdrucker, der kreativen Profis die Freiheit gibt, mehr Kundenmaterialien im eigenen Haus zu erzeugen.

  • Echte 1.200 x 2.400 dpi. Der Xerox Phaser 7800GX Farbdrucker bietet eine hohe Druckaufl ösung, die konstant für realistisch aussehende Bilder, Fotos und Grafiken sowie gestochen scharfe Texte und klare, detailgetreue Linien sorgt.
  • Zuverlässige und genaue Ausgabe der Farben, die Sie erwarten. PANTONE-gerechte Volltonfarben-Simulationen und die Xerox-Farbkorrekturtechnologie liefern Ergebnisse, die stets Ihren Erwartungen entsprechen, wobei echtes Adobe PostScript 3 Genauigkeit garantiert, auf die Sie sich verlassen können.
  • Ein schöner Anblick hinterlässt Eindruck. Beeindrucken Sie Ihre Kunden und Interessenten mit einer Druckausgabe, die Sie bisher nur durch Auslagerung an professionelle Druckereien erzielen konnten. Der Xerox Phaser 7800GX erzeugt glänzende, leuchtende Farben, satte, tiefe Schwarztöne und besonders sanfte Farbübergänge – ganz ohne unansehnliche Streifenbildung.
  • Klare Sicht. Die beeindruckende Farbqualität stellt sicher, dass nahezu alle Leser Ihrer Druckerzeugnisse Ihre Botschaften verstehen. Die hochmoderne Trapping-Technologie sorgt für saubere Ränder und verhindert Lücken zwischen aneinander grenzenden Farben. Schwarzer Text auf farbigem Hintergrund und farbiger Text auf schwarzem Hintergrund wird außerdem immer scharf und deutlich gedruckt.
  • Erweiterte Druckkopf-Technologie. Der Phaser 7800 Farbdrucker verfügt über den Xerox Hi-Q-LED-Druckkopf, der für bessere Punkt-zu-Punkt-Intensität und Zeitpunktüberwachung sowie genaue Farbregisterhaltigkeit sorgt.

Ein Höchstmaß an Produktivität

Der Xerox Phaser 7800GX Farbdrucker ist perfekt geeignet für hektische Umgebungen mit sehr hohen Anforderungen. Er liefert überragende Farbqualität ohne Abstriche in Sachen Tempo oder Zuverlässigkeit. Jetzt kann jedes Unternehmen, das auf Farbe setzt, – ob beim Verkauf seiner Produkte, bei der Akquise neuer Kunden oder beim Austauschen kreativer Konzepte – so schnell wie nötig äußerst beeindruckende kundenfertige Materialien erstellen.

  • Schnelles Drucken. Der Xerox Phaser 7800GX hilft Ihnen bei der Einhaltung von Terminen, indem er Dokumente in Farbe und Schwarzweiß mit einer Geschwindigkeit von bis zu 45 Seiten/Min. ausgibt.
  • Ein echtes Kraftpaket. Mit seinem 1,33-GHz-Prozessor, 2 GB Speicher und der standardmäßigen 160-GB-Festplatte bewältigt der Xerox Phaser 7800GX alle kontinuierlich anfallenden Druckaufträge mit hoher Auflösung und zahlreichen Farbbildern und -grafiken mühelos.
  • Standardmäßiger Duplexdruck. Das Gerät verfügt standardmäßig über automatischen beidseitigen Druck und sorgt so für mehr Flexibilität und einen geringeren Papierverbrauch. Außerdem ist die Duplex-Druckgeschwindigkeit des Xerox Phaser 7800GX genauso hoch wie beim einseitigen Drucken. So gibt es trotz Umweltschutz keine Abstriche in Sachen Effizienz. Und mit dem optionalen Kit für extraschweres Druckmaterial können Sie sowohl auf benutzerdefi niertem als auch auf Standard-Druckmaterial mit einem Gewicht von bis zu 300 g/m² beidseitig drucken. Kein anderer Drucker dieser Klasse kann so ein breites Spektrum an schwerem Druckmaterial verarbeiten.
  • Lange Lebensdauer. Mit seinem maximalen technischen Druckvolumen von 225.000 Seiten pro Monat ist der Xerox Phaser 7800GX Farbdrucker bestens für den Dauereinsatz gerüstet und wird Ihnen viele Jahre zuverlässig Bestleistungen liefern.
  • Stressfreies Arbeiten. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass doch einmal ein Problem auftreten sollte, verfügt Ihr Xerox Phaser 7800GX über ein Jahr Garantie mit Vor-Ort-Kundendienst.

Datenblatt

Drucker

Papiermanagement

Fassungsvermögen: Fach 1: 100 Blatt; Fach 2: 520 Blatt; Fach (Großraum-Tandembehälter) (optional): 2.520 Blatt; Fach (Dreibehälter-Modul) (optional): 1.560 Blatt
Standard-Papierkapazität: 3.140 Blatt
Duplex: Ja
Medientyp: Normalpapier
Minimale Mediengröße (Angepasst): 88 mm x 99 mm
Max. Mediengröße (angepasst): 330 mm x 1219 mm
Mediengrößen: A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm), SRA3 (320 x 450 mm)
Mediengewicht: 75 g/m2 - 350 g/m2
Gesamte Medienkapazität: 620 Blätter
Mediazuführung/Mediazuführungen: 1 x automatischer Dokumenteneinzug - 100 Blätter - 320 x 1219 mm Gewicht: 75 g/m2 - 350 g/m2 ¦ 1 x automatischer Dokumenteneinzug - 520 Blätter - 297 x 432 mm Gewicht: 75 g/m2 - 256 g/m2
Ausgabefachkapazität: 500 Blatt

Konnektivität

Anschlussmöglichkeiten: 10/100/1000 BaseT Ethernet, USB 2.0 (optional: Externer Wireless-Anschluss 802.11 b, g, n)

Speicher

Prozessorgeschwindigkeit: 1.33 GHz
Druckerspeicher (Standard): 2 GB Standard
Festplatte: 160 GB (min.)

Betriebssysteme

Druckersprachen: PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.6

Microsoft Windows: Server 2003 , 7, Vista, X 10.5 oder höher, Server 2008,
HP-UX 11.0, XP, HP-UX 11i; Apple MacOS; Novell NetWare 6.5, Oracle Solaris 10, IBM AIX 5, SuSE Linux 11.x
Red Hat :Enterprise Linux 4, 5; Fedora Core 11, 12, 13

Display / Bedienfeld

Status LCD Touchscreen

Energieverbrauch

Stromversorgungsgerät: Stromversorgung – intern
Erforderliche Netzspannung: Wechselstrom 230 V
Nötige Frequenz: 50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb: 760 Watt
Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand: 86 Watt

Geräuschemission

Schallemission: 52 dBA (Betrieb); 21 dBA Standby

Seitenpreise

Seitenpreis (ISO-S/W): 1,4 Cent
Seitenpreise (ISO-Farbe): 7,9 Cent

Grundlage: Cyberport berechnet die Druckkosten abhängig von der Geräteklassifizierung auf Basis einer geschätzten Anzahl von Ausdrucken im Druckerleben.

Abmessungen

(B x T x H): 641 mm x 699 mm x 953 mm

Gewicht

81,0 kg

Lieferumfang

Xerox Phaser 7800GX
Farbe Tonerkartuschen (Kapazität: Je 6.000 Seiten)
Schwarze Tonerkartusche (Kapazität: 24.000 Seiten)
Bildtrommel (Kapazität: 145.000 Seiten)
Netzkabel
Software und Dokumentation

Verbrauchsmaterial / Zubehör

Verbrauchsmaterial:
Cyan: 6.000 Seiten (106R01563)
Magenta: 6.000 Seiten (106R01564)
Gelb: 6.000 Seiten (106R01565)
Schwarz: 24.000 Seiten (106R01569)
Cyan: 17.200 Seiten (106R01566)
Magenta: 17.200 Seiten (106R01567)
Gelb: 17.200 Seiten (106R01568)
Nachfüll-Heftklammern für alle Finisher (008R12941)
Behälter mit Nachfüll-Heftklammern für Broschürenmodul (008R12897)
Heftklammernbehälter für Professional Finisher (008R12925)
Heftklammernbehälter für Office Finisher & Offline-Hefter (008R12964)
Bildtrommel: Bis zu 145.000 Seiten (106R01582)
Resttonerbehälter: Bis zu 20.000 Seiten (108R00982)
Ansaugfilter: Bis zu 120.000 Seiten (108R01037)
IBT-Bandreiniger: Bis zu 160.000 Seiten (108R01036)
Zubehör:
Office Finisher LX3 (097S04166
Broschürenmodul für Office Finisher LX (497K03850)
2-/4-fach-Locher für Office Finisher LX (497K03870)
Professional Finisher (097S04168)
Großer Unterschrank (097S04245)
Dreibehälter-Modul (097S04159)
Großraum-Tandembehälter (097S04160)
Offline-Hefter (498K08260)
Kit für extraschweres Druckmaterial (097S04341)
PhaserMatch 5.0 (inklusive PhaserMeter powered by X-Rite) (097S04276)
Fiery eXpress, Xerox 4.5 (301N68860)
Wireless-Netzwerkadapter – Spannungswandler für Europa (097S03741)

Herstellergarantie

1 Jahr Vor Ort

Weitere Informationen zum Service, Support und zu den Garantiebedingungen des Herstellers finden Sie hier!

Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3.188,89*
€ 3.188,89*
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.377,57*
€ 3.501,64*
pro Stück
€ 33,61*
ab € 3.609,55*
€ 3.609,55*
Lager 1231
pro Stück
Frei Haus
ab € 4.012,69*
€ 4.012,69*
pro Stück
Frei Haus
ab € 6.684,51*
€ 6.684,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.012,69*
€ 4.775,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,51*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Xerox
7800V_DX
ab € 2.792,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG