Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HP PageWide Enterprise Color 556xh Tintenstrahldrucker LAN WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     1231-6502-3A1
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     G1W47A#B19
EAN/GTIN:
     0725184107245
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Inkjet Drucker
Netzwerkdrucker
PageWide Drucker
Mit dem "Tinten- & Toner-Finder" von Cyberport gehört die leidige Tinten- und Toner-Suche der Vergangenheit an. Wenige Klicks genügen, um die passende Drucker- und Tinten-Patrone zu finden.

HP bringt PageWide auf den Markt – für die niedrigsten Gesamtbetriebskosten, beste Druckqualität und hohe Geschwindigkeit.

Ultimativer Wert für moderne Unternehmen – HP PageWide Technologie bietet die höchsten Geschwindigkeiten und stabile Sicherheit bei niedrigsten Gesamtbetriebskosten in dieser Klasse. Zählen Sie auf hohe Produktivität und unvergleichliche mehrstufige Sicherheit.

Professionelle Farben, bahnbrechende Gesamtkosten
Die Ergebnisse, die Sie erwarten, und dauerhafter Mehrwert zu bahnbrechenden Gesamtbetriebskosten – den niedrigsten dieser Klasse.
Drucken Sie Farbdokumente in Profiqualität auf eine Vielzahl an Papieren – ideal für den Einsatz im Büro.
Patronen mit hoher Reichweite drucken bis zu 2,5-mal mehr Seiten4 und müssen seltener ausgetauscht werden als Standardpatronen.
Dank optimierter HP PageWide Technologie verwenden Sie weniger Zeit und Budget auf planmäßige Wartungsarbeiten.

Produktivität auf Enterprise-Level mit unübertroffenen Geschwindigkeiten
Kürzere Wartezeiten und höhere Produktivität dank erstklassiger Druckgeschwindigkeiten von 75 Seiten pro Minute in Farbe und Schwarzweiß.
Nehmen Sie einfach Ihre Dokumente aus dem Drucker und machen Sie weiter. Dieses Gerät druckt die ersten Seiten in nur 7,1 Sekunden.
NFC-Touch-to-Print und verschlüsselte Wireless Direct sorgen für nahtloses und geschütztes mobiles Drucken.
Ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern, Aufgaben schnell über den anpassbaren Farb-Touchscreen mit 10,9 cm (4,3 Zoll) Diagonale zu erledigen.

Unübertroffene Funktionen für Sicherheit und Verwaltung Ihres Druckerbestands
Integrierte Funktionen erkennen Sicherheitsrisiken und beheben Probleme, sodass Ihr Drucker jederzeit geschützt ist.
Schützen Sie vertrauliche Daten auf dem Drucker und bei der Übertragung mit den integrierten Sicherheitsfunktionen und 256-Bit-Verschlüsselung.
Verbessern Sie die Effizienz Ihrer Geschäftsabläufe mit HP Web Jetadmin, plus Bereitstellung von über 175 Lösungen von HP und Drittanbietern.
Verwenden Sie richtlinienbasierte Schutzfunktionen, die Ihren gesamten Druckerbestand abdecken, mit dem optionalen HP JetAdvantage Security Manager.

Bewährte Technologie. Herausragende Energieeffizienz.
Minimieren Sie Ausfallzeiten – mit HP PageWide Technologie für zuverlässige unternehmenskritische Leistung.
Drucken Sie bis zu 16.000 Seiten in Farbe und bis zu 20.000 Seiten in Schwarzweiß und ersetzen Sie Original HP Patronen in längeren Zeitintervallen.
Sparen Sie jetzt dank HP PageWide Technologie – konzipiert für einen geringeren Energieverbrauch als bei jedem anderen Drucker dieser Klasse.
Produzieren Sie mit HP PageWide Tintenpatronen Farbdokumente in Profiqualität und erzielen Sie die Leistung, die Sie erwarten.

Datenblatt

Drucker

Papiermanagement

Unterstützte Medienformate
Fach 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Briefumschläge (B5, C5, C6, DL)
Fach 2: A4, A5, B5 (JIS)
Briefumschläge (DL, B5, C5)
Fach 3: A4, A5, B5 (JIS)

Druckmedientypen:
Normalpapier (leicht, mittelschwer, schwer, extraschwer, vorgestanzt, recycelt, Bond-Papier, andere Inkjet-Normalpapiere), Fotopapier (hochglänzend, glänzend, seidenmatt, satiniert, matt, andere Inkjet-Fotopapiere), Briefumschläge, Etiketten, Karten, Spezialpapiere (Broschüren glänzend und matt, Broschüren mit Dreifachfaltung, Grußkarten, andere Inkjet-Spezialpapiere)

Unterstütztes Mediengewicht
Fach 1: 60 bis 120 g/m² (Normalpapier), 125 bis 300 g/m² (Fotopapier), 75 bis 90 g/m² (Briefumschläge), 120 bis 180 g/m² (Broschüren), 163 bis 200 g/m² (Karten); Fach 2: 60 bis 120 g/m² (Normalpapier), 125 bis 250 g/m² (Fotopapier), 75 bis 90 g/m² (Briefumschläge), 120 bis 180 g/m² (Broschüren), 163 bis 200 g/m² (Karten); Fach 3 oder Fächer 3 bis 5: 60 bis 120 g/m² (Normalpapier), 125 bis 250 g/m² (Fotopapier), 120 bis 180 g/m² (Broschüren), 163 bis 200 g/m² (Karten)

Druckmedienhandhabung:
Maximale Zufuhrkapazität (Blätter): Bis zu 2000 Blatt
Papierzuführungskapazität: Bis zu 1000 Blatt (2 x 500-Blatt-Papierzuführung; 50-Blatt-Mehrzweckzuführung)
Maximale Ausgabekapazität (Blätter): Bis zu 300 Blatt
Papiereingabe, optional: Optionales 500-Blatt-Fach 3; optionaler integrierter Unterstand mit 500-Blatt-Fach 3, 500-Blatt-Fach 4 und 500-Blatt-Fach 5

Speicher

Prozessorgeschw.:
1,2 GHz

Speicherkapazität, Standard:
1280 MB

Speicherkapazität, maximal:
2304 MB

Festplatte:
Standardmäßig, integrierte HP Hochleistungs-Sicherheitsfestplatte, mindestens 320 GB
AES-256-Bit-Hardwareverschlüsselung oder höher
Funktionen zum sicheren Löschen (sicheres Löschen von temporären Auftragsdateien, Druckaufträgen und der SATA-Festplatte).

Schnittstellen

2x Hi-Speed USB 2.0-Host
1x Hi-Speed USB 2.0-Gerät
1x Gigabit Ethernet 10/100/1000T-Netzwerk
1x Hardware-Integrationsfach
1x Wireless 802.11b/g/n
NFC-Schnittstelle

Funktion für mobiles Drucken:
HP ePrint
Apple AirPrint™
Wireless Direct Printing
Near Field Communication
Mopria-zertifiziert
Google Cloud Print 2.0

Display

10,92-cm-Touchscreen (4,3 Zoll), Farbgrafik-Display (CGD)

Betriebsgeräusch

k.A.

Betriebssysteme

Windows-Betriebssysteme:
Windows 10: alle 32-Bit/64-Bit-Editionen (ausgenommen RT für Tablets)
Windows 8/8.1: alle 32-Bit/64-Bit-Editionen (ausgenommen RT für Tablets)
Windows 7: alle 32-Bit/64-Bit-Editionen
Windows Vista: alle 32-Bit-Editionen (Home Basic, Premium, Professional usw.)

Mac OS:
OS X 10.9 Mavericks
OS X 10.10 Yosemite
OS X 10.11 El Capitan

Linux OS:
SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1)
Fedora (17, 18, 19, 20)
Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17)
Boss (3.0, 5.0)
Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10)
Debian (6.0.x, 7.x)
UNIX

Mobile Betriebssysteme:
iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT

Stromverbrauch

52 Watt (Druck)
15 Watt (Bereitschaftsmodus)
7,5 Watt (Ruhemodus)
0,3 Watt (manuell ausgeschaltet)
0,3 Watt (automatisch ausgeschaltet/manuell eingeschaltet)

Seitenpreise

Seitenpreis (ISO-Farbe): 4,7 Cent
Seitenpreis (ISO-SW): 0,8 Cent
Grundlage (ISO): 100.000 Seiten

Grundlage: Cyberport berechnet die Druckkosten abhängig von der Geräteklassifizierung auf Basis einer geschätzten Anzahl von Ausdrucken im Druckerleben.

Abmessungen

(B x T x H): 530 x 463 x 597 mm

Gewicht

ca. 28,8 kg

Lieferumfang

HP PageWide Enterprise 556xh
HP Setup-Tintenpatronen (CMYK)
Installationsanleitung
Support-Flyer
Softwaretreiber und Dokumentation auf CD-ROM
Netzkabel

Verbrauchsmaterial / Zubehör

HP 981A Schwarz Original PageWide Patrone (ISO-Reichweite ca. 6.000 Seiten) J3M71A
HP 981X Schwarz Original PageWide Patrone mit hoher Reichweite (ISO-Reichweite ca. 11.000 Seiten) L0R12A
HP 981Y Schwarz Original PageWide Patrone mit sehr hoher Reichweite (ISO-Reichweite ca. 20.000 Seiten) L0R16A
HP 981A Cyan Original PageWide Tintenpatrone (ISO-Reichweite ca. 6.000 Seiten) J3M68A
HP 981X Cyan Original PageWide Patrone mit hoher Reichweite (ISO-Reichweite ca. 10.000 Seiten) L0R09A
HP 981Y Cyan Original PageWide Patrone mit sehr hoher Reichweite (ISO-Reichweite ca. 16.000 Seiten) L0R13A
HP 981A Magenta Original PageWide Patrone (ISO-Reichweite ca. 6.000 Seiten) J3M69A
HP 981X Magenta Original PageWide Patrone mit hoher Reichweite (ISO-Reichweite ca. 10.000 Seiten) L0R10A
HP 981Y Magenta Original PageWide Patrone mit sehr hoher Reichweite (ISO-Reichweite ca. 16.000 Seiten) L0R14A
HP 981A Gelb Original PageWide Patrone (ISO-Reichweite ca. 6.000 Seiten) J3M70A
HP 981X Gelb Original PageWide Patrone mit hoher Reichweite (ISO-Reichweite ca. 10.000 Seiten) L0R11A
HP 981Y Gelb Original PageWide Patrone mit sehr hoher Reichweite (ISO-Reichweite ca. 16.000 Seiten) L0R15A

Herstellergarantie

1 Jahr Garantie mit Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag

Weitere Informationen zum Service, Support und zu den Garantiebedingungen des Herstellers finden Sie hier!

Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 840,31*
€ 854,60*
Frei Haus
ab € 859,43*
€ 873,66*
€ 29,00*
ab € 869,80*
€ 883,70*
Frei Haus
ab € 869,84*
€ 883,97*
Lager 1231
Frei Haus
ab € 880,59*
€ 894,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 894,62*
€ 1.064,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 880,59*
€ 1.047,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,51*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG