Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron MX Monitor Arm, Wandhalterung für Displays bis 42 Zoll (45-228-026)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ergotron MX Wall Mount LCD Arm 106,7 cm (42") Aluminium Wand
Ergotron MX Wall Mount LCD Arm 106,7 cm (42") Aluminium Wand
Ergotron MX Wall Mount LCD Arm 106,7 cm (42") Aluminium Wand
Ergotron MX Wall Mount LCD Arm 106,7 cm (42") Aluminium Wand
Ergotron MX Wall Mount LCD Arm 106,7 cm (42") Aluminium Wand
Ergotron MX Wall Mount LCD Arm 106,7 cm (42") Aluminium Wand
Ergotron MX Wall Mount LCD Arm 106,7 cm (42") Aluminium Wand
Ergotron MX Wall Mount LCD Arm 106,7 cm (42") Aluminium Wand
Artikel-Nr.:
     1231-6405-15X
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     45-228-026
EAN/GTIN:
     0698833010466
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

• Bietet freie Bildschirmbewegung und verbesserte Ergonomie

• Bringt den Bildschirm in die beste Betrachtungsposition und hält wertv

• Kabel sind unter dem Arm versteckt und damit aus dem Weg

• Ziehen Sie größere Monitore und All-in-One-Computer bis zu 42 cm aus

• VESA 75x75 100x100 200x100 200x200

Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 149,98*
€ 175,51*
€ 6,78*
ab € 149,98*
€ 175,51*
2 Tage
33
Frei Haus
ab € 152,55*
€ 178,44*
Frei Haus
ab € 153,54*
€ 179,49*
Lager 1231
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 156,33*
€ 182,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,42*
€ 217,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,88*
€ 206,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,59*
€ 197,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,33*
€ 186,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.