Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DELL UltraSharp U2415 61cm (24") WUXGA Profi-Monitor HDMI/DP 99%sRGB 6bit+FRC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     1231-6136-13L
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     210-AEVE
EAN/GTIN:
     5397063620869
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
Der Dell UltraSharp 24"-Monitor bietet:

Erstklassige Bildschirmleistung

Zeigen Sie Bilder und Dokumente in der überragenden Schärfe der Dell UltraSharp Monitore und mit exakter Farbwiedergabe auf diesem großen 24"-Monitor an.

  • Genießen Sie konsistente und präzise Farben direkt ab Lieferung. Denn jeder Dell UltraSharp 24" Monitor wird werksseitig für 99 % sRGB mit deltaE < 3 kalibriert.
  • Um die gemeinsame Arbeit mit Kollegen zu unterstützen, bietet der Bildschirm eine konsistente Farbwiedergabe aus jedem Blickwinkel – und das sogar bei dem extrem weiten Betrachtungswinkel dieses Monitors.
  • Zeigen Sie einfach zwei komplette Dokumente nebeneinander an – das Seitenverhältnis von 16:10, die 24"-Bildschirmfläche und die WUXGA-Auflösung (1.920 x 1.200) machen es möglich.
  • Tun Sie etwas zur Steigerung Ihrer Produktivität: Der Monitor eignet sich ideal für Konfigurationen mit zwei oder mehreren Monitoren, da das Bild durch die extrem schmale Blende (6,9 mm) nahtlos wie ein einziges erscheint.

Überragende Benutzerfreundlichkeit

Hervorragende Konnektivität und flexible Anzeigemöglichkeiten machen den U2415 besonders benutzerfreundlich.

  • Drehen Sie den Bildschirm einfach um 90° im oder entgegen dem Uhrzeigersinn, so dass die schmalsten Blenden nebeneinander stehen, und Sie erzielen eine optimale Wiedergabe auf mehreren Monitoren.
  • Nutzen Sie die umfassenden Einstellmöglichkeiten des U2415, um ihn durch Drehen, Neigen, Schwenken und Höhenverstellung des Ständers an Ihre speziellen Erfordernisse anzupassen.
  • Profitieren Sie von der gleichzeitigen nahtlosen Zusammenarbeit des Monitors mit Ihrem PC und anderen Peripheriegeräten – dank digitaler Konnektivität bleibt dabei die optimale Bildwiedergabe immer gewährleistet.
  • Zeigen Sie Inhalte von Ihrem Smartphone oder Tablet direkt auf dem großen Bildschirm des Monitors an und laden Sie das Gerät gleichzeitig, indem Sie es über MHL an Ihren U2415 Monitor anschließen.
  • Ein Hochstrom-USB 3.01-Ladeanschluss bietet doppelte Leistung für die Stromversorgung und das Laden von BC 1.2-kompatiblen Geräten.

Zuverlässigkeit und Ökoeffizienz

  • Minimale Ausfallzeiten und sorgenfreie Nutzung durch:

Premium Panel Service, der einen kostenlosen Austausch des Bildschirms bietet, falls Sie während des begrenzten Hardwareservice3 Pixelfehler entdecken.

Drei Jahre begrenzter Hardwareservice und Advanced Exchange Service von Dell
für Qualität, auf die Sie sich verlassen können.

  • Der Dell UltraSharp 24"-Monitor ist aus umweltverträglichen Materialien hergestellt – sein Gehäuse besteht zu über 25 % aus Recyclingmaterial, er ist BFR/PVC-frei (externe Kabel ausgenommen), das Glas ist arsenfrei und das LED-Display ist quecksilberfrei.

  • Sie können sich darauf verlassen, dass der Dell UltraSharp 24"-Monitor neueste Umweltstandards wie ENERGY STAR®, EPEAT® Gold5 und TCO-Bildschirmzertifizierung erfüllt.

Ideal für:
  • Konfigurationen mit zwei oder mehreren Monitoren für optimale Produktivität
  • Anzeige von Anwendungen, die ein Bildschirmseitenverhältnis von 16:10 erfordern
  • Programmieren und Softwareentwicklung
  • Büroanwendungen



1

Zum Laden von BC 1.2-Geräten und zudem Unterstützung von bis zu 2 A zur Stromversorgung gewöhnlicher USB-Geräte.

2

Bei Pixelfehlern gilt für alle Monitore während des begrenzten Hardwareservice ein kostenloser Monitoraustausch. (Vollständige Details zu Pixeln auf dem
Bildschirm erhalten Sie auf der Website Dell.com):

3

Eine Kopie der Bedingungen des begrenzten Hardwareservice können Sie unter folgender Adresse anfordern: Dell Products, Dell House, The Boulevard,
Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1LF, UK. Alternativ können Sie sich unter folgender Internetadresse informieren: dell.com/warranty.

4

Advanced Exchange Service: Ersatzteil/Ersatzgerät im Bedarfsfall nach Abschluss der Telefon-/Online-Diagnose. Wenn das defekte Gerät nicht zurückgegeben
wird, fallen Gebühren an. Nicht überall verfügbar. Es gelten besondere Bedingungen.

5

EPEAT Gold-Registrierung in den USA. EPEAT-Registrierung ist je nach Land unterschiedlich. Den Registrierungsstatus für das jeweilige Land können Sie unter
www.epeat.net einsehen.

6

Farbskala (Standard) basiert auf den Teststandards CIE1976 (91 %) und CIE1931 (76 %).

7

DisplayPort 1.2: Unterstützt High Bit Rate 2 (HBR2) und Multi-Stream Transport (MST). Fast AUX-Transaktion, 3D-Stereotransport und HBR-Audio
(High Bit Rate Audio) werden vom U2415 Monitor nicht unterstützt.

Datenblatt

Energie

mitgeliefertes Zubehör

Signalkabel
Stromkabel
Handbuch
Garantiehinweise
Hauptgerät

Besondere Merkmale

kein
Slim Bezel
flicker-free
kein

Panel

Displaygröße in cm: 61,0 cm
Displaygröße in Zoll: 24 Zoll
Technologie: AH-IPS
Auflösung: 1.920x1.200 WUXGA
Bildformat: 16:10
Oberfläche: matt
Farbtiefe: 6 Bit / 16.7 Mio Farben
Helligkeit: 300 cd/m²
Kontrast typisch: 1.000:1
Kontrast dynamisch: 2.000.000:1
Reaktionszeit: 6 ms
Betrachtungswinkel h/v: 178°/178°

Signaleingang

HDMI: 2x HDMI
DVI: kein
Displayport: 1x DP
MHL
USB 3.0
miniDisplayport
USB-C: kein

Audio

Audio-Ausgang
Lautsprecher: kein

Leistungsaufnahme

Energieeffizienzklasse: A+
Jahresverbrauch: 26 kWh
Leistungsaufnahme: 18 Watt

Ergonomie

Neigbar
Schwenkbar
Höhenverstellbar: 120mm
Pivot
Wandmontage: VESA100x100

Abmessungen (B x H x T)

Breite in mm: 610mm
Höhe in mm: 530mm
Tiefe in mm: 210mm

Gewicht

Gewicht in kg: 7,4 kg

Herstellergarantie

Garantie: 24 Monate
Garantieart: k.A.
"zusätzliche Service- und Supportinformationen finden Sie hier"

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
Frei Haus
ab € 190,02*
€ 194,08*
14 Tage
€ 4,85*
ab € 190,46*
€ 194,54*
22 Tage
€ 5,50*
ab € 190,46*
€ 194,54*
1 Tag
30
€ 4,90*
ab € 192,75*
€ 196,91*
Lager 1231
101
€ 2,51*
ab € 207,32*
€ 211,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,78*
€ 252,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,53*
€ 250,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,71*
€ 248,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,32*
€ 246,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,51*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ASSMANN Electronic
AK-340102-020-W
ab € 3,05*
Sonstiges
ASSMANN Electronic
AK-300203-018-S
ab € 1,78*
Sonstiges
ASSMANN Electronic
AK-340100-020-S
ab € 3,44*
Sonstiges
Conrad Electronic
1420709
ab € 7,88*
Sonstiges
Speaka
SP-1300940
ab € 5,80*
Sonstiges
Speaka
SP-5680236
ab € 8,97*
Sonstiges
Renkforce
RF-2925381
ab € 16,46*
Sonstiges
Renkforce
RF-4619388
ab € 20,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG