Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DELL Ultrasharp U2412M 61cm (24") WUXGA Office-Monitor E-IPS DP Pivot 300cd/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     1231-6136-11S
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     210-AGYH
EAN/GTIN:
     5397063039203
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
Genießen Sie Breitbildleistung, die keine Wünsche offenlässt. Der U2412M 61-cm (24")-Bildschirm mit einem Seitenverhältnis von 16:10, IPS-Technologie und LED-Hintergrundbeleuchtung bietet brillante Bilder und herausragende Einstelloptionen, die den unterschiedlichsten Anforderungen gerecht werden.

  • Leistungsstark: Profitieren Sie von der IPS-Technologie, die einen weiten Betrachtungswinkel und eine hochwertige Farbdarstellung für beispiellose Benutzererfahrung bietet.
  • Flexibel: Wählen Sie die Betrachtungsoptionen aus, die Ihren Anforderungen am besten gerecht werden, mit beinahe grenzenlosen Kipp-, Schwenk-, Dreh- und Höheneinstellmöglichkeiten.
  • Anpassbar: Ändern Sie Ihre Einstellungen für Energieverbrauch, Texthelligkeit und Farbtemperatur per Tastendruck, um mit diesem umweltfreundlichen, arsen- und quecksilberfreien Bildschirm Energie zu sparen.

Starren erlaubt

Ob bei der Arbeit oder für das Freizeit-Spielvergnügen, der Dell UltraSharp U2412M Monitor bietet ein einzigartiges Betrachtungserlebnis.

  • Eindeutig Spitzenklasse: Erwecken Sie auf einem großen 61-cm (24")-Bildschirm mit LED-Hintergrundbeleuchtung, einer kristallklaren Auflösung von 1.920 × 1.200 und einem 16:10-Breitbild-Seitenverhältnis Ihre Grafiken zum Leben. Sie büßen keinen Bildschirmplatz ein, nur weil Ihre benutzerdefinierten Anwendungen eine andere Auflösung unterstützen.
  • Kontrastreiche Darstellung: Mit einem hohen dynamischen Kontrastverhältnis (Standard) von 2 Millionen:1 und einer Reaktionszeit (Standard) von 8 ms (Grau zu Grau) mit Overdrive profitieren Sie von einer klaren Darstellung und gestochen scharfen Bildern ohne Schatteneffekte.
  • Bunte Farbpalette: Kommen Sie dank der IPS-Technologie, die für hohe Farbkonsistenz bei einem weiten Betrachtungswinkel und für ein breites Farbspektrum von 82 % (Standard) sorgt, in den Genuss einer umfassenden Palette an satten, überwältigenden und präzisen Farben.

Ihr Monitor, Ihr Stil

Der U2412M Monitor ist für ultimative Flexibilität und Anpassungsfähigkeit konzipiert und kann Ihren Betrachtungspräferenzen und Ihrem Arbeitsplatz entsprechend eingestellt werden. Dank seines weiten Betrachtungswinkels können Sie ihn aus fast jeder Position einsehen.

Umfassende Einstelloptionen: Dank der 115-mm-Höheneinstellung können Sie den U2412M Ihrem Arbeitsplatz und Ihren persönlichen Vorlieben entsprechend anpassen und nach oben oder unten bewegen.

Vielseitige Anschlussmöglichkeiten: Schließen Sie eine Tastatur, Maus oder andere Peripheriegeräte über USB-, DisplayPort- und DVI-Anschlüsse an, um beim Betrachten von HD-Inhalten von einer herausragenden Bildqualität zu profitieren.

Maximale Flexibilität: Positionieren Sie Ihren Monitor Ihren Wünschen entsprechend mit komfortablen Kipp-, Schwenk- und Drehfunktionen. Die IPS-Technologie (In-Plane Switching) gewährleistet aus fast jedem Winkel einen hervorragenden Betrachtungskomfort.

Höchste Anpassungsfähigkeit: Nutzen Sie den Farbtemperatur-Schieberegler, um Farben Ihren Vorlieben entsprechend kälter oder wärmer einzustellen. Über den Textmodus ("Text Mode") erfolgt eine automatische Anpassung der Bildschirmhelligkeit auf 150 cd/m² als ideale Helligkeit zum Lesen von Texten.

Für maximale Umweltfreundlichkeit konzipiert

Einhaltung von Umweltstandards:
Der U2412M erfüllt die Standards ENERGY STAR® 5.1, EPEAT Gold und TCO Certified Displays 5 und ist zudem CECP- und CEL-konform.

Energieverwaltung:
Über die Funktion PowerNap1 können Sie die Helligkeit des Monitors steuern oder den Monitor in den Ruhemodus versetzen, um Strom zu sparen. Mit der Software Dynamic Dimming2 wird die Bildschirmhelligkeit automatisch gedimmt, wenn die angezeigten Bilder überwiegend helle oder weiße Flächen beinhalten. Zudem können Sie die Energie-Anzeigeleiste aktivieren, um Aufschluss über den Energieverbrauch des U2412M zu erhalten.

Umweltbewusstes Design:
Der U2412M wird aus umweltfreundlichen Materialien gefertigt und besteht aus einem arsen- und bleifreien LED-Bildschirm sowie halogenfreien Laminaten in den Platinen. Dadurch verbraucht er weniger Energie als ein herkömmlicher Monitor.

Datenblatt

Energie

mitgeliefertes Zubehör

Signalkabel
Stromkabel
Handbuch
Garantiehinweise
Hauptgerät

Besondere Merkmale

kein
kein

Panel

Displaygröße in cm: 61,0 cm
Displaygröße in Zoll: 24 Zoll
Technologie: E-IPS
Auflösung: 1.920x1.200 WUXGA
Bildformat: 16:10
Oberfläche: matt
Farbtiefe: 8 Bit / 16,7 Mio Farben
Helligkeit: 300 cd/m²
Kontrast typisch: 1.000:1
Kontrast dynamisch: 2.000.000:1
Reaktionszeit: 8 ms
Betrachtungswinkel h/v: 178°/178°

Signaleingang

VGA
HDMI: kein
DVI: 1x DVI
Displayport: 1x DP
USB-C: kein

Audio

Lautsprecher: kein

Leistungsaufnahme

Leistungsaufnahme: 38 Watt

Ergonomie

Neigbar
Schwenkbar
Höhenverstellbar: 120mm
Pivot
Wandmontage: VESA100x100

Abmessungen (B x H x T)

Breite in mm: 560mm
Höhe in mm: 520mm
Tiefe in mm: 180mm

Gewicht

Gewicht in kg: 4,0 kg

Herstellergarantie

Garantie: 36 Monate
Garantieart: k.A.
"zusätzliche Service- und Supportinformationen finden Sie hier"

Angebote (18)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 161,99*
€ 165,06*
€ 12,50*
ab € 166,45*
€ 169,67*
€ 4,45*
ab € 167,13*
€ 170,37*
€ 4,85*
ab € 168,17*
€ 171,45*
Lager 1231
€ 2,51*
ab € 208,53*
€ 212,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,72*
€ 253,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,90*
€ 250,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,87*
€ 249,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,53*
€ 248,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,51*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
L5289_121
ab € 14,37*
Zubehör
Dell
L5289_1513
ab € 51,84*
Zubehör
Dell
L5289_3813
ab € 141,61*
Zubehör
Dell
L5289_3913
ab € 194,15*
Zubehör
Dell
L5289_1515
ab € 114,10*
Zubehör
Dell
L5289_3815
ab € 244,79*
Zubehör
Dell
L5289_3915
ab € 344,37*
Zubehör
Dell
L5289_231
ab € 8,17*
Zubehör
Dell
L5289_1813
ab € 94,67*
Zubehör
Dell
L5289_4313
ab € 145,14*
Zubehör
Dell
L5289_1815
ab € 201,23*
Zubehör
Dell
L5289_4315
ab € 287,70*
Zubehör
Dell
L5289_123
ab € 41,51*
Zubehör
Dell
L5289_233
ab € 15,38*
Zubehör
Dell
MXXXXX_2633
ab € 15,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG