Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HP EliteDisplay E242 schwarz (24")61cm 16:10 WUXGA HDMI/DP/USB 7ms 5Mio:1 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     1231-6118-22R
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     M1P02AA#ABB
EAN/GTIN:
     0889296458821
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
Werden Sie zum Meister des Multitasking – mit dem HP EliteDisplay E242 Monitor mit 61 cm (24 Zoll) Diagonale, Full-HD-Auflösung, TCO Edge Certified-Komfortfunktionen und extra viel Platz für all Ihre Arbeitsanwendungen.

Features :

Diagonale: 24"/61cm
• Auflösung: 1920x1200, 16:10
• Helligkeit: 250cd/m²
• Kontrast: 1.000:1 (statisch), 5.000.000:1 (dynamisch)
• Reaktionszeit: 7ms
• Blickwinkel: 178°/178°
• Panel: IPS
• Bildwiederholfrequenz: 60Hz
• Anschlüsse: VGA, HDMI, DisplayPort 1.2
• Weitere Anschlüsse: 3x USB 2.0
• Ergonomie: höhenverstellbar (150mm), Pivot, Swivel (±45°)
• VESA: 100x100 (belegt)
• Leistungsaufnahme: 38W (maximal), 30W (typisch), 0.5W (Standby)
• Besonderheiten: LED-Backlight, EPEAT Silver
• Herstellergarantie: drei Jahre

Datenblatt

Energie

Die Leistungsaufnahme im Ein-Zustand liegt bei: 38 Watt
Standby-Modus
Sichtbare Diagonale: 61,0 cm / 24 Zoll

Panel

Displaygröße in cm: 61,0 cm
Displaygröße in Zoll: 24 Zoll
Technologie: LED-IPS
Auflösung: 1.920x1.200 WUXGA
Bildformat: 16:10
Oberfläche: entspiegelt
Farbtiefe: k.A.

Sichtbare Bildfläche (H x V)

Sichtbare Bildfläche: 24“ 16:10 52/32cm

Pixelgröße

Pixelgröße: k.A.

Helligkeit

Helligkeit: 250 cd/m²

Kontrast

Kontrast typisch: 1.000:1
Kontrast dynamisch: 5.000.000:1

Reaktionszeit

Reaktionszeit: 7 ms

Aufsichtwinkel

Betrachtungswinkel h/v: 178°/178°

Signaleingang

VGA
HDMI: 1x HDMI
DVI: kein
Displayport: 1x DP
TV-Tuner: kein
USB-Hub: 3x


Audio

Audio-Eingang
Lautsprecher: kein
Leistung: k.A.

Leistungsaufnahme

Leistungsaufnahme: 38 Watt
Standby-Modus

Ergonomie

Neigbar
Schwenkbar
Höhenverstellbar: 150mm
Pivot
Wandmontage: VESA100x100

Abmessungen (B x H x T)

Breite in mm: 560mm
Höhe in mm: 370mm
Tiefe in mm: 50mm

Gewicht

Gewicht in kg: 6,2 kg

Herstellergarantie

Garantie: 3 Jahre
Garantieart: k.A.
"zusätzliche Service- und Supportinformationen finden Sie hier"

weitere Features

Farbe: Titan-Schwarz

Zertifikate

k.A.

mitgeliefertes Zubehör

Signalkabel
Stromkabel
Handbuch
Garantiehinweise
Hauptgerät

Angebote (18)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 182,47*
€ 186,09*
€ 4,45*
ab € 182,76*
€ 186,18*
€ 4,85*
ab € 183,22*
€ 186,75*
€ 5,50*
ab € 183,22*
€ 186,75*
Lager 1231
€ 2,51*
ab € 201,30*
€ 204,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,70*
€ 243,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,74*
€ 240,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,30*
€ 239,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,51*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG