Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti Networks UAP-AC-LR Einzel-Modul WLAN Access-Point 1.3 GBit/s 2.4GHz, 5GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W079361
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     UAP-AC-LR
EAN/GTIN:
     0810354023507
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point

Lieferumfang:
1x Ubiquiti UniFi® AP AC LR WLAN Accesspoint AC1300.
Weitere Informationen:
LAN-Übertragungsrate:
1 GBit/s
Tiefe:
176 mm
Höhe:
43 mm
Breite:
176 mm
WLAN-Übertragungsrate (max.):
1.3 GBit/s
Typ:
UAP-AC-LR
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
WLAN-Übertragungsrate 5 GHz:
867 MBit/s
WLAN-Übertragungsrate 2.4 GHz:
450 MBit/s
Set-Umfang:
Einzel-Modul
Schnittstellen:
LAN (10/100/1000 MBit/s)
WLAN Standard:
IEEE802.11n + IEEE802.11g + IEEE802.11b + IEEE802.11ac
Dual-Band-fähig:
2.4 GHz und 5 GHz
Produkt-Art:
WLAN Access-Point
WLAN-Frequenz:
2.4 GHz + 5 GHz
Weitere Suchbegriffe: ubiquity access point, access point, Ubiquiti Networks, Accesspoint, wifi accesspoint, wifi access point
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 115,03*
€ 144,27*
Frei Haus
ab € 116,52*
€ 146,12*
€ 3,50*
ab € 122,02*
€ 152,41*
€ 5,95*
ab € 125,67*
€ 156,80*
4 Tage
83
€ 1,00*
ab € 135,65*
€ 166,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,27*
€ 171,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,32*
€ 168,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,39*
€ 150,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,99*
€ 147,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,03*
€ 136,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 3,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.