Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Logitech M590 Multi Device Silent kabellose Maus Grau 910-005198


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     1231-4M01-038
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-005198
EAN/GTIN:
     5099206072565
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Computer Maus
Cordless Maus
Was für eine bahnbrechende Entwicklung! Mithilfe von Logitech FLOW
verleiht Ihnen die M590 Multi-Device Silent die geradezu magische
Fähigkeit, übergangslos Kopieren-und-Einfügen-Vorgänge von einem
Computer zum anderen auszuführen. Auf jeden Fall besser als sich
selbst E-Mails senden zu müssen! Die M590 bietet zudem noch
jede Menge andere Funktionen zur Produktivitätssteigerung: leises
Klicken, schnelles und einfaches Scrollen auf langen Webseiten,
fünf programmierbare Tasten, einschließlich zwei praktischer
Daumentasten, eine Batterielebensdauer von 2 Jahren und eine
geschwungene, gewölbte Form, die sich angenehm an Ihre Handfläche
anschmiegt. Doppelverbindungsfunktion (Bluetooth® oder 2.4 GHz
Logitech Unifying™).

Features:
• Leises Klicken: Klickgeräusche um über
90 % reduziert
• Schnelles und einfaches Scrollen auf
langen Webseiten
• 2 Daumentasten für zusätzliche
Eingabemöglichkeiten
• 24 Monate Batterielebensdauer**
• Geschwungenes, angenehmes Design
** Die Batterielebensdauer ist von Nutzungs- und
Umgebungsbedingungen abhängig.

Datenblatt

Gerätetyp

Technische Daten

Kabellose Reichweite: 10 m
Übertragungsstandard: Bluetooth
Sensortechnologie: Advanced Optical Tracking
Sensorauflösung: 1000 dpi

Stromversorgung

Aufladbar per Batterie
Batterietyp: 1x AA-Batterie
Batterielebensdauer: 24 Monate

Funktionen

2D-Maus
Mittelklick
Scrollrad mit Tastenfunktion
Nano-Empfänger
Unifying-fähig
Klicklautstärke: Silent

Systemanforderungen

Windows 7, Windows 8, Mac OS X 10.10, Chrome OS, Linux Kernel 2.6

Allgemeine Daten

Farbe: Grau
Abmessungen (H x B x T): 40,0 mm x 64,0 mm x 103,0 mm
Gewicht: 100g

Lieferumfang

Maus
Nano-Empfänger
1 Batterie vom Typ AA (bereits eingelegt)
Bedienungsanleitung

Herstellergarantie

24 Monate Herstellergarantie

Weitere Informationen zum Service, Support und zu den Garantiebedingungen des Herstellers finden Sie hier!

Angebote (17)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,95*
ab € 27,67*
€ 31,92*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 27,67*
€ 32,27*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 28,19*
€ 32,50*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 29,24*
€ 33,54*
Lager 1231
pro Stück
€ 2,51*
ab € 31,74*
€ 36,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,51*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Logitech
920-006140
ab € 25,96*
Ähnlich
Logitech
910-003360
ab € 4,33*
Ähnlich
Logitech
910-004913
ab € 20,47*
Ähnlich
Logitech
910-002944
ab € 10,47*
Ähnlich
Logitech
910-002735
ab € 13,27*
Ähnlich
Logitech
910-002945
ab € 10,40*
Ähnlich
Logitech
910-002943
ab € 10,33*
Ähnlich
Logitech
910-003743
ab € 13,94*
Ähnlich
Logitech
910-003745
ab € 13,92*
Ähnlich
Logitech
910-004642
ab € 8,27*
Ähnlich
Logitech
910-004640
ab € 9,21*
Ähnlich
Logitech
910-004641
ab € 8,88*
Ähnlich
Logitech
910-002238
ab € 8,79*
Ähnlich
Logitech
910-002731
ab € 13,17*
Ähnlich
Logitech
910-002732
ab € 13,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.