Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech M170 Kabellose Maus Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech M170 Grey-K Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech M170 Grey-K Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech M170 Grey-K Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech M170 Grey-K Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech M170 Grey-K Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech M170 Grey-K Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech M170 Grey-K Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Artikel-Nr.:
     1231-4M01-01K
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-004642
EAN/GTIN:
     5099206062887
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse

• Anwendungsbereich: Mobile Devices, Scrollrad

• Kabellos, 2,4GHz, 10 m Reichweite

• Sensortechnologie: Optisch

• Grau, 70g, 35,2 mm x 61,5 mm x 97,7 mm (H x B x T)

• PC/ Notebook, Mac, USB-Anschluss

Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
€ 4,79*
ab € 6,96*
€ 9,12*
€ 5,50*
ab € 7,03*
€ 9,24*
€ 6,78*
ab € 7,12*
€ 9,31*
1 Tag
500
€ 7,50*
ab € 7,11*
€ 9,34*
Lager 1231
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 11,07*
€ 14,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSMANN Electronic
DA-81002
ab € 29,78*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B0B370
ab € 268,17*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B01370
ab € 138,11*
Ähnlich
Asus
90LM03I1-B01370
ab € 306,08*
Ähnlich
Asus
90LJ00F0-B00270
ab € 912,42*
Ähnlich
Asus
90LM0631-B01170
ab € 161,88*
Ähnlich
Asus
90LM063V-B01170
ab € 315,96*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B02370
ab € 160,10*
Ähnlich
Asus
90LM04S0-B01170
ab € 280,79*
Ähnlich
Asus
90LM06E0-B01170
ab € 295,01*
Ähnlich
Asus
90LM03H0-B01K70
ab € 2.670,98*
Ähnlich
Asus
90LM06N0-B01I70
ab € 2.578,18*
Ähnlich
Asus
90LM0720-B01170
ab € 419,62*
Ähnlich
Asus
PA169CDV
ab € 844,79*
Ähnlich
Asus
90LM05K1-B03370
ab € 213,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.