Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SanDisk Ultra 64 GB microSDXC Speicherkarte Kit (100 MB/s, Class 10, U1, A1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     1231-4H20-035
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSQUAR-064G-GN6MA
EAN/GTIN:
     0619659161507
Suchbegriffe:
micro SD
micro SD Card
microSD
microSD Card
SanDisk Ultra® microSDHC™ und microSDXC™ Speicherkarten sind optimal für bessere Bilder, App-Performance und Full HD-Videos.1 Die Speicherkarten mit Leistungsklasse A1 sind ideal für Android™-Smartphones und –Tablets, da sie Apps schneller laden und so für ein besseres Smartphone-Erlebnis sorgen.3 Mit Kapazitäten von bis zu 400GB*, können Sie mehr Bilder und Full HD-Videos aufnehmen um das Leben in vollen Zügen einzufangen. SanDisk Ultra® microSD™ Speicherkarten sind für den Einsatz unter widrigsten Bedingungen konzipiert und getestet; wasserdicht, temperaturbeständig, stoßsicher und röntgensicher.2 Mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 100MB/s** stellen sicher, dass Sie alle Ihre Inhalte rasend schnell übertragen können—bis zu 1200 Fotos in nur einer Minute.6 Die microSD™ Speicherkarte erfüllt außerdem die Leistungsanforderungen von Class 10 zur Aufnahme von Full HD-Videos und bietet 10 Jahre Garantie4.

Funktionen und Vorteile

  • Ideal für Android™-basierte Premium-Smartphones und -Tablets
  • Bis zu 100MB/s** Übertragungsgeschwindigkeiten für 64GB bis 400GB oder bis zu 98MB/s** für 16GB und 32GB
  • A1 Leistungsstandard für bessere App-Performance3
  • UHS Speedclass U1 und Class 10 für Full HD Video-Aufnahme und -Wiedergabe1
  • Wasserdicht, temperaturbeständig, röntgensicher, magnetsicher und stoßsicher2
  • Mit der SanDisk® Memory Zone App können Sie Medien und Speicher für die optimale Leistung Ihres Smartphones automatisch verwalten.5
  • 10 Jahre Garantie4

*1GB=1.000.000.000 Bytes. Tatsächlicher Benutzerspeicher geringer.
**(Für 64GB-256GB): Bis zu 100MB/s Lesegeschwindigkeit; Schreibgeschwindigkeit geringer. (Für 16GB-32GB): Bis zu 98MB/s Lesegeschwindigkeit; Schreibgeschwindigkeit geringer. Basierend auf internen Prüfungen; die Leistung kann je nach Hostgerät, Schnittstelle, der Verwendungssituation und anderen Faktoren geringer sein. 1MB=1.000.000 Bytes.
1 Full HD (1920×1080) Videounterstützung kann abhängig von Hostgerät, Dateiattributen und anderen Faktoren variieren. Siehe: www.sandisk.com/HD.
2 Nur Karte. Für nähere Informationen und Einschränkungen siehe www.sandisk.com/proof.
3 Ergebnisse können je nach Hostgerät, App-Typ und anderen Faktoren variieren.
4 Siehe www.sandisk.com/wug.
5 Download und Installation erforderlich; siehe www.sandiskmemoryzone.com.
6 Basierend auf 4,1 GB-Übertragung von Fotos (durchschnittliche Datei 3,5 MB) mit USB 3.0 Reader. Ergebnisse können je nach Hostgerät, Dateiattributen und anderen Faktoren variieren.

Datenblatt

Speichertyp

Speicherkapazität

64 GB

Geschwindigkeitsklasse

Speed Class: Cl10
UHS Speed Class: U1

Geschwindigkeit

max. Lesegeschwindigkeit: 100 MB/s*
max. Schreibgeschwindigkeit: 100 MB/s*

* Lese- und Schreibgeschwindigkeit hängen von den jeweiligen Benutzervorgaben ab, wie zum Beispiel dem verwendeten Gerät und der Größe, der Datei, die gelesen und/oder geschrieben wird.

Herstellergarantie

10 Jahre

Weitere Informationen zum Service, Support und zu den Garantiebedingungen des Herstellers finden Sie hier!

Angebote (24)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
200
pro Stück
€ 4,80*
ab € 12,97*
€ 15,90*
1 Tag
100
pro Stück
€ 4,85*
ab € 13,50*
€ 16,58*
1 Tag
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 13,50*
€ 16,58*
1 Tag
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,82*
€ 16,87*
Lager 1231
101
pro Stück
€ 2,51*
ab € 17,85*
€ 21,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,51*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SanDisk
SDSQUAR-016G-GN6MA
ab € 6,75*
Zubehör
SanDisk
SDSQUAR-256G-GN6MA
ab € 63,17*
Zubehör
SanDisk
SDSQUAR-032G-GN6MA
ab € 7,10*
Zubehör
SanDisk
SDSQUAR-400G-GN6MA
ab € 93,13*
Zubehör
SanDisk
SDSQUAR-200G-GN6MA
ab € 43,03*
Zubehör
SanDisk
SDSQUAR-128G-GN6MA
ab € 31,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.