Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SanDisk Ultra 32 GB SDHC Speicherkarte (80 MB/s, Class 10, UHS-I)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     1231-4H20-01E
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSDUNC-032G-GN6IN
EAN/GTIN:
     0619659136611
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC
Doppelt so schnell wie herkömmliche SDHC™ Speicherkarten, damit Sie mit Kompaktkameras und Kompaktcamcordern der mittleren Preisklasse bessere Bilder und Full HD-Videos aufnehmen können. Mit SanDisk Ultra® UHS-I Speicherkarten profitieren Sie von schnelleren Übertragungsgeschwindigkeiten, höheren Speicherkapazitäten und besserer Leistung, um mit bis zu 128 GB hochqualitative Bilder und Full HD-Videos aufzunehmen und zu speichern. Nutzen Sie ultraschnelle Lesegeschwindigkeiten von bis zu 80 MB/s, um beim Übertragen von Bildern und Videos von der Karte auf Ihren Computer Zeit zu sparen.

Highlights

  • Höchste Speicherkapazität, doppelt so schnell wie herkömmliche Speicherkarten
  • Leistung von Class 10 für Full HD-Videos (1080p)
  • Lesegeschwindigkeiten von bis zu 80 MB/s
  • Mit UHS-I Bus-Architektur entwickelt
  • 10 Jahre beschränkte Garantie
  • Verfügbare Kapazitäten: 16 GB, 32 GB, 64 GB und 128 GB

Lieferumfang

  • SanDisk Ultra® SDHC™/SDXC™ Speicherkarte

Abmessungen und Gewicht

  • Verpackungsmaße: 152.40 x 101.60 x 9.06 mm
  • Verpackungsgewicht: 26,98 g

Datenblatt

Speichertyp

SDHC (UHS-I)

Speicherkapazität

32 GB

Geschwindigkeitsklasse

Speed Class: Cl10
UHS Speed Class: U1

Geschwindigkeit

max. Lesegeschwindigkeit: 80 MB/s*
max. Schreibgeschwindigkeit: 48 MB/s*

* Lese- und Schreibgeschwindigkeit hängen von den jeweiligen Benutzervorgaben ab, wie zum Beispiel dem verwendeten Gerät und der Größe, der Datei, die gelesen und/oder geschrieben wird.

Herstellergarantie

10 Jahre

Angebote (30)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,80*
ab € 12,32*
€ 14,88*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 13,42*
€ 16,30*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 13,57*
€ 16,42*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 13,58*
€ 16,43*
Lager 1231
pro Stück
€ 2,51*
ab € 16,33*
€ 19,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,51*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SanDisk
SDSDXNE-016G-GNCIN
ab € 10,79*
Ähnlich
SanDisk
SDSDXN-016G-G46
ab € 20,28*
Ähnlich
SanDisk
SDSDXVE-064G-GNCIN
ab € 29,05*
Ähnlich
SanDisk
SDSDUNC-016G-GN6IN
ab € 8,33*
Ähnlich
SanDisk
SDSDUNC-064G-GN6IN
ab € 21,78*
Ähnlich
SanDisk
SDSDUNC-128G-GN6IN
ab € 39,15*
Ähnlich
SanDisk
SDSDQM032GB
ab € 19,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG