Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SanDisk Extreme 64 GB CompactFlash Speicherkarte (120 MB/s)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     1231-4H05-026
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDCFXSB-064G-G46
EAN/GTIN:
     0619659123710
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Überlegene Performance für DSLRs und HD-Camcorder: SanDisk Extreme CompactFlash Speicherkarte

Die optimale Kombination aus Aufnahmegeschwindigkeit (bis zu 60MB/s), konstanter Leistung, nachgewiesen durch die Video Performance Guarantee (VPG-20), und Datenübertragungsgeschwindigkeit (bis zu 120MB/s; nur Karten von 16GB bis 128GB).

Die SanDisk Extreme CompactFlash Speicherkarte ist die ideale Lösung für DSLRs der Mittel- und Profiklasse sowie HD-Camcorder. Sie bietet hervorragende Lese-/Schreibgeschwindigkeiten für schnelle Actionaufnahmen und Datenübertragungen. Die Speicherkarte mit Video Performance Guarantee (VPG-20) bietet eine minimale konstante Videoaufnahmegeschwindigkeit von 20MB/s für hochwertige Full HD-Videoaufnahmen (1080p). Serienaufnahmen bei Fotokameras profitieren von der schnellen Schreibgeschwindigkeit der Karte von bis zu 60MB/s (400X). Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 120MB/s sorgen für einen flüssigen, effizienten Workflow. Mit Speicherkapazitäten bis zu 128GB bietet diese Speicherkarte jede Menge Speicherplatz für Full HD-Videos und RAW-Fotos.

Bis zu 60MB/s Schreibgeschwindigkeit für Spitzenleistung bei jeder Aufnahme
VPG-20 für konstant hohe Videoaufnahmegeschwindigkeiten von 20MB/s
Speicherkapazitäten von bis zu 128GB für hochauflösende Dateiformate
Ideal für HD-Camcorder und DSLR-Kameras der Mittel- bis Profiklasse
Bis zu 60MB/s Schreibgeschwindigkeit für herausragende Leistung bei jeder Aufnahme
Mit einer Schreibgeschwindigkeit von bis zu 60MB/s bietet die SanDisk Extreme CompactFlash Speicherkarte satte Leistung für Serien- und Actionaufnahmen im RAW- und JPEG-Format mit Ihrer DSLR-Kamera der Mittel- bis Profiklasse. Die Karte zeichnet Fotos fast sofort auf, damit Sie die perfekte Aufnahme erzielen können.

Lesegeschwindigkeiten von bis zu 120MB/s beschleunigen und vereinfachen die Übertragung von Bildern auf Ihren Computer.

Erfüllt die VPG-20-Spezifikation für Videoaufnahmen in Profiqualität
Dank der Spezifikation Video Performance Guarantee (VPG-20) wird die SanDisk Extreme CompactFlash Speicherkarte auch den hohen Speicheranforderungen von professionellen Videoausrüstungen wie HD-Camcordern gerecht. VPG-20 gewährleistet eine kontinuierliche Datenübertragungsrate zwischen Karte und Kamera von 20MB/s, um einen reibungslosen und ununterbrochenen Videofluss sicherzustellen. Machen Sie Videoaufnahmen mit Auflösungen von bis zu 1080p – ohne dass Bilder übersprungen werden.

Robustes Design
Die SanDisk Extreme CompactFlash Karten sind allen Herausforderungen gewachsen. Die Karte wurde rigorosen Belastungs-, Stoß- und Vibrationstests unterzogen und ist mit einer RTV-Silikonbeschichtung ausgestattet, die bei Stößen und Vibrationen Schutz bietet. Der Betriebsbereich der Karte reicht von -25ºC bis 85ºC, sodass Sie sie unter nahezu allen klimatischen Bedingungen nutzen können.

Hohe Speicherkapazität
Die SanDisk Extreme CompactFlash Speicherkarte bietet viel Platz zum Speichern von Fotos mit hoher Auflösung und Full HD-Videos. Es können mehrere Stunden Videos und Tausende von Fotos auf der Karte gespeichert werden.

Datenblatt

Speichertyp

CompactFlash (UDMA-7)

Speicherkapazität

64 GB

Geschwindigkeitsklasse

Speed Class: UDMA

Geschwindigkeit

max. Lesegeschwindigkeit: 120 MB/s*
max. Schreibgeschwindigkeit: 60 MB/s*

* Lese- und Schreibgeschwindigkeit hängen von den jeweiligen Benutzervorgaben ab, wie zum Beispiel dem verwendeten Gerät und der Größe, der Datei, die gelesen und/oder geschrieben wird.

Herstellergarantie

30 Jahre

Zusätzliche Service- und Supportinformationen des Herstellers finden Sie hier.

Angebote (18)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,50*
ab € 43,08*
€ 48,06*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 43,54*
€ 48,45*
pro Stück
€ 2,90*
ab € 43,91*
€ 48,76*
pro Stück
Frei Haus
ab € 44,05*
€ 48,87*
Lager 1231
pro Stück
€ 2,51*
ab € 48,71*
€ 52,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,51*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SanDisk
SDCFXSB-032G-G46
ab € 29,95*
Ähnlich
SanDisk
SDCFXSB-128G-G46
ab € 80,28*
Ähnlich
SanDisk
55431
ab € 48,92*
Ähnlich
SanDisk
SDCFHS-032G-G46
ab € 23,64*
Ähnlich
SanDisk
SDCFHS-016G-G46
ab € 16,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG