Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

i-tec USB 3.0 4K Ultra HD Display Adapter 1x HDMI 4K Ultra HD 3840x2160 px


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     1231-4C02-108
Hersteller:
     Pretec
Herst.-Nr.:
     U3HDMI4K
EAN/GTIN:
     8595611700996
Suchbegriffe:
Adapter DVI
Adapter HDMI
Adapterkabel HDMI
DVI Adapter
  • i-tec USB 3.0 4K Ultra HD Display Adapter – 1x HDMI 4K Ultra HD 3840x2160 px, Externe Monitor Grafikkarte

Dieser Adapter ermöglicht Ihnen weitere Bildschirme, LCDs oder Projektoren über einen USB Port anzuschließen. Es handelt sich um einen Video-/Audiokonverter von USB zu HDMI. Der Grafikchipsatz unterstützt nicht nur die Full HD Auflösung von 1920 x 1080 Pixel, sondern auch die 4K Ultra HD Auflösung von 3840 x 2160 Pixel.
Er ist geeignet für Planer, Grafiker, Spieler und andere Nutzer, die mit mehreren Bildschirmen gleichzeitig arbeiten möchten oder müssen. Mit Hilfe der Modi „Erweitern“ und „Spiegeln“ können Sie zum Beispiel mit breiten Tabellen arbeiten, die über 2 Bildschirme angezeigt werden, an einem Bildschirm arbeiten und an dem anderen das Internet nach Informationen durchsuchen, mehrere Dokumente gleichzeitig vergleichen, ohne zwischen mehreren geöffneten Fenstern umschalten zu müssen, Panoramabilder auf zwei Bildschirmen anzeigen, Grafiken und aktuelle Daten im selben Augenblick anschauen, mehrere Präsentationen auf einmal zeigen, ohne einen weiteren Computer zu benötigen u. ä.
Der Anschluss ist sehr einfach, es muss keine interne Grafikkarte kompliziert installiert werden. Nach der Treiberinstallation ist es möglich, die Bildschirme sofort zu verwenden, ohne den Computer neustarten zu müssen. An ein Notebook / einen PC können bis zu 6 Adapter angeschlossen werden. Der Adapter ist abwärtskompatibel zu USB-2.0-Schnittstelle.

Datenblatt

Technische Daten

  • Ausgang: HDMI nach der Spez. 1.4

  • Anschluss von bis zu 6 Adapters an einen PC / Notebook
  • Betriebe Erweitern, Spiegeln, Primärbildschirm
  • Auflösung: 640x480 720x400 720x480 768x576 800x600 832x624 800x480 848x480 1024x600 1024x768 1152x864 1152x870 1280x720 1280x768 1280x800 1280x960 1280x1024 1360x7681366x768 1368x768 1400x1050 1440x900 1600x900 1600x1200 1680x1050 1920x1080 1920x1200 2048x1080 2048x1152 2048x1280 2048x1536 2560x1440 2560x1600 3840x2160
  • Schnittstelle USB 3.0, kompatibel mit USB 2.0
  • Versorgung über USB-Kabel
  • Produktabmessungen 75 x 44 x 14 mm
  • Produktgewicht 36 g

Systemanforderungen

Betriebssystem: Win 7 32/64bit, Win 8 32/64bit, Win 8.1 32/64bit , MacOS X 10.10 und höher

Für Arbeit mit mehreren Bildschirmen
Prozessor: Intel Core i5 2+GHz / AMD Trinity oder besser
RAM: 4GB
Grafikprozessor: Intel HD 4000, ATI Radeon HD7xxx, NVidia GeForce 5xxM oder besser
USB 2.0 Port / wir empfehlen aber USB 3.0

Für Videowiedergabe
Prozessor: Intel Core i7 2+GHz / AMD Richland A10-575x / AMD Kaveri A10-7400P oder besser
RAM: 8GB
Grafikprozessor: Intel HD 4000, ATI Radeon HD 8650, NVidia GeForce 7xxM oder besser
USB 3.0 Port

Für das Abspielen von UHD 4K Video muss der Grafikprozessor Ihres Computers in der Lage sein,
dieses Video zu dekodieren. Vor allem weniger leistungsfähige tragbare Computer können das 4K Video zwar abspielen, das Ergebnis ist aber nicht ideal (Unterbrechungen, Bildstörungen).

Lieferumfang

  • USB 3.0 4K Ultra HD Display Adapter

  • USB 3.0 Kabel (60 cm) – zum Anschluss an PC / Notebook, ein Endstück Konnektor Typ A - Male, anderes Endstück Typ Micro USB 3.0 – Female
  • CD mit Treibern und Gebrauchsanweisung
  • Quick Start

Herstellergarantie

2 Jahre

Weitere Informationen zum Service, Support und zu den Garantiebedingungen des Herstellers finden Sie hier!

Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 47,79*
€ 53,06*
pro Stück
Frei Haus
ab € 48,47*
€ 53,70*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 50,59*
€ 55,66*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 52,13*
€ 57,35*
Lager 1231
pro Stück
€ 2,51*
ab € 58,00*
€ 62,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,92*
€ 74,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,63*
€ 72,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,15*
€ 70,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,00*
€ 69,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,51*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
USB2VGA
ab € 23,55*
Zubehör
Pretec
U3HUBMETAL403
ab € 8,95*
Zubehör
Pretec
TB3DUAL4KDP
ab € 66,96*
Zubehör
Pretec
USB2HDTRIO
ab € 29,31*
Zubehör
Pretec
U3DUAL4KDP
ab € 62,19*
Zubehör
Pretec
U3DUAL4KHDMI
ab € 62,61*
Zubehör
Pretec
U3DP4K
ab € 44,69*
Zubehör
Pretec
USB3HDTRIO
ab € 33,50*
Zubehör
Pretec
USB3HDMI
ab € 34,93*
Zubehör
Pretec
U3DUALADA
ab € 40,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG