Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Good Connections USB2.0 Kabel St. A an St. B, schwarz, 0,25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     1231-4B02-3MC
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     2510-025OFS
EAN/GTIN:
     4014619416561
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Druckerkabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Das USB 2.0 Anschlusskabel von Good Connections bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 480Mbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Steckern mit Kupferkontakten.

Mit diesem Kabel verbinden Sie ihren Computer mit einem USB-Gerät wie z.B. Drucker, Scanner und vielen mehr.

Technische Spezifikation:

  • USB 2.0 Anschlusskabel
  • Anschlüsse: USB Stecker A auf USB Stecker B
  • Hi-Speed, bis zu 480 Mbit/s Datenübertragungsrate
  • USB 2.0 Standard, abwärtskompatibel zu USB 1.1
  • Kabelmaterial und Kontakte aus 99,9% sauerstofffreiem Kupfer (OFC)
  • Kabeldurchmesser: 4,5 mm
  • Leiterquerschnitt: AWG28
  • Schirmung: Geflecht- und Folienschirmung

Farbe: schwarz
Länge: 0,25m

Datenblatt

Kabeltyp

Kabel für:
Daten

Typ: USB-Kabel

Anschlüsse

Anschluss A:USB Typ A
Anschluss B:USB Typ B

Eigenschaften

Kabellänge: 0,25m
Farbe: schwarz
Version: 2.0

Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,90*
ab € 0,68*
€ 0,93*
Lager 1231
€ 3,51*
ab € 1,82*
€ 2,46*
€ 3,50*
ab € 3,93*
€ 5,14*
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.