Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Intenso 32GB Alu Line USB 2.0 Stick anthrazit Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     1231-3G13-00T
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3521481
EAN/GTIN:
     4034303016419
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB flash drive
Intenso 32GB Alu Line USB 2.0 Stick
Kapazität: 32 GB
Max. Leserate: 28,00 MB/s (187x)
Max. Schreibrate: 6,50 MB/s (43x)

Datenblatt

Technische Daten

Kapazität: 32 GB
Schnittstelle: Hi-Speed USB 2.0
Max. Leserate: 28,00 MB/s (187x)
Max. Schreibrate: 6,50 MB/s (43x)
Material: Aluminium
Farbe: anthrazit

Herstellergarantie

Weitere Informationen zum Service, Support und zu den Garantiebedingungen des Herstellers finden Sie hier!

Angebote (16)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 2,99*
ab € 6,35*
€ 8,39*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 6,93*
€ 8,96*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,95*
€ 8,98*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 7,55*
€ 9,58*
Lager 1231
pro Stück
€ 2,51*
ab € 8,18*
€ 10,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,51*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3500450
ab € 4,15*
Zubehör
Intenso
3500460
ab € 4,50*
Zubehör
Intenso
3521471
ab € 4,84*
Zubehör
Intenso
3521482
ab € 6,72*
Zubehör
Intenso
3521461
ab € 4,44*
Zubehör
Intenso
3521462
ab € 4,49*
Zubehör
Intenso
3500470
ab € 4,92*
Zubehör
Intenso
3503460
ab € 4,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG