Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Intenso 16GB Alu Line USB 2.0 Stick anthrazit Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     1231-3G13-00R
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3521471
EAN/GTIN:
     4034303016334
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB flash drive

Intenso 16GB Alu Line USB 2.0 Stick

Der Alu Line bietet enorm viel Speicherplatz für Musik, Filme und wichtige Dokumente. Er verfügt über eine USB 2.0 Schnittstelle und ist nicht nur praktisch, sondern auch optisch ansprechend. Durch sein sechseckiges Gehäuse macht der Alu Line einen eleganten und hochwertigen Eindruck. Das Leichtgewicht von nur 6 Gramm passt in jede Tasche und kann mithilfe seines Keyringholders auch am Schlüsselbund befestigt werden.

  • Kapazität: 16 GB
  • Max. Leserate: 28,00 MB/s (187x)
  • Max. Schreibrate: 6,50 MB/s (43x)

Datenblatt

Technische Daten

Kapazität: 16 GB
Schnittstelle: Hi-Speed USB 2.0
Max. Leserate: 28,00 MB/s (187x)
Max. Schreibrate: 6,50 MB/s (43x)
Material: Aluminium
Farbe: anthrazit

Herstellergarantie

Weitere Informationen zum Service, Support und zu den Garantiebedingungen des Herstellers finden Sie hier!

Angebote (19)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 4,85*
ab € 5,43*
€ 7,31*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 5,43*
€ 7,31*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,47*
€ 7,35*
Lager 1231
pro Stück
€ 2,51*
ab € 5,48*
€ 7,36*
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,52*
€ 7,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,51*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3521462
ab € 4,44*
Zubehör
Intenso
3521491
ab € 13,43*
Zubehör
Intenso
3521472
ab € 5,24*
Zubehör
Intenso
3500470
ab € 5,45*
Zubehör
Intenso
3521481
ab € 8,69*
Zubehör
Intenso
3521482
ab € 8,07*
Zubehör
Intenso
3500450
ab € 3,99*
Zubehör
Intenso
3521492
ab € 13,52*
Zubehör
Intenso
3521461
ab € 4,79*
Zubehör
Intenso
3503460
ab € 4,84*
Zubehör
Intenso
3500460
ab € 4,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG