Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Verbatim 16GB Store n go V3 USB 3.0 Stic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     1231-3G12-00D
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49172
EAN/GTIN:
     0023942491729
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB flash drive
Verbatim 16GB Store n go V3 USB 3.0 Stick
Die USB 3.0-Schnittstelle des Store 'n' Go V3 USB-Laufwerks für SuperSpeed-Datenübertragungen ist bis zu zehn Mal schneller als USB 2.0*, so dass Sie große Dateien aller Arten sehr viel schneller übertragen und speichern können.
Der USB-Stecker des V3 USB-Laufwerks lässt sich versenken und ist daher besonders gut geschützt. Bei Benutzung des Laufwerks wird der USB-Stecker in seiner Position fixiert. ist das Laufwerk nicht in Verwendung wird der Stecker zum Schutz automatisch versenkt.
Schließen Sie das USB-Laufwerk einfach an einen USB 3.0-Anschluss an (auch mit USB 2.0 kompatibel), und schon können Sie Ihre Dateien und Ordner per Drag & Drop übertragen.


Datenblatt

Technische Daten

Gewicht: 10 g
Abmessungen: 58 x 20 x 11 mm (L x B x H)
Lesegeschwindigkeit: bis zu 60 MB/s (USB 3.0-Hostsystem)
Schreibgeschwindigkeit: bis zu 12 MB/s (USB 3.0-Hostsystem)
Datenaufbewahrung: 10 Jahre
Stromversorgung: USB-Bus (keine Batterien/Akkus erforderlich)
Schnittstelle: USB 3.0 (voll kompatibel mit USB 2.0)
Format: FAT32
Lieferumfang: Store 'n' Go V3 USB-Laufwerk
Hinweis: Die tatsächliche Leistung hängt von der Dateigröße und der Computerleistung ab

Systemvoraussetzungen

USB 3.0-/USB 2.0-Anschluss
Windows 7, Vista, XP
Mac OS X 10.4 oder höher
Linux 2.4.0 oder höher

Herstellergarantie

Weitere Informationen zum Service, Support und zu den Garantiebedingungen des Herstellers finden Sie hier!

Angebote (30)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
€ 6,95*
ab € 5,88*
€ 7,31*
2 Tage
6
€ 4,99*
ab € 6,07*
€ 7,52*
1 Tag
15
€ 6,50*
ab € 6,81*
€ 8,42*
1 Tag
93
€ 4,95*
ab € 6,84*
€ 8,46*
Lager 1231
€ 2,51*
ab € 10,12*
€ 12,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,51*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DIGITUS
AK-300203-018-S
ab € 1,94*
Sonstiges
Hama
00039879
ab € 22,79*
Sonstiges
Veloflex
4377010
ab € 1,07*
Sonstiges
U-Reach
29072C2
ab € 104,33*
Sonstiges
CE
554339
ab € 12,95*
Sonstiges
CE
548484
ab € 29,04*
Sonstiges
Renkforce
1195431
ab € 7,47*
Sonstiges
Renkforce
29039C138A
ab € 4,64*
Sonstiges
Renkforce
1360259
ab € 4,92*
Sonstiges
Renkforce
1360255
ab € 13,41*
Sonstiges
Verbatim
49173
ab € 10,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG