Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C 64 GB (USB Type-C & Type-A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C USB-Stick 64 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C USB-Stick 64 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C USB-Stick 64 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C USB-Stick 64 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C USB-Stick 64 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C USB-Stick 64 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C USB-Stick 64 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C USB-Stick 64 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C USB-Stick 64 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C USB-Stick 64 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C USB-Stick 64 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     1231-3G02-041
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDDDC2-064G-G46
EAN/GTIN:
     0619659142056
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

• für Mobilgeräte und Computer mit neuem USB Type-C oder Standard-USB

• Geschwindigkeiten von bis zu 150 MB/s

• Umkehrbarer versenkbarer Stecker für zusätzlichen Schutz

• Mit der SanDisk® Memory Zone App (erhältlich auf Google Play™)

• Verfügbare Kapazitäten: 16GB, 32GB, 64GB, 128GB und 256GB

Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
€ 2,90*
ab € 10,46*
€ 11,72*
€ 5,80*
ab € 10,63*
€ 11,92*
€ 6,78*
ab € 10,96*
€ 12,33*
€ 6,78*
ab € 10,96*
€ 12,33*
Lager 1231
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 11,84*
€ 13,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SanDisk
SDCZ50-016G
ab € 3,88*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ50-032G-B35
ab € 4,21*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ50-064G-B35
ab € 5,70*
Ähnlich
SanDisk
SDDDC2-256G-G46
ab € 22,03*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ880-128G-G46
ab € 31,52*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ880-256G-G46
ab € 42,79*
Ähnlich
SanDisk
SDDDC2-128G-G46
ab € 12,92*
Ähnlich
SanDisk
SDDDC2-032G-G46
ab € 9,38*
Ähnlich
SanDisk
SDDD3-064G-G46
ab € 8,36*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-128G-G46
ab € 11,40*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-016G-G46
ab € 5,05*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-032G-G46
ab € 5,29*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-064G-G46
ab € 6,64*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ73-128G-G46
ab € 10,72*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ73-016G-G46
ab € 5,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.