Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kingston 16GB DataTraveler 50 USB 3.1 Stick


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     1231-3G01-06Q
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     DT50/16GB
EAN/GTIN:
     0740617255638
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB flash drive

Kompakter, kappenloser USB-Speicher im Metallgehäuse

Der USB-Flashspeicher DataTraveler® 50 ist ein Leichtgewicht und wird in Speicherkapazitäten von 8GB bis 128GB* angeboten. Das Metallgehäuse des kompakten USB-Speichers ist kappenlos, passt zu jedem kompatiblen Gerät und bringt je nach Speicherkapazität einen andersfarbigen Akzent ins Spiel. Schnelle Leistung ** USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)*** sorgt für die prompte und einfache Übertragung von Musik- und Videodateien, und mehr. Der USB-Speicher ist abwärtskompatibel zu USB 2.0 Anschlüssen und kann mit Ihrem Logo bzw. digitalen Dateien personalisiert werden. **** Für den DT 50, in legendärer Kingston® Zuverlässigkeit, werden fünf Jahre Garantie und kostenloser technischer Support gewährt.

  • Kompakt, leicht und kappenlos
  • Metallgehäuse mit farbigen Akzenten je nach Speicherkapazität
  • Schnelle** USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)*** Leistung
  • Personalisierbar mit Ihrem Logo und/oder digitalen Dateien****


* Die auf Flashspeichern angegebenen Speicherkapazitäten stehen nicht vollständig für die Datenspeicherung zur Verfügung, da ein Teil zur Formatierung oder für andere Funktionen genutzt wird. Daher ist die tatsächlich verfügbare Speicherkapazität etwas geringer als auf den Produkten angegeben. Weitere Informationen erhalten Sie in Kingstons Flash Memory Guide unter kingston.com/flashguide.
** Die Geschwindigkeit kann abhängig von Hardware, Software oder Nutzung variieren.
*** USB 3.1 Gen. 1 Leistung erfordert Hostgeräte mit USB 3.0- oder 3.1-Anschluss.
**** Unterliegt Bedingungen; erkundigen Sie sich bei Ihrem Ansprechpartner vor Ort.

Datenblatt

Kapazität

Farbe

silber/grün

Technische Daten

  • Geschwindigkeit 2 USB 3.1 Gen 1 3

  • 8GB–16GB — 30MB/s lesen, 5MB/s schreiben
  • 32GB–128GB — 110MB/s lesen, 15MB/s schreiben

  • Abmessungen 44,9 mm x 20 mm x 9,2 mm

2 Die Geschwindigkeit kann abhängig von Hardware, Software oder Nutzung variieren.
3 USB 3.1 Gen. 1 Leistung erfordert Hostgeräte mit USB 3.0- oder 3.1-Anschluss.

Systemvoraussetzungen

  • Windows® 10

  • Windows 8.1
  • Windows 8
  • Windows 7 (SP1)
  • Windows Vista (SP2)
  • Mac OS X v.10.8 +
  • Linux (v. 2.6.x +)
  • Chrome

Garantie

5 Jahre

Weitere Informationen zum Service, Support und zu den Garantiebedingungen des Herstellers finden Sie hier!

Angebote (22)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,50*
ab € 3,53*
€ 4,94*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,58*
€ 5,11*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,67*
€ 5,15*
pro Stück
€ 8,90*
ab € 3,70*
€ 5,17*
Lager 1231
pro Stück
€ 2,51*
ab € 8,25*
€ 10,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,51*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9H/16GB
ab € 4,02*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9H/32GB
ab € 5,41*
Ähnlich
Kingston Technology
DT100G3/16GB
ab € 3,04*
Ähnlich
Kingston Technology
DT100G3/32GB
ab € 5,70*
Ähnlich
Kingston Technology
DT100G3/64GB
ab € 9,47*
Ähnlich
Kingston Technology
DTIG4/16GB
ab € 3,14*
Ähnlich
Kingston Technology
DTIG4/32GB
ab € 4,57*
Ähnlich
Kingston Technology
DTIG4/8GB
ab € 3,15*
Ähnlich
Kingston Technology
HXS3/128GB
ab € 54,85*
Ähnlich
Kingston Technology
HXS3/256GB
ab € 84,46*
Ähnlich
Kingston Technology
HXS3/64GB
ab € 36,98*
Ähnlich
IronKey
IK-S1000-16GB-B
ab € 289,93*
Ähnlich
IronKey
IKD300/128GB
ab € 358,33*
Ähnlich
IronKey
IKD300/16GB
ab € 121,50*
Ähnlich
IronKey
IKD300/32GB
ab € 182,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.