Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kingston 64GB DataTraveler Vault Privacy 3.0 mit Management Data Secure Stick


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     1231-3G01-069
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     DTVP30DM/64GB
EAN/GTIN:
     0740617254891
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB flash drive

Halten Sie die sensiblen Daten Ihres Unternehmens sicher

Kingstons DataTraveler® Vault – Privacy 3.0 mit Management ist auf Hardware-Basis mit 256-Bit AES Verschlüsselung im XTS-Modus ausgestattet. Zum sicheren Schutz aller auf ihm gespeicherten Daten gegen unbefugten Zugriff muss zwingend ein komplexes Passwort mit Mindestmerkmalen festgelegt werden. Zusätzliche Sicherheit bietet die automatische Sperrung und Neuformatierung des Laufwerks nach 10 ungültigen Zugriffsversuchen. Zum Schutz gegen potentielle Malware-Risiken ist er auch mit einem Schreibschutzmodus (wird über SafeConsole aktiviert) ausgestattet.

Der DTVP30DM ist mit SafeConsole1 Management ausgestattet (muss separat gekauft werden), das bei Verwendung mit SafeConsole, der Kontrollzentrumstechnologie auf Serverbasis, einen kompletten Satz Management-Tools aktiviert. IT-Administratoren können sichere USB-Speicher zentral verwalten, um Konformitätsanforderungen einzuhalten und mehr Support bieten zu können. Die Aktivierung ist ganz einfach und ermöglicht den IT-Mitarbeitern, per Fernsteuerung Passwörter einzurichten, Passwörter und Geräterichtlinien zu konfigurieren, sowie die Konformitätsüberwachung zu aktivieren. Diese leistungsstarken Tools erleichtern die Integration, Bedienung und Verwaltung von Speichern auch an entfernten Orten.

Optional kann der DataTraveler® Vault Privacy 3.0 mit dem benutzerfreundlichen Virenschutzprogramm von ESET2 ausgestattet werden, der den Inhalt des Laufwerks gegen Viren, Spyware, Trojaner, Würmer, Rootkits, Adware und andere Bedrohungen aus dem Internet schützt. Die ESET NOD32® Antiviren-Engine gibt sofortige Warnmeldungen aus. Dieser Virenschutz muss nicht installiert werden und seine Lizenz ist bereits für fünf Jahre aktiviert.

Zur Erfüllung unternehmensinterner IT-Vorgaben können die Speicher in Unternehmen individuell angepasst werden. Co-Logo, fortlaufende Nummerierung, Anzahl der Versuche zur Passworteingabe, Mindestlänge des Passworts und individuelle Produktkennung zur Integrierung in standardmäßige Endpoint-Verwaltungssoftware (Whitelists) gehören gleichfalls zur angebotenen Personalisierung.

SuperSpeed USB 3.0 Technologie bedeutet, dass der Benutzer keine Kompromisse in der Geschwindigkeit aus Sicherheitsgründen eingehen muss. Der DTVP 3.0 ist FIPS 197-zertifiziert und TAA-konform, um häufig von Unternehmen und dem Staat verlangte IT-Vorgaben zu erfüllen.

  • Preisgünstige Sicherheit für Unternehmen
  • Mit SafeConsole Management
  • Personalisierbar, um firmeninterne, spezielle IT-Vorgaben zu erfüllen
  • SuperSpeed (USB 3.0)-Technologie
  • FIPS 197-zertifiziert und TAA-konform


Schutz durch Verschlüsselung

Ihre gesamten Daten werden über die Hardware-Verschlüsselung geschützt. Somit kann nur von Personen auf die Daten zugegriffen werden, die das Passwort kennen.

Kontrollierbar

Bei Verwendung mit SafeConsole, der Kontrollzentrumstechnologie auf Serverbasis, können IT-Mitarbeiter einen kompletten Satz zentralisierter Verwaltungs- und Management-Tools aktivieren.

Personalisierbar

Zur Erfüllung unternehmensinterner IT-Vorgaben und zur Integration in standardmäßige Endpoint-Verwaltungssoftware (Whitelists), können Sie die Speicher durch fortlaufende Nummerierung, Co-Logo, individuelle Produktkennung und viele weitere Möglichkeiten personalisieren.

Datenblatt

Kapazität

Farbe

Blau

Abmessungen

77,9 mm x 22,2 mm x 12,05 mm

Systemvoraussetzungen

  • System-Mindestvoraussetzungen

USB 3.0-konform und kompatibel mit USB 2.0
2 (zwei) freie Laufwerksbuchstaben sind erforderlich5

  • Kompatibel mit
Windows® 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 (SP1), Windows Vista® (SP2), Mac OS X V.10.9.x -10.11.x

Hinweis: Der DataTraveler Vault Privacy 3.0 Antivirus ist mit dem Mac OS und Linux nicht kompatibel.

Garantie

5 Jahre

Weitere Informationen zum Service, Support und zu den Garantiebedingungen des Herstellers finden Sie hier!

Angebote (12)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 167,52*
€ 176,28*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 167,55*
€ 176,30*
pro Stück
Frei Haus
ab € 167,71*
€ 176,48*
Lager 1231
pro Stück
€ 2,51*
ab € 173,06*
€ 181,74*
pro Stück
€ 2,50*
ab € 174,06*
€ 182,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,74*
€ 216,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,90*
€ 214,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,39*
€ 211,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,06*
€ 205,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,51*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kingston Technology
DTVP30DM/16GB
ab € 63,84*
Zubehör
Kingston Technology
DTVP30DM/32GB
ab € 90,61*
Zubehör
Kingston Technology
DTVP30DM/4GB
ab € 31,55*
Zubehör
Kingston Technology
DTVP30DM/8GB
ab € 42,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.