Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kingston 16GB DataTraveler SE9 G2 USB 3.0 Stick


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     1231-3G01-059
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     DTSE9G2/16GB
EAN/GTIN:
     0740617237610
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB flash drive
Kingstons DataTraveler SE9 G2 USB 3.0 hat mit 128GB viel Platz für Ihre Lieblingsfotos, Videos, Musik und mehr, und macht es so einfach, sie zu speichern, zu übertragen und mit anderen zu teilen. Sein modisches Design ist kappenlos, und somit gibt es keine Kappe, die verlorengehen kann. Und mit seinem ultrakleinen Formfaktor passt er zu jedem Lebensstil.

Den DataTraveler SE9 G2 gibt es jetzt in superschneller USB 3.0-Ausführung; das spart Ihnen Zeit beim Übertragen, Speichern und Weitergeben von Dateien. Sein robustes Metallgehäuse mit stabilem Schlüsselring gehört zu den Spitzenreitern im Verkauf und Sie können ihn werbewirksam mit dem Logo Ihrer Organisation und/oder digitalen Dateien personalisieren.

Die Garantiezeit für den DataTraveler SE9 G2 beträgt fünf Jahre, und wird von kostenlosem technischen Support und der legendären Zuverlässigkeit von Kingston unterstützt.

Features

Modisches, funktionelles und kappenloses Design USB 3.0-Performance für die perfekte Datenübertragung. Bis zu 128GB Speicherkapazität, damit Sie Ihre digitalen Dateien überallhin mitnehmen können.

Schnell — USB-3.0 Geschwindigkeit spart Zeit beim Übertragen, Speichern und Weiterleiten von Dateien.

Kompakt — kappenloses, ultrakleines Format, das zu jedem mobilen Lebensstil passt

Robust — Metallgehäuse mit stabilem Schlüsselring im modischen Design

Datenblatt

Kapazität

Abmessungen

45.00mm x 12.2mm x 4.6mm

Systemvoraussetzungen

Betriebssystem
Windows 8.1 Ja
Windows 8 Ja
Windows 7 (SP1) Ja
Windows Vista (SP2) Ja
Mac OS X ab V.10.7.x Ja
Linux ab V. 2.6.x Ja
Chrome OSTM Ja

Garantie

5 Jahre

Farbe

Silbernes Metallgehäuse

Angebote (23)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,90*
ab € 7,42*
€ 9,33*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 7,42*
€ 9,33*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 7,88*
€ 9,99*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 8,14*
€ 10,22*
Lager 1231
pro Stück
€ 2,51*
ab € 9,11*
€ 11,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,51*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CnMemory
85952
ab € 6,59*
Ähnlich
CnMemory
75549
ab € 6,59*
Ähnlich
CnMemory
85671
ab € 6,60*
Ähnlich
CnMemory
75154
ab € 10,82*
Ähnlich
CnMemory
85883
ab € 10,84*
Ähnlich
CnMemory
85942
ab € 7,94*
Ähnlich
CnMemory
75060
ab € 17,21*
Ähnlich
CnMemory
85951
ab € 4,30*
Ähnlich
CnMemory
85670
ab € 4,31*
Ähnlich
CnMemory
85940
ab € 4,29*
Ähnlich
Chips and More
85953
ab € 10,86*
Ähnlich
Chips and More
75038
ab € 4,30*
Ähnlich
Chips and More
75039
ab € 6,60*
Ähnlich
Chips and More
85138
ab € 16,74*
Ähnlich
CnMemory
85881
ab € 4,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG