Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kingston 8GB DataTraveler Generation 4 USB3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     1231-3G01-041
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     DTIG4/8GB
EAN/GTIN:
     0740617220445
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB flash drive
DataTraveler Generation 4

Mit Kingstons DataTraveler Generation 4 (DTIG4) USB 3.0-Flashspeicher können Sie Musik, Videos und mehr schnell und leicht übertragen. Sein praktisches, farbenfrohes Design macht ihn ideal zum Mitnehmen – damit Sie ihn jederzeit verwenden können, zu Hause, am Arbeitsplatz, in der Schule und überall dort, wo Sie auf Ihre Daten zugreifen möchten.

Features
Jede Speicherkapazität ist in einer anderen Farbe erhältlich.
Große, farbige Öse, zum leichten Anhängen am Schlüsselbund.
USB-Stecker und Ihre Daten werden durch eine praktische Kappe geschützt.
Mit Ihrem Logo und/oder digitalen Dateien personalisierbar

Datenblatt

Kapazität

8 GB

Abmessungen

55mm x 21mm x 10,1mm

Systemvoraussetzungen

gilt für USB2.0 und USB3.0
Windows 8.1
Windows 8
Windows 7 (SP1)
Windows Vista (SP1, SP2)
Windows XP (SP3)
Mac OS X v.10.6.x+
Linux v.2.6.x+

Garantie

5 Jahre

Farbe

Weiß mit entsprechendem farblichen Ende (Öse zum anhängen) bei jeder Kapazität gibt es eine andere Farbe

Angebote (21)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,50*
ab € 5,80*
€ 7,60*
pro Stück
€ 8,90*
ab € 5,85*
€ 7,65*
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,87*
€ 7,69*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 5,87*
€ 7,70*
Lager 1231
pro Stück
€ 2,51*
ab € 7,24*
€ 9,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,51*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kingston Technology
DTIG4/64GB
ab € 89,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG