Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kingston 64GB DataTraveler 100 G3 USB 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     1231-3G01-032
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     DT100G3/64GB
EAN/GTIN:
     0740617211726
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB flash drive
Der Kingston DataTraveler 100 G3 (DT100G3) USB-Speicherstick erfüllt die USB 3.0-Spezifikationen der nächsten Generation und nutzt die Vorzüge der Technologien in neueren Notebooks, PCs und digitalen Geräten. Mit dem DT100G3 ist das Speichern, Übertragen von Dokumenten, Präsentationen, Musik, Videos und mehr, schneller und einfacher als je zuvor.

Der DT100G3 ist klar konzipiert und so kostengünstig, dass für den Umstieg auf diese überzeugende USB 3.0-Erfahrung nur eine minimale Investition erforderlich ist. Der DT100G3 ist in Speicherkapazitäten von 8GB bis 64GB erhältlich, ist abwärtskompatibel zu USB 2.0 und hat fünf Jahre Garantie. Sorgen Sie jetzt für Ihre zukunftssichere mobile Speicherung!

Features

  • Stilvolles Design schwarz-in-schwarz, mit Schiebekappe
  • Der ideale Einstieg zur USB 3.0-Speicherung

Datenblatt

Technische Daten

Abmessungen

60mm x 21,2mm x 10mm

Systemvoraussetzungen

Windows8
Windows 7 (SP1)
Windows Vista (SP1, SP2)
Windows XP (SP3)
Mac OS X v.10.6.x +
Linux v.2.6.x +

Garantie

5 Jahre

Farbe

Schwarz

Angebote (18)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 21,06*
€ 25,02*
€ 4,80*
ab € 21,11*
€ 25,08*
€ 4,50*
ab € 21,23*
€ 25,21*
Frei Haus
ab € 21,65*
€ 25,65*
Lager 1231
€ 2,51*
ab € 27,41*
€ 31,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,51*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kingston Technology
DT100G3/128GB
ab € 37,65*
Zubehör
Kingston Technology
DT100G3/16GB
ab € 7,23*
Zubehör
Kingston Technology
DT100G3/32GB
ab € 12,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG