Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kingston 16GB DataTraveler 100 G3 USB 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     1231-3G01-030
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     DT100G3/16GB
EAN/GTIN:
     0740617211702
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB flash drive
Der Kingston DataTraveler 100 G3 (DT100G3) USB-Speicherstick erfüllt die USB
3.0-Spezifikationen der nächsten Generation und nutzt die Vorzüge der
Technologien in neueren Notebooks, PCs und digitalen Geräten. Mit dem
DT100G3 ist das Speichern, Übertragen von Dokumenten, Präsentationen,
Musik, Videos und mehr, schneller und einfacher als je zuvor.

Der DT100G3 ist klar konzipiert und so kostengünstig, dass für den Umstieg
auf diese überzeugende USB 3.0-Erfahrung nur eine minimale Investition
erforderlich ist. Der DT100G3 ist in Speicherkapazitäten von 8GB bis 64GB
erhältlich, ist abwärtskompatibel zu USB 2.0 und hat fünf Jahre Garantie.
Sorgen Sie jetzt für Ihre zukunftssichere mobile Speicherung!

Features
Stilvolles Design schwarz-in-schwarz, mit Schiebekappe
Der ideale Einstieg zur USB 3.0-Speicherung

Datenblatt

Technische Daten

16 GB

Abmessungen

60mm x 21,2mm x 10mm

Systemvoraussetzungen

Windows8
Windows 7 (SP1)
Windows Vista (SP1, SP2)
Windows XP (SP3)
Mac OS X v.10.6.x +
Linux v.2.6.x +

Garantie

5 Jahre

Farbe

Schwarz

Angebote (23)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
pro Stück
€ 8,90*
ab € 5,02*
€ 6,93*
1 Tag
23
pro Stück
€ 4,50*
ab € 5,06*
€ 6,97*
1 Tag
100
pro Stück
€ 4,50*
ab € 5,82*
€ 7,62*
1 Tag
2563
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,88*
€ 7,69*
Lager 1231
5
pro Stück
€ 2,51*
ab € 7,24*
€ 9,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,51*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CnMemory
85952
ab € 6,63*
Ähnlich
CnMemory
75549
ab € 6,60*
Ähnlich
CnMemory
85671
ab € 6,62*
Ähnlich
CnMemory
75154
ab € 10,83*
Ähnlich
CnMemory
85883
ab € 10,83*
Ähnlich
CnMemory
85942
ab € 7,90*
Ähnlich
CnMemory
75060
ab € 17,23*
Ähnlich
CnMemory
85951
ab € 4,31*
Ähnlich
CnMemory
85670
ab € 4,31*
Ähnlich
CnMemory
85940
ab € 4,31*
Ähnlich
Chips and More
85953
ab € 10,85*
Ähnlich
Chips and More
75038
ab € 4,31*
Ähnlich
Chips and More
75039
ab € 6,58*
Ähnlich
Chips and More
85138
ab € 16,73*
Ähnlich
CnMemory
85881
ab € 4,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG