Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kingston 16GB DataTraveler SE9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     1231-3G01-020
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     DTSE9H/16GB
EAN/GTIN:
     0740617198256
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB flash drive
Der Kingston DataTraveler SE9 USB-Flashspeicher von Kingston Technology verfügt über ein Metallgehäuse und kleinen Formfaktor und eignet sich ideal für kleinere Notebooks wie das neue Ultrabook von Intel und Tablet Computer mit USB-Ports. Das ultra-dünne Design und der große Befestigungsring erleichtern das Anbringen an Ihre Aktentasche, Ihren Rucksack, Ihre Handtasche oder Ihren Schlüsselanhänger, so dass Sie den Speicher überall mitnehmen können. Außerdem gibt es keine Kappe, die Sie verlieren können. DTSE9 ist mit 16GB und abgesichert durch eine Fünf-Jahres-Garantie, live-technischen Support und die legendäre Kingston Zuverlässigkeit.

Datenblatt

Kapazität

16 GB

Abmessungen

39.00mm x 12.35mm x 4.55mm

Systemvoraussetzungen

Windows 7 Ja
Windows Vista Ja
Windows XP Ja
Mac OS X v.10.5.x+ Ja
Linux v.2.6.x+ Ja

Garantie

5 Jahre

Farbe

Silbernes Metallgehäuse

Angebote (18)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,50*
ab € 4,40*
€ 6,22*
pro Stück
€ 8,90*
ab € 4,63*
€ 6,50*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 4,63*
€ 6,50*
pro Stück
€ 4,85*
ab € 4,91*
€ 6,92*
Lager 1231
pro Stück
€ 2,51*
ab € 9,25*
€ 11,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,51*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG