Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Buffalo TeraStation 5400 NAS System 4-Bay 12TB inkl. 4x 3TB WD Red WD30EFRX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     1231-3F07-15N
Hersteller:
     Buffalo
Herst.-Nr.:
     TS5400DWR1204-EU
EAN/GTIN:
     4981254026465
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server

Komplett mit extrem zuverlässigen WD Red- Festplatten

Die TeraStation-Reihen 5400DWR und 5400RWR von Buffalo bieten mittelständischen und wachsenden Unternehmen eine klassenbeste, komplett mit extrem zuverlässigen WD Red- Festplatten bestuckte Netzwerkspeicherlösung (NAS) mit vier Einschuben.

Die NAS der TeraStation 5400-Reihe sind mit dem leistungsstarken Intel® Atom Dual-Core-Prozessor ausgestattet und schutzen Ihre Daten durch mehrere RAID-Stufen, die Ihnen maßgeschneiderte Kapazität und Redundanz ermöglichen.

Ein zusätzliches Plus: Die neue TS5400-Reihe umfasst zehn kostenfreie NovaStor NovaBACKUP®- Lizenzen.

Daruber hinaus ist die TS5400 als Desktop- und Rack-montierbare Versionen erhältlich und bietet geschäftsrelevante Funktionen wie z. B. Unterstutzung fur Active Directory, IP-Kameraaufnahmen, iSCSI-Target und 2 GB integrierten, schnellen DDR3-Arbeitsspeicher. Zusammen mit zwei Gigabit-Ethernet-Anschlussen, 2 oder 3 superschnellen USB 3.0-Anschlussen und zwei USB 2.0-Anschlussen erhält der Benutzer eine schnelle, vielseitige und funktionsreiche NAS.

Die TS5400DWR und TS5400RWR von Buffalo sind komplett mit extrem zuverlässigen WD Red-Festplatten und Gesamtkapazitäten von 4, 8, 12 oder 16 TB bestückt.

Datenblatt

CPU Taktfrequenz

  • Intel Atom D2550(Dual-Core) 1,86Ghz

Arbeitsspeicher

  • DDR3 2GB

Laufwerkseinschübe

  • 4x 3,5", SATA 6Gb/s

Schnittstellen

  • 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x seriell

Speicherkapazität

  • 12TB

Gigabit LAN

  • 2x

Stromverbrauch

  • Energielieferung Platzierung Eingebaut

  • Anzahl von Stromversorgungseinheiten 1
  • Stromverbrauch (max.) 86 W AC Eingangsspannung 100-240 V
  • AC Eingangsfrequenz 50/60 Hz

Netzwerkprotokolle

  • Unterstützte Netzwerkprotokolle

  • TCP/IP, CIFS/SMB, DFS, AFP, HTTP/HTTPS, FTP/SFTP, NFS, LDAP, NTP, SNMP, RTSP, BitTorrent

  • Data Link Protokolle
  • SMB/CIFS, AFP, FTP/FTPS, SFTP, HTTP/HTTPS, NFS

RAID Level

  • 0/​1/​5/​6/​10/​JBOD/​Single

OS

Unterstützte Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64

Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks

Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows 2000 Server, Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64

Abmessungen und Gewicht

170 x 215 x 230 mm; 8,0 kg

Herstellergarantie

3 Jahre

Weitere Informationen zum Service, Support und zu den Garantiebedingungen des Herstellers finden Sie hier!

Weitere Suchbegriffe: buffalo nas, storage server
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 739,41*
€ 743,65*
Frei Haus
ab € 764,44*
€ 768,68*
Frei Haus
ab € 861,16*
€ 865,56*
Lager 1231
Frei Haus
ab € 880,15*
€ 884,27*
Frei Haus
ab € 888,01*
€ 892,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 884,27*
€ 1.052,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 880,15*
€ 1.047,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,51*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Buffalo
TS5400DWR0404-EU
ab € 577,85*
Ähnlich
Buffalo
TS5800DWR0808-EU
ab € 896,53*
Ähnlich
Buffalo
TS5400RWR1204-EU
ab € 959,50*
Ähnlich
Buffalo
TS5400RWR1604-EU
ab € 1.175,95*
Ähnlich
Buffalo
TS5400RWR0804-EU
ab € 885,49*
Ähnlich
Buffalo
TS5400DWR1604-EU
ab € 956,29*
Ähnlich
Buffalo
TS5400DWR0804-EU
ab € 681,37*
Ähnlich
Buffalo
TS5800DWR1608-EU
ab € 1.016,26*
Ähnlich
Buffalo
TS5800DWR2408-EU
ab € 1.345,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG