Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Buffalo TeraStation 1400R NAS System 4-Bay 12TB (4x 3TB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     1231-3F07-15E
Hersteller:
     Buffalo
Herst.-Nr.:
     TS1400R1204-EU
EAN/GTIN:
     4981254026243
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server

Zuverlässigkeit und Leistung

Bei der TeraStation 1400-Reihe (TS1400R) von Buffalo Technology handelt es sich um eine Speicherlösung mit vier Einschuben und hochmodernen Profifunktionen sowie einer leistungsstarken Dual-Issue-CPU - Ideal fur kleine und mittelständische Betriebe, die große Kapazitäten benötigen und auf Netzwerkspeicher migrieren möchten, oder aber eine Speichererweiterung fur bestehende Systeme suchen.

An der TS1400R beeindrucken ihr Funktionssatz der Enterprise-Klasse und die verfugbaren Kapazitäten von bis zu 16 TB. Die TS1400R ist bereit fur intensive Datenspeicheraufgaben und bietet Nutzern bei je nach benötigter Kapazität und Redundanz eine Auswahl an unterstutzten RAID-Modi: 0/1/5/6/10 oder JBOD.

Die mit einem Marvell Armada Dual-Issue-Prozessor und 512 MB DDR3 RAM ausgestattete TS1400R vereint die Hochleistungshardware und -architektur von Buffalo in einer kostengunstigen Lösung.

Sie möchten noch mehr Schutz? Die TS1400R umfasst 10 kostenfreie NovaStor® NovaBACKUP-Lizenzen. Komplett bestuckt sind mit der TS1400R Kapazitäten von 4, 8, 12 oder 16 TB möglich.

Datenblatt

CPU Taktfrequenz

Arbeitsspeicher

DDR3 512MB

Laufwerkseinschübe

4x SATA

Speicherkapazität

12TB

Schnittstellen

2x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x seriell

Gigabit LAN

1x

Stromverbrauch

  • Stromverbrauch (typisch)

  • 30 W
  • Stromverbrauch (max.)
  • 140 W

Netzwerkprotokolle

TCP/IP
Data Link Protokolle
CIFS/SMB, AFP, NFS, HTTP/HTTPS, FTP, SFTP

RAID Level

0, 1, 5, 6, 10, JBOD

OS

Unterstützte Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64

Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks

Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows 2000 Server, Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64

Abmessungen und Gewicht

(BxHxT): 430 x 44,2 x 429,5 mm; 8,4 kg

Herstellergarantie

3 Jahre

Weitere Informationen zum Service, Support und zu den Garantiebedingungen des Herstellers finden Sie hier!

Weitere Suchbegriffe: buffalo nas, storage server
Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 700,35*
€ 704,20*
pro Stück
Frei Haus
ab € 702,04*
€ 705,21*
pro Stück
Frei Haus
ab € 725,79*
€ 729,06*
pro Stück
Frei Haus
ab € 738,06*
€ 741,04*
Lager 1231
pro Stück
Frei Haus
ab € 758,76*
€ 761,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 761,20*
€ 905,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 758,76*
€ 902,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,51*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Buffalo
TS1200D0202-EU
ab € 203,10*
Ähnlich
Buffalo
TS1200D0402-EU
ab € 251,50*
Ähnlich
Buffalo
TS1400R1604-EU
ab € 782,01*
Ähnlich
Buffalo
TS1400R0404-EU
ab € 526,56*
Ähnlich
Buffalo
TS1400R0804-EU
ab € 605,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.