Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

WD Blue WD60EZRZ - 6TB 5400rpm 64MB 3.5zoll SATA600


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     1231-3414-00A
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WD60EZRZ
EAN/GTIN:
     0718037840192
Suchbegriffe:
Festplatte SATA
Hard Drive SATA
Harddisk SATA
HDD SATA
• 6 TB (64 MB Cache, 5.400 U/min)
• 3,5 Zoll, SATA III (600 Mbyte/s)
• 2 Jahre Herstellergarantie
• Mainstream: Sehr gutes Preisleistungs-Verhältnis, solide & schnell

Bewährte Technik
Bei der Entwicklung von WD Blue wurden die höchsten Standards von WD in puncto Qualität und Zuverlässigkeit eingehalten. WD Blue bietet die Funktionen und Kapazitäten der Einstiegsklasse, die für Ihre Rechneranforderungen optimal geeignet sind. WD Blue wurde von dem Hersteller Ihres Vertrauens konzipiert. So erhalten Sie die Qualität, die Sie von einer getesteten, bewährten Speicherlösung für die tägliche Nutzung erwarten.

Ein moderner Klassiker
WD Blue-Laufwerke werden mit der Technologie entwickelt und gefertigt, die man in den originalen, preisgekrönten Desktop- und Mobil-Festplatten von WD findet. WD Blue setzt den Maßstab für Speicher, der täglich im Einsatz ist, indem im Vergleich zu vorherigen Generationen konsistent eine verbesserte Leistung bereitgestellt wird. Gleichzeitig hält WD bereits seit mehr als sechs Generationen die Qualität und Leistung aufrecht. Der Unterschied besteht darin, dass unsere Farben von Generation zu Generation niemals verblassen.

Die Freiheit der Wahl
WD Blue ist mit einer breiten Palette an Kapazitäten, Cachegrößen, Baugrößen und Schnittstellen der Einstiegsklasse erhältlich. Sie können sich darauf verlassen, dass es ein Laufwerk gibt, das perfekt zu Ihrem System passt. Jedoch sind nicht alle Festplattenlaufwerke gleich und für Ihre Anwendungen mit höheren Anforderungen haben Sie bei WD die Freiheit der Wahl.

Zuverlässiges Laufwerk
Wir führen in unserem FIT Lab™ auf Hunderten von Systemen, Konfigurationen und einer Vielzahl von Plattformen Tests durch, damit unsere Kunden sicher sein können, dass sich unsere Laufwerke für ihre Systeme eignen. So erhalten Sie höchste Kompatibilität. Mit WD Blue können Sie unser Laufwerk vertrauensvoll nutzen und sich darauf verlassen, dass es sich bei unseren Speichererweiterungen, wie z. B. der NoTouch™ Ramp Load-Technologie, um bewährte und zuverlässige Lösungen für den täglichen Einsatz handelt.

Der WD-Vorteil
Bei WD werden die Produkte vor jeder Produkteinführung intensivem Functional Integrity Testing (F.I.T.) unterzogen. Diese Tests stellen sicher, dass unsere Produkte beständig die höchsten Qualitäts- und Zuverlässigkeitsnormen der Marke WD erfüllen. WD verfügt außerdem über eine ausführliche Knowledge Base mit über 1000 hilfreichen Artikeln sowie nützlicher Software und Dienstprogrammen. Unsere Kundensupport-Telefone sind länger erreichbar, damit Sie auf jeden Fall rechtzeitig die Hilfe bekommen, die Sie brauchen. Unser kostenfreier Kundensupport hilft Ihnen gerne, und Sie können für weitere Informationen auch auf unsere WD Support-Website zugreifen.

Einfaches Upgrade
Mit Acronis True Image, das zum Download auf der Support-Website von WD zur Verfügung steht, können Sie alle Ihre Daten auf ein neues Laufwerk kopieren. Somit müssen Sie Ihr Betriebssystem nicht neu installieren, um von den Vorteilen eines neuen Laufwerks zu profitieren.

Empfohlene Verwendung
WD Blue-Festplatten wurden für den Einsatz in Desktop- und All-in-One-PCs, industriellen Anwendungen, Notebooks und externen Gehäusen getestet und empfohlen, bei denen eine hohe Kapazität nicht ausschlaggebend ist. Sehen Sie sich für zusätzliche Kapazität die WD Green-Festplattenlaufwerke mit hoher Kapazität an.

SATA oder PATA: Die Wahl liegt ganz bei Ihnen.
Zwar ist SATA zum Industriestandard geworden, doch stellt WD für spezielle oder ältere Systeme weiterhin Desktop-Laufwerke mit PATA-Schnittstelle her.

Datenblatt

Bauform

Kapazität

6 TB

Anschlussart

SATA III

Übertragungsprotokoll

SATA III (600 Mbyte/s)

Geschwindigkeit (U/min)

5.400 U/min

Cache

64 MB

Lieferumfang

nur Festplatte

Garantie

2 Jahre Herstellergarantie

Angebote (22)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,45*
ab € 150,77*
€ 153,79*
€ 4,80*
ab € 151,24*
€ 154,29*
€ 4,50*
ab € 151,26*
€ 154,31*
€ 4,90*
ab € 151,34*
€ 154,39*
Lager 1231
€ 2,51*
ab € 154,09*
€ 157,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,20*
€ 187,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,64*
€ 185,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,76*
€ 184,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,09*
€ 183,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,51*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG