Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Seagate SkyHawk HDD ST6000VX0023 - 6TB 7200rpm 256MB 3.5zoll SATA600


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     1231-3407-00Q
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST6000VX0023
EAN/GTIN:
     8592978062361
Suchbegriffe:
Festplatte SATA
Hard Drive SATA
Harddisk SATA
HDD SATA
  • 6 TB (256 MB Cache, 7.200 U/min)
  • 3,5 Zoll, SATA III (600 Mbyte/s)
  • 3 Jahre Herstellergarantie
  • Stromsparend: Für Home-Multimedia, externe Lösungen

Intelligent. Zuverlässig. Sicher. Für Überwachungsaufgaben optimierte Speicherlösung von Seagate

Nur Seagate stellt bereits seit 10 Jahren eigens zur Speicherung von Überwachungsdaten vorgesehene Festplatten her. SkyHawk™ ist so konzipiert, dass Systeme länger betriebsfähig sind und weniger Wartung bedürfen.

Geeignet für folgende Anwendungen:

  • Netzwerk-Videorekorder (NVRs)
  • integrierte DVRÜberwachungssysteme (SDVR)
  • hybride DVR-Überwachungssysteme
  • DVR-Systeme

Produkteigenschaften

  • ImagePerfect™-Firmware ist optimiert für den 24/7-Überwachungsbereich bei Arbeitslasten bis zu ~90 % und Aufzeichnungen bis zu ~10 % bei Wiedergabe von Videodaten. Unterstützt werden mehr Kameras mit höherer Auflösung als bei herkömmlichen Festplatten.

  • Skyhawk hat ein Workload-Rating von 180 TB/Jahr und kann daher zuverlässig in schreibintensiven Überwachungssystemen eingesetzt werden. Skyhawk kann auch eine dreimal höhere Arbeitslast bewältigen als eine Desktop-Festplatte .1

  • Für NVR geeignetes Design ermöglicht, dass Festplatten ihre volle Leistung in RAID-Systemen und Systemen mit mehreren Festplatten beibehalten und Kundenbetriebe auch flexibel mit dem wachsenden NVR-Markt skalieren können. Ebenfalls können dadurch Systeme mühelos dem steigenden Speicherbedarf angepasst werden.

  • Unterstützung von ATA-Streaming ermöglicht Aufzeichnungen von bis zu 64 HD-Kameras, um für reibungslose, ununterbrochene Videoaufnahmen zu sorgen.

  • Bis zu 10 TB bzw. 2.000 Stunden an HD-Videospeicher unterstützen eine größere Anzahl an Kameras und tragen dazu bei, den Anforderungen für längere Datenaufbewahrung zu entsprechen.

  • 1 Mio. Stunden MTBF und beschränkte dreijährige Garantie sorgen für geringere Gesamtbetriebs- und Wartungskosten.

  • Geringerer Stromverbrauch bedeutet weniger Wärmeabgabe und damit höhere Zuverlässigkeit der Überwachungslösungen.

  • Widerstandsfähige Komponenten schützen die Festplatte vor nachteiligen Umwelteinflüssen und erhöhen die Zuverlässigkeit. 2


1 SkyHawk-Überwachungsfestplatten sind für Arbeitslasten von 180 TB/Jahr und Dauerbetrieb konzipiert. Bei höheren Transaktionsverarbeitungsraten sollten Sie sich die Seagate-Angebote für Festplatten der Unternehmensklasse ansehen.
2 Bei Festplatten mit einer Kapazität von 4 TB oder höher werden standardmäßig
anlaufbeständige Komponenten angeboten.

Datenblatt

Bauform

Kapazität

6 TB

Anschlussart

SATA III

Übertragungsprotokoll

SATA III (600 Mbyte/s)

Geschwindigkeit (U/min)

7.200 U/min

Cache

256 MB

Lieferumfang

nur Festplatte

Garantie

3 Jahre Herstellergarantie

Weitere Informationen zum Service, Support und zu den Garantiebedingungen des Herstellers finden Sie hier!

Angebote (22)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 2,50*
ab € 146,29*
€ 149,45*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 147,09*
€ 150,28*
pro Stück
Frei Haus
ab € 147,57*
€ 150,77*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 147,94*
€ 151,15*
Lager 1231
pro Stück
€ 2,51*
ab € 156,23*
€ 159,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,71*
€ 190,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,16*
€ 188,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,49*
€ 187,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,23*
€ 185,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,51*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
ST1000DM010
ab € 35,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG