Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Seagate IronWolf Pro NAS HDD ST10000NE0004 10TB 7200rpm 256MB SATA600


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     1231-3406-25V
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST10000NE0004
EAN/GTIN:
     8592978063610
Suchbegriffe:
Festplatte SATA
Hard Drive SATA
Harddisk SATA
HDD SATA
  • 10 TB (256 MB Cache, 7.200 U/min)
  • 3,5 Zoll, SATA III (600 Mbyte/s)
  • 5 Jahre Herstellergarantie
  • NAS: Leise, stromsparend, geeignet für 24/7 Dauerbetrieb

Die IronWolf ™ Pro ist für NAS-Systeme in Unternehmen konzipiert. Bei IronWolf Pro können Sie sich auf hohe, stets einsatzbereite und skalierbare Leistung im Dauerbetrieb verlassen, und zwar in Umgebungen mit mehreren Festplatten und mit einer großen Auswahl an Speicherkapazitäten.

Gut geeignet für folgende Anwendungen:

  • Network-Attached-Storage-Systeme (NAS) für Unternehmen mit 1 bis 16 Laufwerksschächten
  • Sicherung, Archivierung und Notfallwiederherstellung
  • Private Cloud vor Ort
  • Virtueller Speicher

IronWolf Pro wird einschließlich des zweijährigen Rescue-Datenwiederherstellungsdienstes1 geliefert.

Ihre Daten sind wichtig. Ein Rescue-Plan zur Datenwiederherstellung sorgt für die beruhigende Gewissheit, dass Ihre Daten im Falle unerwarteter mechanischer Schäden stets sicher sind. Der Rescue-Plan gewährt Ihnen Zugang zu einem weltweit agierenden Team erstklassiger Datenwiederherstellungs-Experten, die für eine 95-prozentige Kundenzufriedenheit sorgen.

Erwerben und registrieren Sie die IronWolf Pro, um Ihren kostenlosen Rescue-Plan zu aktivieren. Dieser Plan gilt dann für zwei Jahre. Informationen zu verlängerten Laufzeiten erhalten Sie bei der Registrierung.

Ausbau Ihres NAS-Unternehmens

Ein wachsendes Kleinunternehmen braucht Speicher, der mit ihm wachsen kann. IronWolf ist für NAS in RAID-Umgebungen mit mehreren Festplatten optimiert und hält nicht nur den Vibrationen stand, sondern bewältigt auch die hohe Workload-Rate in einem Netzwerk mit hohen Datenverkehr. Mehrbenutzer-Technologie: bis zu 180 TB/Jahr bei IronWolf, bis zu 300 TB/Jahr bei IronWolf Pro.

AgileArray und höchste Flexibilität mit IronWolf für Ihr NAS

Das IronWolf-Portfolio verfügt über die AgileArray-Technologie. AgileArray bietet NAS-Optimierung für das bestmögliche NAS-Erlebnis mit dem Schwerpunkt auf Festplattenbalance, RAID-Optimierung und Stromverbrauch.

  • Die Zwei-Ebenen-Auswuchtung und die Sensoren zur Messung von Rotationsschwingungen (RV) sind bei IronWolf-Modellen mit bestimmten Speicherkapazitäten und bei der IronWolf Pro standardmäßig erhältlich. RV-Sensoren dämpfen die Schwingungen in NAS-Gehäusen mit mehreren Festplatten für eine konstante Leistung und Zuverlässigkeit über viele Jahre.
  • Die RAID-Optimierung erhöht die Leistung und Zuverlässigkeit dank Fehlerbehebungskontrolle zur Steigerung der Datenintegrität.
  • Das erweiterte Strommanagement senkt den Stromverbrauch und liefert Energie, wenn das NAS sie am meisten benötigt.

Seagate „Rescue Data Recovery Service“

Mit dem Rundumschutz „Rescue Data Recovery Service“ (inkludiert bei IronWolf Pro und BarraCuda Pro, bei allen anderen Seagate Festplatten optional) schützen Sie Ihr wertvollstes Gut – Ihre Daten! Rescue-Servicepläne zur Datenwiederherstellung helfen Ihnen dabei, die hohen Kosten der Datenwiederherstellung bei versehentlichem Datenverlust sowie bei Ausfall durch externe Einflüsse wie Feuer oder Wasser zu senken und bietet Ihnen Sicherheit für Ihre Daten. Ein weltweit agierendes Team erstklassiger Datenwiederherstellung-Experten sorgen für eine 95-prozentige Kundenzufriedenheit.

Datenblatt

Bauform

Kapazität

10 TB

Anschlussart

SATA III

Übertragungsprotokoll

SATA III (600 Mbyte/s)

Geschwindigkeit (U/min)

7.200 U/min

Cache

256 MB

Lieferumfang

  • nur Festplatte

Garantie

5 Jahre Herstellergarantie

Weitere Informationen zum Service, Support und zu den Garantiebedingungen des Herstellers finden Sie hier!

Angebote (16)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 2,50*
ab € 288,86*
€ 297,30*
pro Stück
Frei Haus
ab € 290,92*
€ 299,44*
pro Stück
Frei Haus
ab € 302,79*
€ 311,34*
Lager 1231
pro Stück
€ 2,51*
ab € 306,87*
€ 315,42*
pro Stück
€ 4,85*
ab € 327,11*
€ 329,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,42*
€ 375,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,64*
€ 374,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,50*
€ 371,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,87*
€ 365,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,51*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG