Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Seagate BarraCuda Pro HDD ST10000DM0004 - 10TB 7200rpm 3.5zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     1231-3405-00H
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST10000DM0004
EAN/GTIN:
     8592978058906
Suchbegriffe:
Festplatte SATA
Hard Drive SATA
Harddisk SATA
HDD SATA
Seagate BarraCuda Pro HDD ST10000DM0004 - 10TB 7200rpm 3.5zoll

  • 10 TB (256 MB Cache, 7.200 U/min)
  • 3,5 Zoll, SATA III (600 Mbyte/s)
  • 5 Jahre Herstellergarantie
  • Performance: Perfekt für Multimedia, Gaming, Videoschnitt

Vielseitig, schnell und zuverlässig. Seagate`s BarraCuda Pro Festplatten bieten eine hohe Performance für PCs. Diese 3.5 Zoll Laufwerke verfügen, mit einer Kapazität von bis zu 10 TB, über eine unglaubliche Performance von 7200 RPM.

  • Erweitern Sie ihre Speicherkapazität und ihre Performance
  • Schnellerer Datenzugriff dank 7200 RPM Geschwindigkeit und SATA 6 Gb/s-Interface
  • Speicherplatz von bis zu 10 TB für Spiele, Musik, Filme und andrweitern Sie ihre Speicherkapazität und ihre Performance

Seagate „Rescue Data Recovery Service“

Mit dem Rundumschutz „Rescue Data Recovery Service“ (inkludiert bei IronWolf Pro und BarraCuda Pro, bei allen anderen Seagate Festplatten optional) schützen Sie Ihr wertvollstes Gut – Ihre Daten! Rescue-Servicepläne zur Datenwiederherstellung helfen Ihnen dabei, die hohen Kosten der Datenwiederherstellung bei versehentlichem Datenverlust sowie bei Ausfall durch externe Einflüsse wie Feuer oder Wasser zu senken und bietet Ihnen Sicherheit für Ihre Daten. Ein weltweit agierendes Team erstklassiger Datenwiederherstellung-Experten sorgen für eine 95-prozentige Kundenzufriedenheit.

Datenblatt

Bauform

Kapazität

10 TB

Anschlussart

SATA III

Übertragungsprotokoll

SATA III (600 Mbyte/s)

Geschwindigkeit (U/min)

7.200 U/min

Cache

256 MB

Lieferumfang

nur Festplatte

Garantie

5 Jahre Herstellergarantie

Weitere Informationen zum Service, Support und zu den Garantiebedingungen des Herstellers finden Sie hier!

Angebote (20)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 2,50*
ab € 288,57*
€ 297,07*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 289,68*
€ 298,25*
pro Stück
Frei Haus
ab € 290,57*
€ 299,15*
pro Stück
Frei Haus
ab € 293,37*
€ 301,94*
Lager 1231
pro Stück
€ 2,51*
ab € 308,33*
€ 316,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,78*
€ 376,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,46*
€ 376,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,02*
€ 373,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,33*
€ 366,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,51*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
ST1000DM010
ab € 35,03*
Ähnlich
Seagate
ST1000DM003
ab € 41,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG