Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SanDisk SSD Plus 120GB TLC SATA600


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     1231-3315-02G
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSSDA-120G-G27
EAN/GTIN:
     0619659158507
Suchbegriffe:
Festplatte Laptop
Festplatte Notebook
Internal Hard Drives
internal HDD
  • 120 GB (7 mm Bauhöhe, TLC)
  • 2,5 Zoll, SATA III (600 Mbyte/s)
  • Maximale Lese-/Schreibgeschwindigkeit: 545 MB/s / 310 MB/s
  • Mainstream: Sehr gutes Preisleistungs-Verhältnis, solide & schnell
  • 3 Jahre Herstellergarantie

Zuverlässig, schnell und mit hoher Kapazität

SanDisk ist ein Pionier in den Solid-State-Speichertechnologien und die Marke, der Profis vertrauen, denn sie liefert eine verbesserte Geschwindigkeit und Leistung mit der SanDisk SSD Plus. Mit sequenziellen Lesegeschwindigkeiten von bis zu 535MB/s** ist dieses Solid-State-Laufwerk bis zu 20-mal schneller als ein typisches Festplattenlaufwerk 1. Sie werden schnelleres Hoch- und Herunterfahren, Daten-Transfers sowie schnellere App-Reaktionen als mit einem Festplattenlaufwerk1 zu schätzen wissen. Die SanDisk SSD Plus bietet zudem ruhige, zuverlässige Leistung und Dashboard4-Statusüberwachung für Ihre bevorzugten Media-Anwendungen.

Verlängern Sie die Lebensdauer Ihres Laptops oder Desktop-PCs

Rüsten Sie Ihren Laptop oder Desktop-PC mit einem schnellen, zuverlässigen Solid-State-Laufwerk von einer weltweit vertrauenswürdigen Marke auf und plötzlich funktioniert und fühlt sich Ihr alter Computer wie eine neue Maschine mit schnellerem Hoch- und Herunterfahren sowie schnelleren App-Reaktionszeiten1 an.

Schnelleres Hoch- und Herunterfahren, sowie schnellere App-Reaktionen

Hohe sequentielle Lesegeschwindigkeiten von bis zu 535MB/s sowie sequentielle Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 445MB/s werden in eine bessere Leistung für alles, was Sie tun, übersetzt, was zu einer 20-fach höheren Leistung gegenüber einem typischen Festplattenlaufwerk1führt.

Langlebiges Solid-State-Design

Ohne bewegende Teile ist die SanDisk SSD Plus so konstruiert, dass sie Schocks und Vibrationen widersteht und Ihnen hilft, Ihre Daten sicher durch das Leben von Stößen und Erschütterungen zu bringen3.

Ideal für typische PC-Workloads

Das SanDisk SSD Dashboard4 liefert SLC-Caching, welches die Burst-Schreib-Performance verstärkt und es zur idealen Speicherlösung für typische PC-Auslastungen, wie Internetsurfen, E-Mail, Gelegenheitsspielen, Büroproduktivität sowie Audio- und Video-Entertainment macht.

Einfache Einrichtung

Die SanDisk SSD Plus wird mit einer einfachen, Schritt-für-Schritt-Anleitung geliefert, um Ihnen bei der Einrichtung Ihres neuen Laufwerks zu helfen.

Ein effizienteres Laufwerk

SanDisk SSDs sind kühler, leiser und effizienter als ein Festplattenlaufwerk2, so dass Ihre Laptop-Batterie länger mit einer einzigen Ladung hält.

SanDisk SSD-Dashboard

Das SanDisk SSD-Dashboard unterstützt Benutzer dabei, höchste Leistung des SanDisk SSD in Windows®-Betriebssystemen mit benutzerfreundlicher grafischer Oberfläche zu erhalten. Das SanDisk SSD Dashboard enthält Tools zur Analyse der Festplatte (einschließlich Festplattenmodell, Kapazität, Firmwareversion und S.M.A.R.T-Attributen) und Firmwareupdates.

Datenblatt

Bauform

Kapazität

120 GB

Bauhöhe

7 mm

Flash-Memory Typ

TLC (Triple-Layer-Cell)

Anschlussart

SATA III (600 Mbyte/s)

Geschwindigkeit

Maximale Lesegeschwindigkeit: 545 MB/s
Maximale Schreibgeschwindigkeit: 310 MB/s

Garantie

3 Jahre Herstellergarantie

Angebote (23)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,00*
€ 23,48*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 22,35*
€ 26,05*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 23,12*
€ 26,86*
pro Stück
€ 7,43*
ab € 23,12*
€ 26,86*
Lager 1231
pro Stück
€ 3,51*
ab € 24,67*
€ 28,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SanDisk
SDSSDA-240G-G26
ab € 32,36*
Zubehör
SanDisk
SDSSDA-480G-G26
ab € 57,65*
Zubehör
StarTech.com
BRACKET25SAT
ab € 12,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.