Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

i-tec USB 3.0 Dockingstation für 2.5 und 3.5 Zoll HDD SATA schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     1231-3099-18F
Hersteller:
     Pretec
Herst.-Nr.:
     U3HDDOCK
EAN/GTIN:
     8594047319987
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Notebook Dockingstation
hdd docking station
Produktbeschreibung
i-tec USB 3.0 HDD Docking Station dient zum Anschluss von 2,5" und 3,5" SATA Festplatten ohne Verwendung eines USB-Gehäuses. Daten können einfach und komfortabel per Knopfdruck gesichert werden. Durch den USB 3.0 Superspeed Hochgeschwindigkeitsanschluss und die SATA Datenschnittstelle wird eine höhere Datenübertragungsgeschwindigkeit erreicht.

Funktionen:

  • Schnittstelle USB 3.0 kompatibel mit USB 2.0, 1.1
  • Maximale Übertragungsgeschwindigkeit 5 Gbps
  • Unterstützte Festplatten 2,5“, 3,5" Festplatten, die die Breite des üblichen 3,5" HDDs nicht überschreiten, mit SATA Datenschnittstelle
  • Datensicherung per Knopfdruck
  • Plug & Play
  • LED Batterie- und HDD-Statusanzeige
  • Betriebssystem Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, Mac OS 10.4 und höher, Linux 2.6.24
  • Netzadapter Eingang 100-240 V, 50-60 Hz, Ausgang 12 V, 2 A
  • Produktabmessungen 156 x 82 x 66 mm
  • Produktgewicht 280 g
  • Verpackungsabmessungen 193 x 167 x 82 mm
  • Produktgewicht inkl. Verpackung 623 g


Lieferumfang:

  • i-tec USB 3.0 HDD Docking Station
  • USB 3.0 Kabel (80 cm)
  • Netzadapter
  • Gebrauchsanweisung

Datenblatt


Weitere Suchbegriffe: docking station
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,67*
€ 18,66*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 16,12*
€ 19,21*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 17,81*
€ 21,11*
Lager 1231
pro Stück
€ 2,51*
ab € 19,23*
€ 22,80*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 19,71*
€ 23,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,51*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pretec
MYSAFEUSB
ab € 6,62*
Zubehör
Pretec
MYSAFEU311
ab € 8,70*
Zubehör
Pretec
MYSAFEBACK
ab € 7,03*
Zubehör
Pretec
MYSAFEU313
ab € 6,52*
Zubehör
Pretec
MYSAFEU314
ab € 6,56*
Zubehör
Pretec
C31MYSAFEU313
ab € 10,41*
Zubehör
Pretec
MYSAFECLIP
ab € 12,59*
Zubehör
Pretec
MYSAFEU312
ab € 7,15*
Zubehör
Pretec
MYSAFE35U401
ab € 14,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG