Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

4GB Kingston DDR4-2400 PC4-19200 SO-DIMM für iMac 27" 2017


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     1231-2502-36Y
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KCP424SS6/4_APPLE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Laptopspeicher


Kompatibilität:
  • für iMacs ab Juni 2017

Hinweis:
iMac (Retina 5K, 27-inch, 2017) = 64GB maximale Speicherkapazität
iMac (Retina 5K, 27-inch 3.4GHz Intel Core i5, 2017) = 32GB maximale Speicherkapazität

Datenblatt

Taktung

4GB DDR4-2400 PC4-19200
1,2 V
2400 MT/s
SODIMM 260-pin SR

Kompatibilität

Für iMacs ab Juni 2017

Hinweis:
iMac (Retina 5K, 27-inch, 2017) = 64GB maximale Speicherkapazität
iMac (Retina 5K, 27-inch 3.4GHz Intel Core i5, 2017) = 32GB maximale Speicherkapazität

Herstellergarantie

Weitere Informationen zum Service, Support und zu den Garantiebedingungen des Herstellers finden Sie hier!

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,75*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.