Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

8GB (2x4GB) HyperX Fury schwarz DDR3L-1600 CL10 RAM Kit Low Voltage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     1231-2412-07K
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     HX316LC10FBK2/8
EAN/GTIN:
     0740617246452
Suchbegriffe:
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
RAM ECC
Serverspeicher
Kingston HyperX Fury

HyperX FURY DDR3-Speicher übertaktet automatisch auf bis zu
1866MHz1 und bringt Dich so per Plug-and-Play schnell und mühelos
ins Spiel und dank sofortiger Höchstleistung dem Sieg einen Schritt
näher. Mit einer Spannung von nur 1,35V verbraucht er weniger Energie
und erzeugt weniger Abwärme, gleichzeitig unterstützt der Speicher
Intels neue 100er-Chipsätze. Sein asymmetrisches, aggressives Design
hebt Dich von der „rechteckigen“ Masse ab und ist aus hochwertigem
Aluminium mit Diamantenschli gefertigt. Die Speichermodule sind
erhältlich in Schwarz, Blau, Weiß und Rot mit schwarzem PCB und damit
passend zur aktuellen Farbgebung von Motherboards, Gehäusen und
anderen Komponenten.

  • Automatische Übertaktung auf bis zu 1866MHz
  • Betriebsspannung schon ab 1,35V
  • Asymmetrisches, aggressives Kühlkörper-Design
  • Erhältlich in verschiedenen Farben mit schwarzem PCB

Datenblatt

Gesamtkapazität

8 GB

Module

2 Stück

Speichertechnologie

DDR3L-RAM

Geschwindigkeit

1600 MHz

Timings

CAS Latency (CL) 10

ECC-Unterstützung

nein

Registered

nein

Anschluss

240-pin

Spannung

1,35 Volt

Besonderheiten

farbiger Heatspreader

Herstellergarantie

Weitere Informationen zum Service, Support und zu den Garantiebedingungen des Herstellers finden Sie hier!

Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,80*
ab € 62,74*
€ 68,72*
pro Stück
€ 2,50*
ab € 64,05*
€ 69,96*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 64,48*
€ 70,31*
pro Stück
Frei Haus
ab € 66,75*
€ 72,45*
Lager 1231
pro Stück
€ 2,51*
ab € 73,78*
€ 78,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,81*
€ 93,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,31*
€ 90,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,20*
€ 88,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,78*
€ 87,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,51*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG