Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MSI H110M Pro-VH USB3.1/VGA/HDMI mATX Mainboard Sockel 1151


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     1231-2303-930
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     7996-008R
EAN/GTIN:
     4719072421755
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Intel® H110 Express-Chipsatz
Der Intel® H110 Express-Chipsatz wurde im Einzel-Chipsatz-Design gefertigt und unterstützt die Intel® Core™ i7-, Core™ i5-, Core™ i3-, Pentium®- und Celeron®-Prozessoren der 6. Generation für den LGA1151-Sockel. Durch serielle Punkt-zu-Punkt-Verbindungen erzielt der Chipsatz eine höhere Bandbreite und Stabilität und damit eine verbesserte Leistung.

EINZIGARTIGE SPEICHERLEISTUNG UND OPTIMALE STABILITÄT
Mit einem traditionellen Speicherdesign werden Speichersignale häufig durch elektromagnetische Signale anderer Komponenten gestört, wodurch das System instabil oder langsamer werden kann. MSI stattet die DDR4 Boost-Technik mit optimierten Signalleitungen in einem isolierten Kreislauf aus. Speichersignale bleiben von anderen Komponenten unbeeinflusst und die Leistung sowie die Stabilität bleiben voll erhalten.

  • Unterstützung von Intel® Core™ / Pentium® / Celeron® Prozessoren der 6ten Generation im Sockel LGA 1151
  • 2x DDR4-2133 Speicher
  • 4x SATA 6Gb/s, 4x USB 3.1 Gen1
  • 1x PCIe 3.0 x16 mit VGA Armor, 2x PCIe x1
  • HDMI, D-Sub
  • 8-Kanal Audio Boost Sound, Realtek GB-LAN
  • COM Pin-Out
  • Military Class 4: Top Qualität & Stabilität
  • GUARD PRO: Besserer Schutz und optimierte Energieeffizienz
  • Click BIOS 5 mit skalierbarer High-Res-Darstellung
  • EZ Debug LED und Überspanungsschutz
  • WHQL-zertifiziert: Bereit für Windows 10
  • Intel SBB Unterstützung

Datenblatt

Formfaktor/CPU

mATX Mainboard mit Sockel Intel 1151 für Intel Core i7/i5/i3 (6te Generation) Prozessoren

Chipsatz

Intel H110

Arbeitsspeicher

32 GB maximaler Arbeitsspeicher

2x RAM-Slots (Steckplätze für Arbeitsspeicher)

DDR4-2133 MHz

unterstützt ECC: nein
Speicherkanäle: Dual Channel

Graphik

Intel HD Graphics Grafikchipsatz

Steckplätze

1x PCIe 3.0 x16, 2x PCIe 2.0 x1

Anschlüsse

Interne Anschlüsse:

4x SATA600,
RAID-Level/RAID-Unterstützung: RAID (0/1/5/10)

1x PCIe 3.0 x16, 2x PCIe 2.0 x1
1x USB3.1 Header, x USB2.0 Header, 1x Seriell Header
1x Gehäuselüfter, Frontpanel Header, Frontpanel Audioheader

Externe Anschlüsse:

1x PS/2, 4x USB 2.0, 2x USB 3.1 (Typ A),
1x HDMI, 1x VGA, 1x RJ-45, Audioanschlüsse

Netzwerk/ Kommunikation

1x Gigabit-LAN

Sound

Realtek ALC887, 8-Kanal Audio

Unterstützte Betriebssysteme

Windows 7/8/8.1/10

Besonderheiten

USB 3.1 Windows 10 ready

Lieferumfang

Benutzerhandbuch, Treiber-CD

Herstellergarantie

3 Jahre (Ab Produktionsdatum)

Weitere Informationen zum Service, Support und zu den Garantiebedingungen des Herstellers finden Sie hier!

Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 44,73*
€ 50,40*
pro Stück
€ 2,50*
ab € 46,06*
€ 51,30*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 46,21*
€ 51,48*
pro Stück
€ 4,85*
ab € 46,40*
€ 51,74*
Lager 1231
pro Stück
€ 2,51*
ab € 49,11*
€ 54,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,51*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG