Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wenger Legacy Notebooktasche 43,94cm (15,6"-17,3") schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wenger/SwissGear The Legacy Notebooktasche 43,2 cm (17 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Wenger/SwissGear The Legacy Notebooktasche 43,2 cm (17 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Wenger/SwissGear The Legacy Notebooktasche 43,2 cm (17 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     1231-1N14-006
Hersteller:
     Wenger
Herst.-Nr.:
     600655
EAN/GTIN:
     7613329008133
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Notebook Schutzhülle
Notebookkoffer-Trolley
Laptop-Tasche

• Für Notebooks, MacBook Pro, MacBook Air, MacBook Pro Retina bis 17,3"

• Notebookfach: 400 x 300 x 34 mm

• Material: Polyester, Farbe: schwarz, Gewicht: 1,3 kg

• Tabletfach, Dokumentenfach, Platz für Zubehör

• Je zwei Reisßverschlusspuller an den Hauptfächern

Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 40,95*
€ 51,72*
2 Tage
8
€ 5,95*
ab € 40,97*
€ 51,72*
€ 4,70*
ab € 40,82*
€ 51,90*
2 Tage
100
€ 4,90*
ab € 42,35*
€ 53,50*
Lager 1231
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 47,47*
€ 60,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,10*
€ 71,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,16*
€ 69,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jüscha
46145
ab € 28,04*
Ähnlich
Jüscha
46029
ab € 29,19*
Ähnlich
Wenger
600654
ab € 25,70*
Ähnlich
Wenger
601057
ab € 38,85*
Ähnlich
RS Pro
1112292
ab € 56,20*
Ähnlich
Soennecken
5169
ab € 39,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.