Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HP EliteBook 1030 G1 X2F21EA Touch Notebook m5-6Y54 SSD QHD Windows 10 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     1231-1C22-17U
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     X2F21EA#ABD
EAN/GTIN:
     0889899904749
Suchbegriffe:
Business Notebook
Laptop
Mobile Workstation
Notebook
Das Premium-Design des wunderbar kompakten und robusten HP EliteBook 1030 überzeugt durch eleganten Stil und Langlebigkeit. Durch den großen Bildschirm ist das Notebook der perfekte Reisebegleiter. Darüber hinaus ist es mit den marktführenden Lösungen für Sicherheit und Verwaltbarkeit von HP ausgestattet.

Sehen Sie mehr, tragen Sie weniger

Das kompakte und elegante HP EliteBook 1030 verfügt über einen großen Bildschirm mit 33,8 cm (13,3") Diagonale und ein hochwertiges Metalldesign.

Leistungsfähig und leise

Arbeiten Sie bequem und ungestört. Das HP EliteBook 1030 ohne Lüfter oder drehendes Laufwerk arbeitet so leise, dass Sie sich ganz auf Ihre Arbeit konzentrieren können.

Innovative Sicherheitsfunktionen und Verwaltbarkeit exklusiv von HP

Reduzieren Sie mit dem innovativen BIOS-Schutz von HP Sure Start mit Dynamic Protection kostspielige Ausfallzeiten und verwalten Sie Geräte ganz einfach mit dem optionalen Intel® vPro™, HP Touch-Manager oder LANDesk Management, das problemlos in erweiterte IT-Umgebungen integrierbar ist.

Elegante Vernetzung und Zusammenarbeit

Nutzen Sie die HD-Webcam, um mit Kollegen zusammenzuarbeiten, und profitieren Sie von der HP Rauschfiltersoftware, die Hintergrundgeräusche deutlich reduziert. Durch die Lautsprecher von Bang & Olufsen können Sie Vorträge und Besprechungen klar und deutlich hören und mit der HP Clear Sound Amp wird der Klang noch optimiert.

Windows 10 - Es ist das Windows, das Sie kennen, nur besser

So innovativ und doch so vertraut, so individuell und dabei so flexibel. Mit dem neuen Windows 10 legt Microsoft den Grundstein für eine überragende Betriebssystem-Zukunft, denn das OS-Highlight vereint Elemente wie das Startmenü, das Sie bereits aus Windows 7 kennen, mit Windows-8-Features wie angehefteten Apps. Zudem erleben Sie den Browser-Meilenstein Microsoft Edge oder vertrauen auf Ihre clevere Assistentin Contana.

Datenblatt

Prozessor

Chipsatz

Chipsatz auf dem Prozessor integriert

Arbeitsspeicher

8 GB LPDDR3-1866 SO-DIMM, maximal erweiterbar auf 8 GB
1 Steckplatz gesamt, davon 0 frei

Festplatte

256 GB SSD (M.2 SATA TLC 22mm/88mm)

Laufwerk

Dieses Gerät verfügt über kein optisches Laufwerk.
Passende Laufwerke und Brenner finden Sie hier oder als Zubehör an diesem Artikel.

Display

33,8 cm (13 Zoll) QHD+ Touch-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung
3.200 x 1.800 Pixel, (16:9) Widescreen
glänzendes Display für brillante Farben

Webcam

Grafik

Intel HD 515 Grafik
Shared VRAM
HDMI,

Sound

Lautsprecher von Bang & Olufsen
Intel® Smart Sound-Technologie
HP Clear Sound Amp
Integriertes Dual-Mikrofon-Array
2 integrierte Stereolautsprecher

Kommunikation

Wireless LAN 802.11 ac
Bluetooth
NFC

Schnittstellen

3x USB3.0 (2x USB 3.0 (Laden); 1x USB Typ-C)
HDMI
Mikrofoneingang
Line-Out / Kopfhörerausgang

Card Reader

kein

Eingabekomponenten

Wasserabweisende Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung und Ablauf
Glas-ClickPad (mit chemisch gebrannter Oberfläche), standardmäßig aktiviert für Tippen und Gesten, Zwei-Finger-Scroll-Funktion, Zwei-Finger-Zoom-Funktion (Pinzettengriff)

Sofern nicht anders angegeben, werden Notebooks mit deutschem Tastaturlayout (QWERTZ) geliefert. Die Produktbilder können ein abweichendes Layout zeigen.

Betriebssystem

Microsoft Windows 10 Professional 64 Bit (vorinstalliert und auf Wiederherstellungspartition - Erstellung von Recovery-DVDs mit eRecovery möglich)

Software

Erwerb von Office
HP BIOSphere mit HP Sure Start mit Dynamic Protection
HP Noise Reduction Software
HP Connection Manager (Modelle mit Windows 7)
HP Wireless Hotspot
HP PageLift
HP Recovery Manager
HP Support Assistant
HP ePrint
HP SoftPaq Download Manager
CyberLink Power DVD
CyberLink YouCam BE
HP Touchpoint Manager
Foxit PhantomPDF Express for HP
Intel® WiDi Software; Microsoft Security Essentials (nur Modelle mit Windows 7)
Skype for Business (zertifiziert)

Eine vollständige Liste der vorinstallierten Software finden Sie in der Kurzübersicht zu diesem Produkt.

Sicherheit

TPM 1.2 Integrierter Sicherheits-Chip im Lieferumfang von Windows 7 und Windows 7 Downgrade enthalten (Allgemeine Kriterien EAL4 +-Zertifizierung). Installation vor Ort auf TPM 2.0 erweiterbar; TPM 2.0 Integrierter Sicherheits-Chip im Lieferumfang von Windows 10 enthalten (Allgemeine Kriterien EAL4 +-Zertifizierung); Fingerabdruck-Lesegerät; Laufwerkverschlüsselung vor dem Start (Kennwort, Fingerabdruck, Smart Card-Auswahl)

Zertifikate:
ENERGY STAR-zertifiziert

Akku

Bis zu 10 Stunden Akkulaufzeit
(Lithium-Ionen-Akku, 4 Zellen, 40 Wh (fest verbaut)

Netzteil

Smart-Netzteil mit 45 W

Abmessungen (B x H x T)

310 x 21 x 158 mm

Gewicht

1 kg

Besonderheiten

Ultraflaches Premium Metalldesign in Silber/Schwarz
QHD-Touch-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Tastaturbeleuchtung
Intel® Core™ m5 Prozessor
256 GB M.2 SATA TLC SSD
Dockinganschluss


Hinweis:

  • Das Notebook verfügt über keine Wartungsklappe. Eine unvorsichtige Arbeitsweise kann zum Verlust der Garantie führen.
  • Der Akku ist fest verbaut und lässt sich nur durch Öffnen des Gehäuses tauschen.

Lieferumfang

Notebook, Netzteil und Netzkabel, Akku

Herstellergarantie/-service

3 Jahre Bring-In Service (beschränkte Garantie (Upgrades verfügbar, separat zu erwerben), 1 Jahr beschränkte Garantie auf den primären Akku)

Weitere Informationen zum Service, Support und zu den Garantiebedingungen des Herstellers finden Sie hier!

Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.414,60*
€ 1.433,05*
pro Packung
Frei Haus
ab € 1.421,63*
€ 1.440,42*
Lager 1231
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.429,33*
€ 1.448,48*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.431,76*
€ 1.451,03*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.445,86*
€ 1.465,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.448,48*
€ 1.723,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.429,33*
€ 1.700,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,51*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG