Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Apple MacBook Pro 15,4" 2017 i7 2,8/16/1 TB Touchbar RP555 Silber BTO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     1231-1A10-08R
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     Z0UD
EAN/GTIN:
     8592978080006
Suchbegriffe:
Business Notebook
Laptop
Mac Notebook
MacBook
Es ist schneller und leistungsstärker als je zuvor und dabei deutlich dünner und leichter. Es hat das hellste Mac Notebook Display aller Zeiten, mit noch mehr Farben. Und es kommt mit der neuen Touch Bar – einer Multi‑Touch Leiste aus Glas. Sie ist in die Tastatur integriert und gibt dir direkten Zugriff auf deine Tools, genau wenn du sie brauchst. Das MacBook Pro ist aus wegweisenden Ideen entstanden. Und es ist bereit für deine.

Touch Bar und Touch ID

Die Touch Bar fügt deiner Tastatur die wichtigsten Tools direkt hinzu. Und sie passt sich automatisch dem an, was du gerade tust. So kannst du alles noch einfacher erledigen. Alles an der Touch Bar wird dir vertraut sein – du kannst sie sofort nutzen. Wähle mit einer Berührung zwischen Kurzbefehlen, Textvorschlägen und mehr. Streiche im Vollbildmodus durch eine Video Timeline oder suche und bearbeite Fotos mit einem Tipp. Und zum ersten Mal gibt es Touch ID auf dem Mac. Damit kannst du dich per Fingerabdruck anmelden und vieles mehr.

Das ultimative Werkzeug. Für all deine Werke.

Das MacBook Pro bringt die Leistung und Mobilität von Notebooks auf eine ganz neue Stufe. Egal, wohin dich deine Ideen führen – mit ultraschneller Grafik, leistungsstarken Prozessoren und fortschrittlichstem Flash Speicher bist du einfach schneller da.

Das bisher hellste Mac Notebook Display. Mit noch mehr Farben.

Das MacBook Pro hat das beste Mac Notebook Display aller Zeiten. Die hellere LED Hintergrund-Beleuchtung sorgt für ein höheres Kontrastverhältnis – für tieferes Schwarz und helleres Weiß. Eine größere Pixelblende und die variable Bildwiederholungsrate machen es stromsparender als die vorherigen Generationen. Und es ist das erste Mac Notebook, das einen großen Farbraum unterstützt – für noch satteres Grün und Rot. Bilder wirken durch ihre lebensechten Details daher noch natürlicher, was für Grafikdesign, Color Grading und Bildbearbeitung besonders wichtig ist.

Lautsprecher, die für sich sprechen. Und das laut

Die Lautsprecher des MacBook Pro wurden komplett überarbeitet und bieten einen doppelt so großen Dynamikbereich, bis zu 58 % mehr Lautstärke und einen 2,5x so lauten Bass – für einfach mehr Boom. Und sie sind direkt mit der Stromversorgung des Systems verbunden, so erreichen sie die dreifache Spitzenleistung. Die neuen Lautsprecher machen das MacBook Pro zum perfekten Notebook, um Tracks unterwegs abzumischen, Videos gleich beim Dreh zu schneiden oder im Urlaub einen Film anzusehen.

Reaktionsschnelleres Keyboard. Größeres Trackpad.

Mit dem neuen MacBook Pro zu arbeiten, ist ein großartiges Erlebnis. Die Tastatur basiert auf dem neuen Butterfly Mechanismus der zweiten Generation. Wir haben ihn grundlegend überarbeitet, um ein noch angenehmeres Gefühl und eine noch schnellere Reaktion zu ermöglichen. Und das Force Touch Trackpad ist deutlich größer und bietet mehr Platz für Gesten und Klicks

Thunderbolt 3 - Der leistungsstärkste und vielseitigste Port aller Zeiten.

Thunderbolt 3 kombiniert eine ultrahohe Bandbreite mit der Vielseitigkeit des USB‑C Industriestandards. Das Ergebnis ist ein extrem schneller Universalanschluss. Er vereint Datenübertragung, Aufladen und Videoausgabe in einem einzigen Port und bietet eine Datenrate von bis zu 40 Gbit/s – doppelt so viel Bandbreite wie Thunderbolt 2. Beide MacBook Pro Größen gibt es mit vier Anschlüssen, damit du alles von beiden Seiten verbinden kannst. Und Geräte, die du bereits hast, lassen sich ganz einfach mit einem Kabel oder Adapter anschließen. Zusätzlich ist Thunderbolt 3 beidseitig verwendbar. Also kannst du gar nichts mehr falsch herum einstecken.

Datenblatt

Modell

Prozessor

2,8 GHz Quad-Core Intel Core i7-7700HQ Prozessor (Turboboost bis zu 3,8 GHz) mit 6 MB gemeinsam genutzten L3-Cache

Display

15,4 Zoll Retina Display (39,11 cm Diagonale)
mit Unterstützung für Millionen Farben
native Auflösung: 2.880 x 1.800 Pixel
Auflösung skalierbar
mit IPS Technologie
Kamera: 720p FaceTime HD Kamera
Lautsprecher integriert

Arbeitsspeicher

16 GB LP DDR 3 - 2133 RAM
Arbeitsspeicher On-Board

Festplatte

1 TB SSD
Infos zum Um- und Aufrüsten deiner Festplatte findest du in unserem Apple Service Point

Grafik

Grafikkarte mit 2 GB GDDR5 Grafikspeicher
Grafikchip: Radeon Pro 555 mit automatischem Umschalten zwischen dem Intel HD Graphics 650 On-Board-Grafikchip und dem dedizierten Grafikspeicher

Anschlüsse

4x Thunderbolt 3 Anschlüsse (USB-C), mit Unterstützung für:
Aufladen
Display Port
Thunderbolt (bis zu 40 GBit/s)
USB 3.1, 2. Generation (bis zu 10 Gbit/s)
HDMI Anschlüsse: mit Adapter
RJ45 Anschlüsse: mit Adapter
Mikrofon: integriert
Kopfhöreranschluss: 3,5 mm
WLAN 802.11ac Technologie - kompatibel mit IEEE 802.11 a/b/g/n
Bluetooth: Version 4.0

Betriebssystem

macOS High Sierra
macOS High Sierra kommt mit neuen grundlegenden Technologien und verbessert weiter die wichtigsten Funktionen deines Mac. Es speichert deine Daten auf völlig neue Art, macht das Streamen von Videos effizienter und bringt die ganze Power deines Grafikprozessors zum Einsatz. Für ein Mac Erlebnis, das einfach beeindruckt
Apps: Fotos, Pages, Numbers, Keynote, Safari, Mail, FaceTime, iTunes, Siri uvm.

Abmessungen

Höhe: 15,5 mm
Breite: 349 mm
Tiefe: 241 mm
Gewicht: 1,83 kg
Farbe: Silber

Herstellergarantie

Auf ein Jahr beschränkte Garantie von Apple
Für noch mehr Schutz empfehlen wir dir ein passendes Apple Care

weitere Features

bis zu 10 Stunden drahtloses Surfen
87W USB-C Power Adapter mit 2m USB-C Ladekabel

Lieferumfang und Eingabegeräte
MacBook Pro Retina
Tastaturlayout: deutsch
Benutzerhandbuch: deutsch
Normalgroßes Keyboard mit Umgebungslichtsensor und 79  (ISO) Tasten mit jeweils eigener LED‑Hintergrund-Beleuchtung, einschließlich 12  Funktionstasten und  4  Pfeiltasten
Normalgroße beleuchtete Tastatur mit
65 (ISO) Tasten, einschließlich 4 Pfeiltasten
Touch Bar mit integriertem Touch ID Sensor
Umgebungslichtsensor
Force Touch Trackpad für präzise Zeigersteuerung und druckempfindliche Funktionen, ermöglicht Force Klicks, Beschleunigung, drucksensitives Zeichnen und Multi-Touch Gesten

andere Konfigurationen findest du in unserem Mac-Konfigurator oder auf Anfrage

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.841,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG