Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Apple MacBook Pro 15,4" Retina 2,2 GHz i7 16 GB 1 TB SSD IIP BTO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     1231-1A10-03Z
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     Z0RF
EAN/GTIN:
     4005922126544
Suchbegriffe:
Laptop
Mac Notebook
MacBook
Mobile Workstation
Ob zu Hause oder im Büro - das MacBook Pro aus dem Jahr 2015 ist ein Designklassiker, der auch heute noch allen Anforderungen gerecht wird und den Vergleich mit den neueren Modellen nicht scheuen muss. Als Einstiegsmodell in die 15“ MacBook Pro bietet es dir bereits das volle Mac-Erlebnis mit hochauflösendem Retina-Display und langen 9 Stunden Akkulaufzeit. Die integrierten Apps ermöglichen vom Start weg effizientes Arbeiten mit deinem MacBook.

Retina Display

Bei so vielen Pixeln in einem Display – über 5  Millionen beim 15"  Modell – ist das Ergebnis verblüffend. Die Pixeldichte ist so hoch, dass das Auge keine einzelnen Pixel mehr erkennt. Bilder wirken realistisch wie nie. Dank der spektakulären Auflösung von 2880  x  1800 Pixeln beim 15"  MacBook  Pro siehst du mehr von deinen hochaufgelösten Bildern – mit Pixelpräzision. Und Text ist so gestochen scharf, dass Mails, Webseiten und Dokumente wie gedruckt wirken.
Das Retina  Display minimiert Blendeffekte und sorgt dabei für unglaubliche Farben und Qualität. Das Kontrastverhältnis ist höher, sodass Schwarztöne schwärzer und Weißtöne weißer sind. Und alles dazwischen ist noch klarer und leuchtender. Die IPS‑Technologie ermöglicht einen Betrachtungswinkel von 178  Grad. Damit siehst du den Unterschied aus fast jedem Blickwinkel. Du wirst lieben, was du siehst.

Intel mobil Prozessoren der 4. Generation.

Das 15"  MacBook Pro mit Retina Display hat die Power für noch erstaunlichere Dinge. Quad‑Core Intel Core i7 Prozessoren der vierten Generation bieten ein hohes Maß an Leistung. Mit Geschwindigkeiten bis zu 2,6  GHz, 6  MB gemeinsam genutztem L3‑Cache und Turbo Boost bis zu 3,8 GHz können diese Prozessoren auch komplexeste Aufgaben in professionellen Apps wie Final  Cut  Pro schnell erledigen. Das Modell kommt serienmäßig mit 16 GB superschnellem 1600 MHz Arbeitsspeicher. So kann es das 15" MacBook Pro mit allem aufnehmen, was du dir vorstellen kannst – egal wohin die Reise geht.

Intel Iris Pro Graphics

Das 15"  MacBook  Pro hat ein phänomenales Display – und die dazu passende Grafikleistung. Der Intel Core  i7 Prozessor der vierten Generation ist mit Iris  Pro Graphics mit 128  MB eingebettetem Speicher ausgestattet, der prozessor- und grafikintensive Aufgaben beschleunigt, indem er als ultraschneller Cache dient.

Lange Batterielaufzeit

Der Akku des 15"  MacBook Pro hält bis zu 9  Stunden. Das ist beeindruckend für jedes Notebook. Aber für ein High‑Performance Notebook mit einem Display mit ultrahoher Auflösung, hochmodernen Prozessoren und Grafikkarten und einem superdünnen Design ist das mehr als bemerkenswert. Die integrierte Batterie hält mehr als 1.000 vollständige Lade- und Entladezyklen und bietet bis zu 30  Tage Standby mit  Instant‑On.







Datenblatt

Modell

Prozessor

2,2 GHz Quad-Core Intel Core i7-4770HQ Prozessor (Turboboost bis zu 3,4 GHz) mit 6 MB gemeinsam genutzten L3-Cache

Display

15,4 Zoll Retina Display (39,11 cm Diagonale)
mit Unterstützung für Millionen Farben
native Auflösung: 2.880 x 1.800 Pixel
Auflösung skalierbar
mit IPS Technologie
Kamera: 720p FaceTime HD Kamera
Lautsprecher integriert

Arbeitsspeicher

16 GB DDR3L-1600 RAM
Arbeitsspeicher On-Board

Festplatte

1 TB SSD
Infos zum Um- und Aufrüsten deiner Festplatte findest du in unserem Apple Service Point

Grafik

Grafikchip: Intel Iris Pro Graphics 5200

Anschlüsse

USB 3.0 Anschlüsse: 2 (bis zu 5 GBit/s)
Thunderbolt 2 Anschlüsse: 2 (bis zu 10 GBit/s)
HDMI Anschlüsse: 1
RJ45 Anschlüsse: mit Adapter
Mikrofon: integriert
Kartenleser: SDXC Kartensteckplatz
Kopfhöreranschluss: 3,5 mm
WLAN 802.11ac Technologie - kompatibel mit IEEE 802.11 a/b/g/n
Bluetooth: Version 4.0

Betriebssystem

macOS High Sierra
macOS High Sierra kommt mit neuen grundlegenden Technologien und verbessert weiter die wichtigsten Funktionen deines Mac. Es speichert deine Daten auf völlig neue Art, macht das Streamen von Videos effizienter und bringt die ganze Power deines Grafikprozessors zum Einsatz. Für ein Mac Erlebnis, das einfach beeindruckt
Apps: Fotos, Pages, Numbers, Keynote, Safari, Mail, FaceTime, iTunes, Siri uvm.

Abmessungen

Höhe: 18 mm
Breite: 358 mm
Tiefe: 247 mm
Gewicht: 2,04 kg
Farbe: Aluminium

Herstellergarantie

Auf ein Jahr beschränkte Garantie von Apple
Für noch mehr Schutz empfehlen wir dir ein passendes Apple Care

weitere Features

bis zu 9 Stunden drahtloses Surfen
MagSafe 2 Poweradapter (Netzteil) mit Kabelaufwicklung

Lieferumfang und Eingabegeräte
MacBook Pro Retina
Tastaturlayout: deutsch
Benutzerhandbuch: deutsch
Normalgroßes Keyboard mit Umgebungslichtsensor und 79  (ISO) Tasten mit jeweils eigener LED‑Hintergrund-Beleuchtung, einschließlich 12  Funktionstasten und  4  Pfeiltasten
Force Touch Trackpad für präzise Zeigersteuerung und druckempfindliche Funktionen, ermöglicht Force Klicks, Beschleunigung, drucksensitives Zeichnen und Multi-Touch Gesten

andere Konfigurationen findest du in unserem Mac-Konfigurator oder auf Anfrage

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.358,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG