Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAPTIVA Workstation I72-660


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CAPTIVA Workstation I72-660
CAPTIVA Workstation I72-660
CAPTIVA Workstation I72-660
CAPTIVA Workstation I72-660
Artikel-Nr.:
     1231-1132-0YR
Hersteller:
     Captiva
Herst.-Nr.:
     72660
EAN/GTIN:
     4046373726600
Suchbegriffe:
Captiva Komplettsysteme
Captiva Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
460 mm
Höhe
420 mm
Gewicht
11000 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse
0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
DVI Anschluss
Ja
HDMI-Version
1.1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
3
Energie
Stromversorgung
450 W
Sonstige Funktionen
Anzahl der USB-Anschlüsse
8
Leistungen
Produkttyp
PC
Marktpositionierung
Business
Motherboard Chipsatz
Intel B760
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
SSD Speicherkapazität
1000 GB
SSD Schnittstelle
M.2
Integrierter Kartenleser
Ja
Grafik
Separater Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel UHD Graphics 770
Getrennter GPU-Hersteller
Intel
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Mitgelieferte Software
Norton 360 Security (Testversion), Windows 11 Pro (64 Bit)
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i7-12700K
Prozessor-Taktfrequenz
3.6 GHz
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 12. Generation
Anzahl Prozessorkerne
12
Prozessorsockel
LGA 1700
Anzahl installierter Prozessoren
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Wi-Fi Datenrate (max)
270 Mbit/s
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
RAM-Speicher maximal
128 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1231
50
€ 1,00*
ab € 851,21*
€ 933,78*
Frei Haus
ab € 934,70*
€ 1.019,17*
€ 3,50*
ab € 948,29*
€ 1.034,56*
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 933,78*
€ 1.111,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 925,77*
€ 1.101,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 901,92*
€ 1.073,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 851,21*
€ 1.012,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.