Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAPTIVA Power-Starter I89-475


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CAPTIVA Power-Starter I89-475
CAPTIVA Power-Starter I89-475
CAPTIVA Power-Starter I89-475
CAPTIVA Power-Starter I89-475
Artikel-Nr.:
     1231-1132-0X2
Hersteller:
     Captiva
Herst.-Nr.:
     89475
EAN/GTIN:
     4046373894750
Suchbegriffe:
Captiva Komplettsysteme
Captiva Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
370 mm
Gewicht
11000 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
6
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
0
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
0
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
0
Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse
0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
3
Energie
Stromversorgung
350 W
Sonstige Funktionen
Anzahl der USB-Anschlüsse
10
Leistungen
Produkttyp
PC
Marktpositionierung
Business
Motherboard Chipsatz
Intel H610
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
500 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
SSD Speicherkapazität
500 GB
SSD Schnittstelle
SATA
Integrierter Kartenleser
Ja
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel UHD Graphics 730
Getrennter GPU-Hersteller
Intel
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Mitgelieferte Software
Norton 360 Security (Testversion), Windows 11 Home (64 Bit)
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i5-14400
Prozessor-Taktfrequenz
2.5 GHz
Prozessorgeneration
Intel Core i5-14xxx
Anzahl Prozessorkerne
10
Prozessorsockel
LGA 1700
Anzahl installierter Prozessoren
1
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Wi-Fi Datenrate (max)
270 Mbit/s
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
RAM-Speicher maximal
64 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1231
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 540,73*
€ 600,39*
Frei Haus
ab € 590,98*
€ 652,29*
8 Tage
14
Frei Haus
ab € 600,39*
€ 664,52*
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 600,39*
€ 714,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 595,05*
€ 708,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 585,21*
€ 696,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,73*
€ 643,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.